カテゴリ
- バイク部品(41)
- バイクカスタムパーツ(8)
- 交換用電球(12)
- 自動車補修部品(8)
- 車用ライセンスランプ/パーキングランプ/ストップランプ用電球(1)
- 車用ストップ・テールランプ/コーナーリングランプ/ウインカーランプ用電球(2)
- 車用ウェッジベース電球(2)
- バイク純正部品(2)
- YAMAHA(ヤマハ)-品番先頭文字-Q(1)
- 自動車純正部品(2)
- スズキ純正品番先頭09(2)
- パソコン/周辺機器(210)
- 制御機器(76)
- 防災用品(60)
- カー用品(24)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- バッテリー・電装(3)
- 農業機械(3)
- 電動工具(3)
- 家電(2)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 切削工具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
電圧(V)
ブランド
- モノタロウ(4)
- STANLEY(スタンレー電気)(6)
- M&H(3)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- TAKEGAWA(武川)(3)
- KIJIMA(キジマ)(5)
- TRACO POWER(54)
- エアージェイ(21)
- カシムラ(20)
- 多摩電子(20)
- OWLTECH(オウルテック)(20)
- Jackery(ジャクリ)(20)
- DAYTONA(デイトナ)(15)
- MOTTERU(14)
- サンワサプライ(13)
- CIO(13)
- XP POWER(12)
- YAMAZEN(山善)(11)
- サンワダイレクト(11)
- ELPA(10)
- ブランドをもっと見る
「12v 18/5w」の検索結果

ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)¥319税込¥3511パック(1個)当日出荷用途二輪車ストップ/テールランプ色クリアタイプダブル球定格電力(W)18/5定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25
交換用電球 12V ダブル S25 2輪車用 高品質タイプ
(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合ホンダ色クリアタイプダブル球定格電力(W)18/5定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25主な適合車種テンプター 1997-1999年式:Fウィンカーに適合(ガラス形状G18も取付可)他社参考品番(STANLEY)A4873他社参考品番(KOITO)4528販売区分業務用
ウェッジベース電球 12V ダブル(耐震)(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(16件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
ダブル球BAY15d 12V
STANLEY(スタンレー電気)(98件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(10個)当日出荷用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d
ダブル球S25/BAY15d 12V
STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(10個)当日出荷色クリアタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25
ウェッジベース電球 12V ダブル(耐震)
STANLEY(スタンレー電気)(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(10個)当日出荷から4日以内出荷用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ色クリアタイプダブル球(耐震)定格電圧(V)12口金W3×16qガラス球形式T20
交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製
(15件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等色クリアタイプシングル球定格電力(W)5定格電圧(V)12口金BA15s本体寸法(mm)36.5×Φ19ガラス球形式G18他社参考品番(STANLEY)A4174D他社参考品番(KOITO)3433販売区分業務用
交換用電球 12V ダブル S25
(6件のレビュー)¥799税込¥8791箱(10個)当日出荷自動車の補修用交換電球です。用途自動車のの交換用電球として適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ色クリアタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25販売区分業務用
テール・ストップ・パーキングランプ 12V
KOITO(小糸製作所)¥1,998税込¥2,1981箱(10個)7日以内出荷用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合二輪車色クリアタイプダブル球定格電力(W)18/5定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25
ウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付
(90件のレビュー)¥859税込¥9451箱(10個)当日出荷日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ色クリアタイプダブル球定格電力(W)21/5定格電圧(V)12口金W3×16qガラス球形式T20RoHS指令(10物質対応)対応他社参考品番(STANLEY)W7875他社参考品番(KOITO)1891販売区分業務用
ウェッジベース電球 12V ダブル
STANLEY(スタンレー電気)(49件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(10個)当日出荷用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプダブル球定格電力(W)21/5定格電圧(V)12口金W3×16qガラス球形式T20
AC100V・DC12V・USBポータブル電源
エスコ¥278,700税込¥306,5701台翌日出荷正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。 (※医療機器や生命に関わるような機器には使用しないでください。)。通電前の内装工事、農地やビニールハウス、車中泊や出張作業車、アウトドアに。つなぐ商品が50Hz専用は使用不可です。(50/60Hz兼用の商品であれば使用可能です。)仕様●型番:LPE-R1000L●入力電圧:AC100~240V●定格出力:1000W●出力電圧×定格出力(シガーソケット時):DC12V×7A●サイズ(mm):395×217×288(H)●重量(kg):16.4●充電時間:ACアダプター:8時間、ソーラー充電:12時間●内蔵バッテリー:1048Wh(リチウムイオンバッテリー22.4V・46.8Ah)●出力:コンセント×4:AC100V(正弦波・60Hz)1048Wh、USB typeA×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeA×8:DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1/DCジャック×2:12V/7A(最大10A)●付属品:ACアダプター(100V/200V兼用)●EA812HB-10を使用すれば、アウトドアや停電・災害時など、電気がなくても充電が可能
RS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 60W
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大の放熱を実現 このインバータは軽量コンパクトで操作が簡単 100 %有効電力を使用する100 %新規コンポーネント 電力と障害のステータスを示す2色LED 保護:過電流、過電圧、過熱、短絡仕様出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 32 V dc定格電力 = 60W入力電圧公称 = 24 V出力電流 = 5A実装タイプ = シャーシマウント幅 = 90mm最低温度 = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 18 V dc, 1.5W, CC1R5-1212SF-E
TDKラムダ¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc。定格電力 = 1.5W。入力電圧公称 = 9→ 18 V dc。出力電流 = 125mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最高温度 = +85℃。CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
準固体モバイルバッテリー10000mAh DC12Vソケット付
大橋産業(BAL)¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷◎燃えにくく・高耐久の準個体モバイルバッテリーが新発売!。〇安全で安心-高温・落下時の発火リスクを低減。〇寿命約4倍-準個体電池採用で約2000回の充放電に対応し長く使える。〇準固体で軽量化-従来品より約5%軽量化。〇低温・高温に強い- 寒さ・暑さに対応し、-20~60℃の厳しい環境下にも使用可能。〇DCソケット付き-車内で充電可能。お車で外出時にも充電に困りません。付属品USB-TypeCケーブル(240mm)、DC12Vソケット、取扱説明書質量(g)274バッテリー準個体リチウムイオン電池本体サイズ(mm)68(W)×112(H)×17(D)入力端子USB Type-C最大出力電力(W)22.5(DC5V/3A,DC9V/2.22A,DC12V/1.67A,DC10V/2.25A)※単ポート使用時バッテリー容量(mAh)10000出力端子USB Type-A Type-C最大入力電力(W)18(DC5V/3A,DC9V/2A,DC12V/1.5A)
準固体モバイルバッテリー5000mAh DC12Vソケット付
大橋産業(BAL)¥4,988税込¥5,4871個4日以内出荷◎燃えにくく・高耐久の準個体モバイルバッテリーが新発売!。〇安全で安心-高温・落下時の発火リスクを低減。〇寿命約4倍-準個体電池採用で約2000回の充放電に対応し長く使える。〇軽い・薄い-厚さ約9mmと持ち運びに便利なスリム形状。従来品より約5%軽量化。〇低温・高温に強い- 寒さ・暑さに対応し、-20~60℃の厳しい環境下にも使用可能。〇DCソケット付き-車内で充電可能。お車で外出時にも充電に困りません。付属品USB-TypeCケーブル(240mm)、DC12Vソケット、取扱説明書質量(g)179バッテリー準個体リチウムイオン電池本体サイズ(mm)68(W)×112(H)×9(D)入力端子USB Type-C最大出力電力(W)22.5(DC5V/3A,DC9V/2.22A,DC12V/1.67A,DC10V/2.25A)※単ポート使用時バッテリー容量(mAh)5000出力端子USB Type-C最大入力電力(W)18(DC5V/3A,DC9V/2A,DC12V/1.5A)
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc 5W
RECOM¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷EN60950-1、UL60950-1、EN60601-1。動作温度はディレーティングなしの温度です。Recom 5 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC5-H4/Aシリーズ。5W DIP24パッケージ 2:1のワイドレンジ入力 調整型出力 4 kVdc絶縁 0.2 %ラインレギュレーション 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 85 % (typ)の効率仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:18 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:4kV dc●定格電力:5W●出力電流:±210mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●医療規格認定:あり●パッケージ:DIP●最低温度:-25℃●最高温度:+75℃アズワン品番65-7225-85
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 5W, TEL 5-1212
TRACO POWER¥28,980税込¥31,8781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 5W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 500mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEL 5。ロードレギュレーション = ±1%。効率 = 84%RoHS指令(10物質対応)対応
12/24V兼用 車載用DC充電器 PD(65+30W)+18W 3ポート
カシムラ¥2,598税込¥2,8581台当日出荷USB PD(Power Delivery)規格対応。ポートごとに独立回路。落ち着いた雰囲気を演出 イルミライト付きの車載用DC充電器です。ポート毎に回路が独立しており、3ポート同時使用が可能です。急速充電対応USB-Aポート、USB-PD対応Type-Cポート×2。質量(g)55使用温度範囲(℃)0~40出力USB-A:(急速充電対応端末)最大18W (12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、(急速充電非対応端末)最大15W(5V 3A)、USB-C1:PPS対応(USB-PD対応)最大65W(20V 3.25A, 15V 3A, 12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)<、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、USB-C2:PPS(USB-PD対応)最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、3ポート同時使用時:C1最大65W, C2最大30W, A最大18W / 合計最大113W入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×80×28
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 5W, TEL 5-2422
TRACO POWER¥29,980税込¥32,9781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 = ±12V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 5W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±250mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = DIP 24, PDIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEL 5。ロードレギュレーション = ±2%。最低温度 = -40℃。EN60950-1、UL60950-1. 動作温度には70 ℃超で1 ℃あたり2 %のディレーティングがあります。. Traco 3.96 → 6 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEL 5シリーズ. 2:1のワイド入力範囲 1.5 kV入出力間絶縁 EN55022A適合の入力フィルタリング 連続短絡保護 業界標準ピン配列の24ピンDIPRoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 5W, TEL 5-2412
TRACO POWER¥28,980税込¥31,8781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 5W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 500mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24, PDIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEL 5。ロードレギュレーション = ±1%。最高温度 = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 6W, TEN 5-1212
TRACO POWER¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 500mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 20mm。シリーズ = TEN 5。ロードレギュレーション = ±1%。最低温度 = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 18 V dc, 6W, TEN 5-1222
TRACO POWER¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 9 18 dc。定格電力 6W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 ±250mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 20mm。シリーズ TEN 5。ロードレギュレーション ±5%。最低温度 -40℃。UL60950-1、IEC EN60950-1. CSAファイル番号226037. Traco 3.96 6 DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 5シリーズ. Traco PowerのTEN 5シリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁5 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +75 ℃です。 フルSMDデザインで、高い信頼性が保証されています。 TEN 5シリーズはEMI入力フィルタ内蔵で、外部コンポーネントなしでEN55022とFCC Level Aに準拠します。 バッテリ駆動の装置、産業用プロセス制御システム、遠距離データ通信など、非常に広い動作電圧範囲を必要とするあらゆる用途に適しています。. 2:1のワイド入力範囲 フルSMDデザイン 最大86 %の高効率 広い動作温度範囲: 40 85 I O絶縁: 1500 dc 無限短絡保護 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準ピン配列の24ピンDIP 高信頼性: MTBF >; 100万 時間RoHS指令(10物質対応)対応
...