カテゴリ

  • 自動車補修部品(5)
絞り込み
光色
  • 光色ホワイト(2)
タイプ
  • H8
  • D2R(2)
  • D2S(1)
  • D4C(1)
  • D4S(1)
  • H1(1)
  • H4(76)
  • H4u(9)
  • H7(3)
  • H9(4)
  • H11(6)
  • H16(5)
  • H19(2)
  • HB3(5)
  • HB4(6)
  • HIR1(4)
  • HIR2(4)
  • HS1(2)
  • T10(2)
  • その他(8)
定格電圧(V)
  • 12/24(2)
  • 12(3)
ブランド
  • PIAA(4)
  • Seabass Link(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v h4」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コントローラーレス ヘッド&フォグ用LEDバルブ コストパフォーマンスモデル PIAAコントローラーレス ヘッド&フォグ用LEDバルブ コストパフォーマンスモデルPIAA(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(2個)
当日出荷
・コストパフォーマンスに優れたモデル・純正バルブと同形状の超小型バルブ・車検対応・ノイズ対応品・高い防水/防塵性能
用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12色温度(K)6000保証期間2年
超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレス PIAA超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレスPIAA
11,980税込13,178
1箱(2個)
当日出荷
・純正バルブと同形状の超小型バルブ・車検対応・ノイズ対応品・高い防水/防塵性能
用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年光色純白光
LEDバルブ PIAALEDバルブPIAA
8,698税込9,568
1個
当日出荷から6日以内出荷
ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。蒼白色。車検対応。
用途車のバルブ電圧(V)12色温度(K)6600
ヘッド&フォグ用LEDバルブ PIAAヘッド&フォグ用LEDバルブPIAA
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブコントローラーレスで取付簡単!・車検対応 / 3年保証ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H8/H9/H11/H16】ホワイトバルブ形式H8/H9/H11/H16定格電圧(V)12入数(個)2
LED Conversion Kit Seabass LinkLED Conversion KitSeabass Link
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
【特徴】《明るさと配光》6000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。LEDの位置をハロゲン球の発光位置に合わせる事により、純正ハロゲン球の照射パターンを再現しています。《配光調整機能》バルブに角度調整機能を備え、配光を調整する事が可能です。《光量ダウン防止》バルブのボディに最新のアルミヒートシンクを採用し、先端で発生した熱を後方のクリーニングシステムに導く銅板をサンドイッチ構造。高性能電動ファンで空冷させ、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。
仕様電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)消費電力(W)32(1灯分)全光束(Lm)6000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入より2年間定格作動電圧(V)DC9~32