カテゴリ

  • 自動車補修部品(15)
絞り込み
定格電圧(V)
  • 12/24(6)
  • 12(4)
  • 85(2)
光色
  • 光色その他(2)
  • 光色ホワイト(2)
タイプ
  • D2S
  • D2R(16)
  • D4R(10)
  • D4S(11)
  • H1(16)
  • H3(21)
  • H4(62)
  • H7(27)
  • H8(38)
  • H9(14)
  • H11(44)
  • H16(28)
  • HB3(22)
  • HB4(37)
  • HIR2(10)
  • S25(21)
  • T10(30)
  • T16(10)
  • T20(14)
  • その他(107)
口金
  • P32d(5)
  • その他(2)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
  • PIAA(3)
  • DELTA(デルタ)(3)
  • IPF(2)
  • レイブリック(スタンレー)(1)
  • RG(レーシングギア)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応 モノタロウ

    純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応

    モノタロウ(70件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
    用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応純正カラー定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約3300色温度(K)4500販売区分業務用
  • 純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応 モノタロウ

    純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応

    モノタロウ(6件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』 純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場! 日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。 UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。
    用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ仕様車検対応定格電力(W)35定格電圧(V)85寿命3000販売区分業務用
  • 純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 ロングライフタイプ  車検対応 モノタロウ

    純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 ロングライフタイプ 車検対応

    モノタロウ(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ECE規格適合品で純正品と同等の高品質純正交換用HIDバーナーです。ロングライフモデルのHIDバーナーで耐久性はベンチテストで4000時間以上の長寿命モデルです。自動車メーカー純正品と同等の品質を保ち車検対応の製品です。色温度も純正色で12V、24V車兼用タイプ。
    用途HID装着車専用の交換バルブ、12V、24V車兼用純正カラー定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用色温度(K)4300販売区分業務用
  • 純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D2S 35W 12V PIAA

    純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D2S 35W 12V

    PIAA
    9,998税込10,998
    1箱(2個)
    当日出荷
    純正HIDバルブより交換できるLEDバルブ 6600ケルビン・10000ルーメン。W ヒートパイプ採用で明るさの安定性アップ!。放熱ファンには放熱性能が高いベアリング付高性能ファンを採用!。放熱ヒートシンクには高性能、銅メッキアルミヒートシンクを採用!。車検対応の配光!。ノイズ対応品!。D2S・35W・12V。製品情報はメーカーサイトにてご確認いただけます。
    用途純正交換 HID 用 LED バルブ蒼白光電圧(V)12電力(W)35色温度(K)6600バルブD2S明るさ(Lm)10000
  • HIDバーナーD2 レイブリック(スタンレー)

    HIDバーナーD2

    レイブリック(スタンレー)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    OEM製品メーカーのスタンレー電気だから、安心の高品質。
    定格85V/35W(12V車・24V車対応)口金その他
  • HIDバルブ PIAA

    HIDバルブ

    PIAA
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    純正交換HIDバルブ。明るさ20%UP。12/24V兼用。純白色。
    用途車のバルブタイプD2S/D2R電圧(V)12/24色温度(K)6000明るさ(Lm)3000
  • HIDバーナー D2 STANLEY(スタンレー電気)

    HIDバーナー D2

    STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)35定格電圧(V)85口金その他適合車12V車・24V車色温度(K)4000
  • エボルヴァ レヴォH.I.Dバーナー D2タイプ DELTA(デルタ)

    エボルヴァ レヴォH.I.Dバーナー D2タイプ

    DELTA(デルタ)(4件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1セット(2個)
    当日出荷
    メーカー独自の発光メカニズムハイルーメンレヴォシステム 独自タングステンと特殊レアアース配合メタルハライドにより限界域まで光量を高めつつ、超耐久を実現。 明るさ130%アップ!! 高ケルビンにして犠牲にしない視認性。 精度の高いカットラインを実現。 ハイルーメンバーナーから照射される光を理想的にカットし、ヘッドライトの配光パターンを忠実に再現。視認性の向上にも関わらず、他車の幻惑に配慮。 ハイルーメンのポテンシャルをいかんなく発揮。
    消費電力(W)35色温度(K)5500光束(Lm)3450
  • POWER LED HEAD BULB 純正HID→LED RG(レーシングギア)

    POWER LED HEAD BULB 純正HID→LED

    RG(レーシングギア)
    16,980税込18,678
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    HIDを超える明るさ10000ルーメン!。純正バルブ形状モデルで簡単交換!。純正HID比約1.6倍の明るさを実現。※左右合計10000ルーメン。純正HIDバルブと同形状/ドライバー内蔵タイプ。抜群の放熱設計で最初の明るさを維持します。
    定格12V/24V40W色温度(K)6000明るさ(Lm)10000
  • HIDバルブ PIAA

    HIDバルブ

    PIAA
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    純正交換HIDバルブ。車検対応。高耐久・高品質バルブ。
    用途車のバルブタイプD2S/D2R電圧(V)12/24色温度(K)4100明るさ(Lm)3650
  • HIDホワイトビーム D2タイプ補修用 KOITO(小糸製作所)

    HIDホワイトビーム D2タイプ補修用

    KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    車検対応
    用途ヘッドランプ用ホワイト定格電圧(V)12・24
  • HID純正交換 D2 IPF

    HID純正交換 D2

    IPF
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    日常で最も使用頻度の高いロービームをハイワッテージ&高効率化。圧倒的な明るさを実現。 高級クリスタルガラスを採用したガラス管にキセノンガスを封入 明るさをアップするために、高圧でガスを封入が可能となるクリスタルガラスを採用し、HIDにも使用されているキセノンガスを封入。安定した寿命を実現 車検対応樹脂レンズ対応 ハイワッテージでありながらリレーハーネスは不要。H412V60/55W交換用として使用可能です。
    バルブ種類D2S/R
  • EVOLVA HID Burner D2C 6500k DELTA(デルタ)

    EVOLVA HID Burner D2C 6500k

    DELTA(デルタ)
    9,998税込10,998
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    純正HIDバーナーD2R・D2Sどちらにも適合するD2C。視認性、ファッション性を高い次元で兼ね備える。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。
    タイプD2S/D2R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)D2S:2600/D2R:2400色温度(K)6500保証期間2年電球の種類LED
  • HIDバルブ IPF

    HIDバルブ

    IPF
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    車検対応。白いのに明るいハイルーメンHID。
    用途車のバルブ電圧(V)12色温度(K)6000
  • EVOLVA HID Burner D2C 6000k DELTA(デルタ)

    EVOLVA HID Burner D2C 6000k

    DELTA(デルタ)
    9,998税込10,998
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    純正HIDバーナーD2R・D2Sどちらにも適合するD2C。視認性を優先しながら、さりげないファッション性も備える。国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。
    用途HID純正装着者 D2SタイプD2S/D2R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)D2S:2900/D2R:2700色温度(K)6000保証期間2年電球の種類LED
12v リレー特集