カテゴリ

  • 自動車補修部品(11)
絞り込み
定格電圧(V)
  • 12/24(4)
  • 12(4)
  • 85(1)
光色
  • 光色その他(2)
  • 光色ホワイト(2)
タイプ
  • D2S
  • D2R(12)
  • D4S(8)
  • H1(16)
  • H3(19)
  • H4(70)
  • H7(27)
  • H8(37)
  • H9(14)
  • H11(45)
  • H16(28)
  • HB(9)
  • HB3(22)
  • HB4(37)
  • HIR2(8)
  • S25(22)
  • T10(30)
  • T16(10)
  • T20(16)
  • その他(102)
口金
  • P32d(4)
  • その他(2)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
  • DELTA(デルタ)(3)
  • PIAA(1)
  • レイブリック(スタンレー)(1)
  • IPF(1)
  • LeFH-e(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIDホワイトビーム D2タイプ補修用 KOITO(小糸製作所)HIDホワイトビーム D2タイプ補修用KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
車検対応
用途ヘッドランプ用ホワイト定格電圧(V)12・24
エボルヴァ レヴォH.I.Dバーナー D2タイプ DELTA(デルタ)エボルヴァ レヴォH.I.Dバーナー D2タイプDELTA(デルタ)(4件のレビュー)
7,598税込8,358
1セット(2個)
当日出荷
メーカー独自の発光メカニズムハイルーメンレヴォシステム 独自タングステンと特殊レアアース配合メタルハライドにより限界域まで光量を高めつつ、超耐久を実現。 明るさ130%アップ!! 高ケルビンにして犠牲にしない視認性。 精度の高いカットラインを実現。 ハイルーメンバーナーから照射される光を理想的にカットし、ヘッドライトの配光パターンを忠実に再現。視認性の向上にも関わらず、他車の幻惑に配慮。 ハイルーメンのポテンシャルをいかんなく発揮。
消費電力(W)35色温度(K)5500光束(Lm)3450
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応 モノタロウ純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応モノタロウ(69件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。純正カラー定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約3300色温度(K)4500仕様車検対応定格電力(W)35関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.6MB)
HIDバーナーD2 レイブリック(スタンレー)HIDバーナーD2レイブリック(スタンレー)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
OEM製品メーカーのスタンレー電気だから、安心の高品質。
定格85V/35W(12V車・24V車対応)口金その他
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 ロングライフタイプ  車検対応 モノタロウ純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 ロングライフタイプ 車検対応モノタロウ(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ECE規格適合品で純正品と同等の高品質純正交換用HIDバーナーです。ロングライフモデルのHIDバーナーで耐久性はベンチテストで4000時間以上の長寿命モデルです。自動車メーカー純正品と同等の品質を保ち車検対応の製品です。色温度も純正色で12V、24V車兼用タイプ。
用途HID装着車専用の交換バルブ、12V、24V車兼用定格電圧(V)12・24兼用純正カラー定格電力(W)35色温度(K)4300取扱説明書(1.9MB)
純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D2S 35W 12V PIAA純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D2S 35W 12VPIAA
9,998税込10,998
1箱(2個)
4日以内出荷
純正HIDバルブより交換できるLEDバルブ 6600ケルビン・10000ルーメンW ヒートパイプ採用で明るさの安定性アップ!放熱ファンには放熱性能が高いベアリング付高性能ファンを採用!放熱ヒートシンクには高性能、銅メッキアルミヒートシンクを採用!車検対応の配光!ノイズ対応品!D2S・35W・12V製品情報はメーカーサイトにてご確認いただけます。
用途純正交換 HID 用 LED バルブ電圧(V)12電力(W)35色温度(K)6600バルブD2S明るさ(Lm)10000
HIDバーナー D2 STANLEY(スタンレー電気)HIDバーナー D2STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
定格電圧(V)85定格電力(W)35口金その他適合車12V車・24V車色温度(K)4000
LeFH-e GT240 D2S Btype 35W 6K ペア LeFH-eLeFH-e GT240 D2S Btype 35W 6K ペアLeFH-e
9,698税込10,668
1セット
5日以内出荷
純正HIDバルブ交換品。製品保証2年間。
タイプD2S定格電圧(V)DC12専用発光色白色色温度(K)6000保証期間2年
EVOLVA HID Burner D2C 6000k DELTA(デルタ)EVOLVA HID Burner D2C 6000kDELTA(デルタ)
9,998税込10,998
1セット(2個)
4日以内出荷
純正HIDバーナーD2R・D2Sどちらにも適合するD2C。視認性を優先しながら、さりげないファッション性も備える。国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。
用途HID純正装着者 D2SタイプD2S/D2R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)D2S:2900/D2R:2700色温度(K)6000保証期間2年電球の種類LED
EVOLVA HID Burner D2C 6500k DELTA(デルタ)EVOLVA HID Burner D2C 6500kDELTA(デルタ)
9,998税込10,998
1セット(2個)
4日以内出荷
純正HIDバーナーD2R・D2Sどちらにも適合するD2C。視認性、ファッション性を高い次元で兼ね備える。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。
タイプD2S/D2R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)D2S:2600/D2R:2400色温度(K)6500保証期間2年電球の種類LED
HID純正交換 D2 IPFHID純正交換 D2IPF
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
日常で最も使用頻度の高いロービームをハイワッテージ&高効率化。圧倒的な明るさを実現。 高級クリスタルガラスを採用したガラス管にキセノンガスを封入 明るさをアップするために、高圧でガスを封入が可能となるクリスタルガラスを採用し、HIDにも使用されているキセノンガスを封入。安定した寿命を実現 車検対応樹脂レンズ対応 ハイワッテージでありながらリレーハーネスは不要。H412V60/55W交換用として使用可能です。
バルブ種類D2S/R