カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
- 車用白熱球/バルブ(1)
- 車用ハロゲンバルブ(1)
絞り込み
定格電圧(V)
- 24
- 12/24(67)
- 6(2)
- 12(475)
- 42(1)
- 85(3)
- AC/DC24(1)
ガラス球形式
- S25(1)
光色
ホワイト(1)
タイプ
- H3(1)
- T10(1)
ブランド
- DELTA(デルタ)(1)
- IPF(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
「12v」の検索結果

ハロゲンバルブS25
MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から4日以内出荷12V用と24V用をそれぞれラインナップ 修理用としてご使用ください。ガラス球形式S25
24V 高輝度LED ROOM 12ポイント
DELTA(デルタ)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷24V専用LEDルームランプバルブ。12チップの高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。用途T10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)のバルブ規格に対応。厚さ(mm)7寸法(mm)45×25(LED)タイプT10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)電圧(V)DC24LED色ホワイトLED使用数(個)12電球の種類LED
サーチライト
IPF¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷フィールドの新感覚ツインモータードライブユニット搭載。 ハンディタイプのリモコンスイッチ。 上下80°/左右360°をカバー。直径120mmのスポットランプを採用。 定格H3-12V/24V-100W ボディーサイズ:128Φ×H235×D234 セット内容:ランプ本体×1/リモートコントロールスイッチ/ハーネス一式 ボディー材質:ステンレスバルブ種類H3