カテゴリ

  • 自動車補修部品(17)
    • 車用バックランプ/コーナーリングランプ/ウインカーランプ用電球(6)
    • 車用ウェッジベース電球(2)
    • 車用ブリスターパック(3)
    • 車用ストップ・テールランプ/コーナーリングランプ/ウインカーランプ用電球(4)
    • 車用ライセンスランプ/パーキングランプ/ストップランプ用電球(2)
  • バイク部品(8)
    • 電球(4)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • タイヤ・足回り(1)
すべてのカテゴリ

「12v21wシングル」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングル球S25/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)シングル球S25/BA15s 12VSTANLEY(スタンレー電気)(31件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式S25
交換用電球 12V シングル S25 モノタロウ交換用電球 12V シングル S25モノタロウ
799税込879
1箱(10個)
当日出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25
シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(31件のレビュー)
239税込263
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式S25
交換用電球 12V シングル アンバー S25 日本製 モノタロウ交換用電球 12V シングル アンバー S25 日本製モノタロウ(33件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球口金BAU15sガラス球形式S25アンバー定格電圧(V)12適合ウインカーランプ定格電力(W)21本体寸法(mm)50×Φ26他社参考品番(STANLEY)A4957他社参考品番(KOITO)4570A
ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付モノタロウ(277件のレビュー)
399税込439
1箱(10個)
当日出荷
日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 12V シングルSTANLEY(スタンレー電気)(118件のレビュー)
699税込769
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途一般定格電圧(V)12
シングル球S25/BAU15s 12V STANLEY(スタンレー電気)シングル球S25/BAU15s 12VSTANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(10個)
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)タイプシングル球アンバー定格電圧(V)12定格電力(W)21口金BAU15sガラス球形式S25適合ウインカーランプ専用(クリアレンズ)本体寸法(mm)48×Φ25
ダブル球BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)ダブル球BAY15d 12VSTANLEY(スタンレー電気)(97件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d
シングル球S25/BAU15s(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)シングル球S25/BAU15s(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(28件のレビュー)
699税込769
1パック(2個)
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)タイプシングル球口金BAU15sガラス球形式S25全長(mm)48アンバー定格電力(W)21定格電圧(V)12適合ターンシグナルランプ(標準クリアレンズ車)
テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)テール&ストップ球 12V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(31件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)12
2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H2輪車用口金球 G18 12V(シングル球)M&H(37件のレビュー)
229税込252特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ガラス球形式G18定格電圧(V)12タイプシングル
シングル球G18/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)シングル球G18/BA15s 12VSTANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)
989税込1,088
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s
交換用電球 12V ダブル S25 モノタロウ交換用電球 12V ダブル S25モノタロウ(3件のレビュー)
799税込879
1箱(10個)
当日出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプクリアタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25
S25クリア ピン角度180°シングル球 12V/21W ハロゲン球 1個 MAD MAX(マッドマックス)S25クリア ピン角度180°シングル球 12V/21W ハロゲン球 1個MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
S25クリア ピン角度180°シングル球 12V/21W ハロゲン球 1個。 修理用としてご使用ください。 通常のハロゲン球同等となりますのでハイフラ現象はおきません。
タイプS25定格電圧(V)12口金その他縦(mm)48適合車種汎用ソケットサイズ(mm)15直径(mm)25
白熱球(S25/BA15s 12V) Roadpartner(マツダ)白熱球(S25/BA15s 12V)Roadpartner(マツダ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球口金BA15sガラス球形式S25クリア定格電圧(V)12定格電力(W)21他社参考品番(STANLEY)A4575B他社参考品番(小糸)4514
交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製 モノタロウ交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製モノタロウ(15件のレビュー)
869税込956
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球口金BA15sガラス球形式G18クリア定格電圧(V)12適合ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等定格電力(W)5本体寸法(mm)36.5×Φ19他社参考品番(STANLEY)A4174D他社参考品番(KOITO)3433
袋ナット TIPTOP袋ナットTIPTOP(10件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(50個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質スチールタイプ表面処理クロムメッキ
交換用電球 12V ダブル S25 2輪車用 高品質タイプ モノタロウ交換用電球 12V ダブル S25 2輪車用 高品質タイプモノタロウ(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプガラス球形式S25定格電圧(V)12定格電力(W)18/5クリア適合ホンダタイプダブル球口金BAY15d主な適合車種テンプター 1997-1999年式:Fウィンカーに適合(ガラス形状G18も取付可)他社参考品番(STANLEY)A4873他社参考品番(KOITO)4528
交換用電球 12V シングル S25 アンバー モノタロウ交換用電球 12V シングル S25 アンバーモノタロウ
1,598税込1,758
1箱(10個)
当日出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として適合ウインカーランプ専用(クリアレンズ)アンバータイプシングル球定格電力(W)21定格電圧(V)12口金BAU15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)280 ± 20%定格寿命(時間)320ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4957他社参考品番(KOITO)4570A
ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(29件のレビュー)
259税込285
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25
T20 ウエッジ オレンジバルブ シングル球(12V 21W) MAD MAX(マッドマックス)T20 ウエッジ オレンジバルブ シングル球(12V 21W)MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
499税込549
1セット(2個)
当日出荷
ウエッジバルブ 2個セット クリアレンズ仕様などに必要なカラーバルブ。 12V用 T20タイプ オレンジ シングル球(21W)
タイプT20定格電圧(V)12口金T20ガラス球形式T20
スモークレンズKIT(23w球) POSH FaithスモークレンズKIT(23w球)POSH Faith
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
カスタムウインカーレンズ S球:12V23Wオレンジシングル球付属 ■S球:12v23wオレンジシングル球付属 ※CBR1100XX’00はリアのみ対応となります。 ※お買い上げの際に一度ノーマルバルブW数をご確認ください。シングル球12V23Wは国内/カナダ仕様リア用、シングル12V21Wはヨーロッパ仕様フロント/リア用です。
スモーク
スモークレンズKIT(21w球) POSH FaithスモークレンズKIT(21w球)POSH Faith
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
カスタムウインカーレンズ S球12V21Wオレンジシングル球付属 ■S球:12v21wオレンジシングル球付属 ※CBR1100XX’00はリアのみ対応となります。 ※お買い上げの際に一度ノーマルバルブW数をご確認ください。シングル球12V23Wは国内/カナダ仕様リア用、シングル12V21Wはヨーロッパ仕様フロント/リア用です。
スモーク
クリアーレンズKIT(21w球) POSH FaithクリアーレンズKIT(21w球)POSH Faith
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
カスタムウインカーレンズ S球12V21Wオレンジシングル球付属 ■S球:12v21wオレンジシングル球付属 ※CBR1100XX’00はリアのみ対応となります。 ※お買い上げの際に一度ノーマルバルブW数をご確認ください。シングル球12V23Wは国内/カナダ仕様リア用、シングル12V21Wはヨーロッパ仕様フロント/リア用です。
クリアー
クリアーレンズKIT(23w球) POSH FaithクリアーレンズKIT(23w球)POSH Faith
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
カスタムウインカーレンズ S球:12V23Wオレンジシングル球付属 ■S球:12v23wオレンジシングル球付属 ※CBR1100XX’00はリアのみ対応となります。 ※お買い上げの際に一度ノーマルバルブW数をご確認ください。シングル球12V23Wは国内/カナダっ仕様リア用、シングル12V21Wはヨーロッパ仕様フロント/リア用です。
クリアー
ストロボライト W218 Warning lamp (レッド) WASストロボライト W218 Warning lamp (レッド)WAS
17,980税込19,778
1個
21日以内出荷
「シングル/ダブル」の両フラッシュパターン切り替えが可能で、複数灯の同期フラッシュにも対応します 耐久・設計性能、IP6K9K 相当の非常に高い防塵・防水性能を持ち、過酷な環境でも信頼性を発揮します レンズには耐衝撃性と耐候性に優れたポリカーボネートが使用され、本体は二重防腐処理が施された堅牢な設計です 動作温度範囲は **?40 ℃~+50 ℃**と、極端な寒冷・高温環境にも対応可能です ケーブル配線は通常版では YLY-S 6×0.35 mm?消費電力は約 21W、LED光源は 30灯 の高輝度仕様となっています。フラッシュパターンの同期機能やフラッシュモードの切り替えにより、さまざまな設定・用途に柔軟に対応します 用途 :12?24V車両や機器向けのLED警告灯(ストロボ)タイプ :W218(長型)モデル :標準(シングル/ダブル切替・同期対応)光源 :30LED、約21W消費電力耐環境性能: IP6K9K、 ?40~+50 ℃、ポリカーボネートレンズ、二重防腐処理設置 :垂直面の任意角度に設置可能(付属パッドあり)フラッシュ制御: モード切替、複数灯の同期または交互点灯対応
用途一例としては、緊急車両・建設機械・工場内搬送車など、視認性が求められる現場や移動機械に最適です。過酷な環境でも使用できる堅牢さ・カスタマイズ性を備え、安全性を高めたい場面におすすめです。発光色レッド寸法(横×奥行×高さ)(mm)132.9×25.4×43.9(ビス間隔約120) ポーランド WAS社製
ストロボライト W218 Warning lamp (アンバー) WASストロボライト W218 Warning lamp (アンバー)WAS
13,980税込15,378
1個
21日以内出荷
「シングル/ダブル」の両フラッシュパターン切り替えが可能で、複数灯の同期フラッシュにも対応します 耐久・設計性能、IP6K9K 相当の非常に高い防塵・防水性能を持ち、過酷な環境でも信頼性を発揮します レンズには耐衝撃性と耐候性に優れたポリカーボネートが使用され、本体は二重防腐処理が施された堅牢な設計です 動作温度範囲は **?40 ℃~+50 ℃**と、極端な寒冷・高温環境にも対応可能です ケーブル配線は通常版では YLY-S 6×0.35 mm?消費電力は約 21W、LED光源は 30灯 の高輝度仕様となっています。フラッシュパターンの同期機能やフラッシュモードの切り替えにより、さまざまな設定・用途に柔軟に対応します 用途 :12?24V車両や機器向けのLED警告灯(ストロボ)タイプ :W218(長型)モデル :標準(シングル/ダブル切替・同期対応)光源 :30LED、約21W消費電力耐環境性能: IP6K9K、 ?40~+50 ℃、ポリカーボネートレンズ、二重防腐処理設置 :垂直面の任意角度に設置可能(付属パッドあり)フラッシュ制御: モード切替、複数灯の同期または交互点灯対応
用途一例としては、緊急車両・建設機械・工場内搬送車など、視認性が求められる現場や移動機械に最適です。過酷な環境でも使用できる堅牢さ・カスタマイズ性を備え、安全性を高めたい場面におすすめです。発光色アンバー寸法(横×奥行×高さ)(mm)132.9×25.4×43.9(ビス間隔約120) ポーランド WAS社製
ストロボライト W218 Warning lamp (ブルー) WASストロボライト W218 Warning lamp (ブルー)WAS
13,980税込15,378
1個
21日以内出荷
「シングル/ダブル」の両フラッシュパターン切り替えが可能で、複数灯の同期フラッシュにも対応します 耐久・設計性能、IP6K9K 相当の非常に高い防塵・防水性能を持ち、過酷な環境でも信頼性を発揮します レンズには耐衝撃性と耐候性に優れたポリカーボネートが使用され、本体は二重防腐処理が施された堅牢な設計です 動作温度範囲は **?40 ℃~+50 ℃**と、極端な寒冷・高温環境にも対応可能です ケーブル配線は通常版では YLY-S 6×0.35 mm?消費電力は約 21W、LED光源は 30灯 の高輝度仕様となっています。フラッシュパターンの同期機能やフラッシュモードの切り替えにより、さまざまな設定・用途に柔軟に対応します 用途 :12?24V車両や機器向けのLED警告灯(ストロボ)タイプ :W218(長型)モデル :標準(シングル/ダブル切替・同期対応)光源 :30LED、約21W消費電力耐環境性能: IP6K9K、 ?40~+50 ℃、ポリカーボネートレンズ、二重防腐処理設置 :垂直面の任意角度に設置可能(付属パッドあり)フラッシュ制御: モード切替、複数灯の同期または交互点灯対応
用途一例としては、緊急車両・建設機械・工場内搬送車など、視認性が求められる現場や移動機械に最適です。過酷な環境でも使用できる堅牢さ・カスタマイズ性を備え、安全性を高めたい場面におすすめです。発光色ブルー寸法(横×奥行×高さ)(mm)132.9×25.4×43.9(ビス間隔約120) ポーランド WAS社製