カテゴリ

  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「12v32/32w」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルブ 12V 32/32W  09471-12213 スズキ

    バルブ 12V 32/32W 09471-12213

    スズキ
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:09471-12213
  • バルブ,12V 32/32W          92069-1123 Kawasaki

    バルブ,12V 32/32W 92069-1123

    Kawasaki
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92069-1123
  • バルフ (12V-32/32W) 5HV-H4314-00 YAMAHA(ヤマハ)

    バルフ (12V-32/32W) 5HV-H4314-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • DCモーター Portescap  12V PORTESCAP

    DCモーター Portescap 12V

    PORTESCAP
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モバイルソーラーセット OS(オーエス)

    モバイルソーラーセット

    OS(オーエス)
    219,800税込241,780
    1セット
    9日以内出荷
    アウトドアや緊急災害時など、いざという時にも太陽光から充電可能で安心な32Wモバイルソーラーシートを採用 約15時間で、32W-12Vソーラーシートからバッテリー(20Ah)へ充電が可能 国産のセルを採用した、安定した発電をお約束するソーラーシート 約700gと軽く、柔らかく、巻き取り可能なアモルファスソーラーシートのため、簡単に収納でき持ち運びに便利 6点ハトメがあり、カラビナでテントやベランダなどに取付も可能(カラビナは付属しません) 大容量20Ah/DC11.1Vのバッテリー AC100V3芯、AC100V2芯、DC5V USB出力で家電が動かせます
    用途避難施設の緊急用電源として。電気の備蓄として。トラスコ品番209-2748セット内容モバイルソーラーシート、ポータブル蓄電池、防水LEDチャージャー、防水ハードケース質量(kg)8.2使用温度範囲(℃)-20~60バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリーバッテリー容量(Ah)20/DC11.1Vアズワン品番64-8540-70外寸法・幅(mm)406外寸法・高さ(mm)174防水性IP65(ソーラーシートのみ、ジャンクションボックス・コネクタ部を除く)公称出力(W)最大32/DC12V(DCプラグ)使用湿度(%RH)85以下外寸法・奥行(mm)330