カテゴリ
- バイク純正部品(23)
- KAWASAKI(カワサキ)-品番先頭文字-92(5)
- YAMAHA(ヤマハ)-品番先頭文字-42(1)
- YAMAHA(ヤマハ)-品番先頭文字-4P(1)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 用途別電球(3)
- パネル球(1)
- 自動車純正部品(13)
- ニッサン純正品番先頭AY(8)
- ニッサン純正品番先頭26(1)
- バイク部品(42)
- 交換用電球(1)
- パソコン/周辺機器(652)
- 制御機器(260)
- 防災用品(92)
- カー用品(80)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
- トラック用品・パーツ(21)
- 自動車補修部品(19)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
- バッテリー・電装(12)
- 家電(10)
- 防犯用品(9)
- 電動工具(8)
- 農業・園芸資材(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 農業機械(5)
- 電気材料(4)
- メカニカル部品(3)
- 安全用品(3)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 医療(3)
- 自転車部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 清掃用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Kawasaki(5)
- エスコ(13)
- ニッサン(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- KOITO(小糸製作所)(3)
- XP POWER(29)
- ADAM elements(29)
- Anker(アンカー)(33)
- CIO(56)
- MOTTERU(29)
- OWLTECH(オウルテック)(39)
- SMC(47)
- TRACO POWER(91)
- エアージェイ(46)
- エレコム(38)
- オーム電機(35)
- カシムラ(55)
- サンワサプライ(37)
- 多摩電子(33)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「12v3w」の検索結果

12V/3.0W/BA9S パイロット球(10個)
エスコ¥2,240税込¥2,4641袋(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-11A寸法(mm)Φ12×23電圧(V)12消費電力(W)1口金BA9S(9Sピンベース)
LEDハロゲン型電球
東京メタル¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から7日以内出荷ローボルトダイプロハロゲン電球代替品として使用されております。定格入力電圧(V)12電球形状ハロゲン型光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
onsemi ツェナーダイオード 12V スルーホール 3 W
onsemi¥579税込¥6371袋(10個)3日以内出荷仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 3 W●パッケージタイプ : DO-41●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 31.2mA●最大ツェナーインピーダンス : 550Ω●最大逆漏れ電流 : 1μA●寸法 : 2.7 (Dia.) x 5.2mm●動作温度 Min : -65 ℃●ツェナーダイオード3 W、1N59xxBシリーズSurmetic(TM)、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
バルブ (12V-1.7W) 3GM-83517-00
YAMAHA(ヤマハ)¥269税込¥2961個5日以内出荷主な適合純正品番3GF-H3517-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
Bellnix DC-DCコンバータ Vout:±12V dc, 3W, BTB12-12W12D
Bellnix(ベルニクス)¥1,998税込¥2,1981個欠品中仕様分離式:あり奥行(mm)8.5定格電力(W)3出力電圧(V)±12dc出力電流(mA)125RoHS指令(10物質対応)対応特性UL/C-UL認定. BTBシリーズ、3W シングル/デュアル出力. 第5世代、超小型、絶縁型DC-DCコンバータ 広い入力電圧範囲・省実装面積 出力電圧可変機能付き MTTF約200万時間 電解コンデンサ・タンタルコンデンサ不使用 ハロゲンフリー基板使用 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -40 → +85パッケージDIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)500ac出力数2
110V/3.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ¥4,090税込¥4,4991個当日出荷エスコ品番EA758ZA-24D寸法(mm)Φ13×33電圧(V)110消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 3A 35W TXL 035-12S
TRACO POWER¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 3A。定格電力 = 35W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 375 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 109mm。幅 = 82mm。奥行き = 35mm。効率 = 70 → 84%。重量 = 300g。TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TXL-035 シリーズ 36 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は、 12 V dc で 3 A です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。特長と利点コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率: 82 % 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
Recom スイッチング電源 12V dc 250mA 3W RAC03-12SER/277
RECOM¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様●出力電圧: 12V dc●出力電流: 250mA●定格電力: 3W●出力数: 1●入力電圧: 120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac●実装タイプ: シャーシマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 50.3mm●幅: 50.3mm●奥行き: 11mm●シリーズ: RAC03-SER/277%●最低温度: -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
組み込みスイッチング電源 12V dc 250mA 3W
RECOM¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:250mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:28.5mm●幅:23.5mm●奥行き:17.9mm●重量:20g●効率:78 (Typ.)%●最高温度:+80℃●最低温度:-40℃●コード番号:190-7736アズワン品番65-7224-97
...