カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(287)
- 油圧機器・油圧ホース(107)
- FA担当者のオススメ新商品(69)
- 制御機器(39)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- 切削工具(27)
- メカニカル部品(22)
- 機構部品(21)
- バイク純正部品(19)
- 農業機械(16)
- 研磨材(15)
- 作業工具(12)
- 自動車純正部品(6)
- 医療(4)
- 自動車補修部品(4)
- トラック純正部品(4)
- エンジン工具(4)
- バイク部品(2)
- 塗料(2)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 家電(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 食品・飲料(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(241)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(90)
- エスコ(25)
- 八幡ねじ(24)
- ホンダ(18)
- ノーブランド(17)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(12)
- SMC(10)
- OHSATO(大里)(10)
- 由良産商(10)
- FKD(フクダ精工)(9)
- 池田金属工業(9)
- 大洋ツール(6)
- SIEMENS(6)
- SICK(6)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- 潤工社(5)
- スズキ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「12x65」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥749税込¥8241パック(4個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
6カクボルト M12X65X30
BIGM(丸山製作所)¥270税込¥2971個8日以内出荷規格M12X65X30部品名称6カクボルト M12X65X30図解NoSSA-アルフア605MA HST部品_No.28、SSA-V602C-DX HST部品_No.28、MRS30H-130 エンジンブクミタテ部品_No.15、SSA-V602C HST部品_No.28、MRS30H-131 エンジンブクミタテ部品_No.15、SSA-アルフア1005MAT HST部品_No.28、SSA-V1002CT-DX HST部品_No.28、SSA-アルフア605V HST部品_No.28、SSA-アルフア1005VT HST部品_No.28
ロールピン ストレート 少量パック
八幡ねじ¥520税込¥5721パック(4個)当日出荷から5日以内出荷割れ目を持った円筒状のピンで打込んだ時に割れ目の隙間が少し残る状態になります。弾性を利用するので、穴はドリル加工でよく、平行ピンに比べ低コストで済みます。真円度が出ているので、円周全面が接触します。用途あまり精度を要しない部品を締結する場合の位置決めやフックのピンとしても使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)
八幡ねじ¥367税込¥4041パック(2本)当日出荷から5日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥1,620税込¥1,7821袋(20本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ
YFS¥821税込¥9031パック(10本)当日出荷から5日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)
由良産商(11件のレビュー)¥749税込¥8241パック(1本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
ダウエルピン A型
大喜多(11件のレビュー)¥189税込¥2081本当日出荷から5日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥459税込¥5051パック(2本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック)
八幡ねじ¥750税込¥8251パック(10本)翌々日出荷から5日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
...