カテゴリ

  • 自動車純正部品(2,097)
  • ねじ・ボルト・釘(1,764)
  • バイク純正部品(1,513)
  • 配管・水廻り設備部材(1,446)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,173)
  • パソコン/周辺機器(1,078)
  • 切削工具(891)
  • 作業工具(859)
  • 機構部品(770)
  • メカニカル部品(718)
  • 制御機器(692)
  • 科学研究・開発用品(537)
  • 物流用品(449)
  • バイク部品(438)
  • 測定用品(345)
  • 空調・電設資材(327)
  • 農業機械(327)
  • 研磨材(310)
  • 手袋(270)
  • 電動工具(263)
  • 電気材料(250)
  • 照明(250)
  • 建築金物(231)
  • 事務用品(221)
  • 卓上消耗品(210)
  • 清掃用品(208)
  • 厨房用品(202)
  • 自動車補修部品(202)
  • 作業服(191)
  • 保管用品(178)
  • 学童・教育用品(178)
  • 家電(168)
  • FA担当者のオススメ新商品(149)
  • 農業・園芸資材(137)
  • テープ(134)
  • 塗装・養生・内装用品(128)
  • 油圧機器・油圧ホース(127)
  • 医療(126)
  • 溶接用品(123)
  • 梱包用品(122)
  • オフィス家具(110)
  • 建材・エクステリア(104)
  • 店舗什器・備品(95)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(92)
  • 塗料(81)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(76)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(73)
  • 安全用品(71)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(65)
  • 救急・衛生(57)
  • 防災用品(53)
  • 空圧工具(45)
  • 接着剤・補修材(44)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(44)
  • 安全標識(44)
  • カー用品(37)
  • 自動車用オイル・ケミカル(36)
  • 安全保護具(36)
  • 縫製用品(36)
  • 測定関連サービス(34)
  • 介護用品(33)
  • ヘルスケア(32)
  • 整備工具・収納(31)
  • バッテリー・電装(31)
  • 食品・飲料(31)
  • 日用品(30)
  • 防犯用品(29)
  • タイヤ・足回り(28)
  • はんだ関連・静電気対策用品(24)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • 測量用品(土木/建設)(20)
  • 洗車・清掃(18)
  • トラック輸送・安全用品(18)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(17)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(17)
  • 自転車部品(17)
  • クリーンルーム用品(16)
  • エンジン工具(16)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(15)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • マスク(13)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • 安全靴・作業靴(12)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(11)
  • 住設機器(11)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(11)
  • 農具(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 理美容(4)
  • 完成車(3)
  • トラック純正部品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)

「13 20」の検索結果

21,379件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20×13アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)20×13アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
用途呼び20オネジ配管と呼び13オネジの接続に使用仕様パッキン付材質黄銅
平行20X13ブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)平行20X13ブッシングSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質黄銅仕様パッキン付形状ブッシング呼び径(B)1/2×3/4呼び径(A)13×20パッキンあり接続ねじ種類G
20×13アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)20×13アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
779税込857
1個
当日出荷
パッキン付
材質黄銅形状アダプター種類ねじ込み継手パッキンあり接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
20×13ブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)20×13ブッシングSANEI(旧:三栄水栓製作所)
989税込1,088
1個
当日出荷
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
仕様シールテープ付材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
[呼13/20x34] 持出しソケット(ステンレス製) エスコ[呼13/20x34] 持出しソケット(ステンレス製)エスコ
760税込836
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)34対辺(mm)12アズワン品番64-7855-34
カラー布 110cm幅 1m切売 アーテック[学校教材・教育玩具]カラー布 110cm幅 1m切売アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
1,164税込1,280
1巻(1m)
当日出荷
垂れ幕、オリジナルのハッピ作りにほしい分だけ嬉しい切り売りとっても丈夫なので、垂れ幕、オリジナルのハッピ作りに最適です。縫ったり貼ったりアレンジができます。材質:綿。サイズ:巾1.1m×1m、厚み:120g/m2
用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。材質綿100%内容素材科目図工
(1320)シール,インテーク バルブ スバル(1320)シール,インテーク バルブスバル(4件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
異径ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)異径ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
用途呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×G(おねじ)
自動調心玉軸受 開放形 1300番台 NSK(日本精工)自動調心玉軸受 開放形 1300番台NSK(日本精工)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているため、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。 軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ロック 13 タジマツール(TJMデザイン)ロック 13タジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から31日以内出荷
ロックタイプ
種類ロック付テープ長さ(m)2テープ幅(mm)13材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ストラップ付、ショックアブソーバー付、ケース裏面は鉛筆でメモが可能爪部0点補正移動爪外形寸法(mm)縦52×横55×奥20本体質量(g)68
ファイブ取出し 13×20 カクダイファイブ取出し 13×20カクダイ
799税込879
1個
当日出荷
取付ネジはアダプターを付けるとG1/2、外すとG3/4パッキン付き
材質POM/PP
ブッシング 13×20 カクダイブッシング 13×20カクダイ
289税込318
1個
翌々日出荷
パッキン付き
材質PP取付ねじ(内ネジ)G1/2、(外ネジ)G3/4
ワッシャー 13X20 90505116670 ホンダワッシャー 13X20 90505116670ホンダ
319税込351
1個
当日出荷
主な適合純正品番90505-116-670
ハイ13 タジマツール(TJMデザイン)ハイ13タジマツール(TJMデザイン)(12件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から31日以内出荷
シンプル機能のスタンダードタイプ。 スピーディな測定ができる、スタンダードタイプ。 JIS1級。
仕様ケース裏面は鉛筆でメモが可能材質(ケース)ABS樹脂爪部0点補正移動爪
カラー 8.5×13×20 TAKEGAWA(武川)カラー 8.5×13×20TAKEGAWA(武川)
499税込549
1セット(2個)
3日以内出荷
ワン取出し 13×20 カクダイワン取出し 13×20カクダイ
399税込439
1個
3日以内出荷
取付ネジはアダプターを付けるとG1/2、外すとG3/4パッキン付き
材質POM/PP
ボールロックシステム フランジシャンク BS1 BS1-13-20 イマオコーポレーションボールロックシステム フランジシャンク BS1 BS1-13-20イマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
・(サブプレートの厚さ+マシンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)【サブプレート(±0.05)】20B6質量(g)50タイプフェノール樹脂製D13C34.6E2.5RoHS指令(10物質対応)対応最大レンチ締付トルク(N・m)1.2締付力(N)【推奨】2700【最大】3300推奨締付トルク(N・m)1最小マシンテーブル厚さ(mm)【BB1使用時】20【Bその他使用時】20
専用ワイヤーロープ X-13用20M カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)専用ワイヤーロープ X-13用20Mカツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)
27,980税込30,778
1本
当日出荷
トラスコ品番457-8325適合本体X-13質量(kg)13ロープ径(Φmm)11.7ロープ長さ(m)20
[ステン金具] GROM 13-20 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品][ステン金具] GROM 13-20ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
8,998税込9,898
1セットほか
3日以内出荷から4日以内出荷
アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。 巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。 あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。
ヒロセ電機 コネクタハウジング 20極 ピッチ:1.25mm 2列 DF13-20DS-1.25C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 20極 ピッチ:1.25mm 2列 DF13-20DS-1.25CHIROSE(ヒロセ電機)
289税込318
1箱(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)16.65幅(mm)5.2ピッチ(mm)1.25極数20シリーズDF13材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF13シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X13X20M 中興化成工業ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X13X20M中興化成工業
3,598税込3,958
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃) 電気絶縁性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護質量(g)39使用温度範囲(℃)-70~250引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm)
M12/13.0x20.0x2.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコM12/13.0x20.0x2.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)エスコ
170税込187
1個
翌日出荷
内径(Φmm)13外径(Φmm)20厚さ(mm)2エスコ品番EA949ZA-121
ノスドリル 13型 モノタロウノスドリル 13型モノタロウ(72件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS全長(mm)152溝長(mm)76シャンク径(Φmm)12.7先端角(°)118表面処理黒色表面処理
# 46・13x20mm / 6mm軸 軸付砥石(A) エスコ# 46・13x20mm / 6mm軸 軸付砥石(A)エスコ
480税込528
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#46直径(Φmm)13質量(g)17.0適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金推奨回転数(min-1[r.p.m])58800~73500アズワン品番64-7931-24
# 46・13x20mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 46・13x20mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
480税込528
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#46直径(Φmm)13質量(g)14適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])29400~51400アズワン品番64-7929-57
# 80・13x20mm/6mm軸 軸付砥石(セラミック) エスコ# 80・13x20mm/6mm軸 軸付砥石(セラミック)エスコ
830税込913
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#80直径(Φmm)13質量(g)14.5適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])44100~73500アズワン品番64-7931-38
# 60・13x20mm/6mm軸 軸付砥石(WA) エスコ# 60・13x20mm/6mm軸 軸付砥石(WA)エスコ
530税込583
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)13質量(g)16適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])36700~58800アズワン品番64-7930-89
# 46・13x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 46・13x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
410税込451
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#46直径(Φmm)13質量(g)16適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])29400~51400アズワン品番64-7930-48
(1320)FAN,COOLING ミツビシ(1320)FAN,COOLINGミツビシ
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
13x20mm/6mm軸 軸付砥石(緑) エスコ13x20mm/6mm軸 軸付砥石(緑)エスコ
435税込479
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819HK-3A
13x20mm/6mm軸 軸付砥石(薄赤) エスコ13x20mm/6mm軸 軸付砥石(薄赤)エスコ
435税込479
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819HK-2A
#120・13x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) エスコ#120・13x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)エスコ
1,030税込1,133
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#120直径(Φmm)13質量(g)14.6適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック推奨回転数(min-1[r.p.m])7700~24700アズワン品番64-7932-58
#280・13x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) エスコ#280・13x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)エスコ
700税込770
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#280直径(Φmm)13質量(g)16.0適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック推奨回転数(min-1[r.p.m])7700~24700アズワン品番64-7932-50
#120・13x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) エスコ#120・13x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)エスコ
700税込770
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#120直径(Φmm)13質量(g)16.0適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック推奨回転数(min-1[r.p.m])7700~24700アズワン品番64-7932-33
#220・13x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) エスコ#220・13x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)エスコ
700税込770
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#220直径(Φmm)13質量(g)16.2適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック推奨回転数(min-1[r.p.m])7700~24700アズワン品番64-7932-43
BasicPDU 200V/30A/0U/24口_C13(20)+C19(4) omron(オムロン)BasicPDU 200V/30A/0U/24口_C13(20)+C19(4)omron(オムロン)
96,980税込106,678
1台
翌日出荷
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。200V仕様のC13差込口は内部にロック機構が備わっており、各メーカの汎用プラグ(C14)を差し込むだけで抜止ロックがかかり誤抜を防止します。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】IECC13(20個)、IECC19(4個)。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様●セット使用対象UPS:BU5002R●出力コンセント抜け止め:ロック機構(C13のみ)●スライドレール:●付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具適合機種BU5002R質量(kg)約3.2取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)250定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L6-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)250外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)37×55.4×1520(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセントIEC C13×20個、IEC C19×4個
# 80・13x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) エスコ# 80・13x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)エスコ
700税込770
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#80グレー直径(Φmm)13質量(g)16.0適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック推奨回転数(min-1[r.p.m])7700~24700アズワン品番64-7932-27
#100・13x20mm/6mm軸  軸付ゴム砥石(ハード) エスコ#100・13x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)エスコ
700税込770
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#100(相当)直径(Φmm)13質量(g)16.0適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])15400~77500アズワン品番64-7931-94
フリー13巾 ムラテックKDSフリー13巾ムラテックKDS
459税込505
1個
当日出荷
フリー丸型コンベックスの基本型 コンパクトタイプ
種類フリーテープ長さ(m)2テープ幅(mm)13材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別片面仕様455mmピッチスタッドマーク表面処理(テープ)アクリル樹脂コート質量(g)60
20×13アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)20×13アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
599税込659
1個
当日出荷
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
仕様シールテープ付材質黄銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
...