カテゴリ
- 自動車純正部品(4)
- 制御機器(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「13-6591」の検索結果

Vishay コンデンサ 100μF, ,100V dc, MAL213659101E3
VISHAY¥2,398税込¥2,6381袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 100μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリングRoHS指令(10物質対応)対応
吹付けプレート(アルファベット) H200
グリーンクロス¥1,798税込¥1,9781枚5日以内出荷マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。材質PP板プレート寸法(mm)350×350文字高(mm)200