カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「13-7164」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リペアプレート KLASS(クラス/旧:極東産機)

    リペアプレート

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(12件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    粘着剤付きグラスファイバーにアルミ板を合わせています。 壁に開いた穴の大きさに合わせてお選び下さい。
    用途補修用厚さ(mm)アルミ板/0.4
  • サーモ混合栓 ファインバブル付 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモ混合栓 ファインバブル付

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    翌々日出荷
    SANEI独自のスマートな構造設計の技術。 約6,100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。 水道水中に含まれる残留塩素を除去し、皮膚や毛髪への刺激を低減。 日本アトピー協会推薦品。 浴びるときは「浄水」、お掃除には「原水」、と切替えて使用する事で カートリッジを節約できる。 カートリッジ(1本:PM7164-1,3本セット:PM7164-3S)交換時期の目安は約3ヶ月。 (遊離残留塩素低減能力:約5500L) 毛穴やシワの奥まで入り込み、汚れを吸着して落とします。 体を温める効果が持続します。 【断熱】 熱い湯の通り道を水の壁で覆い、熱が帯びるのを防止 【抽出力】 ウルトラファインバブルを含んだ水は、出汁を取ると濃くとれて、 麦茶も素早く水出しできます。 お好み焼き粉などもきれいに混ざります。
    用途壁付のシャワー混合栓幅(mm)254高さ(mm)61質量(g)3200奥行(mm)301適合場所浴室最高使用温度(℃)85適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
  • サーモ混合栓 ファインバブル付 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモ混合栓 ファインバブル付

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    翌々日出荷
    SANEI独自のスマートな構造設計の技術。 約6,100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。 水道水中に含まれる残留塩素を除去し、皮膚や毛髪への刺激を低減。 日本アトピー協会推薦品。 浴びるときは「浄水」、お掃除には「原水」、と切替えて使用する事で カートリッジを節約できる。 カートリッジ(1本:PM7164-1,3本セット:PM7164-3S)交換時期の目安は約3ヶ月。 (遊離残留塩素低減能力:約5500L) 毛穴やシワの奥まで入り込み、汚れを吸着して落とします。 体を温める効果が持続します。 【断熱】 熱い湯の通り道を水の壁で覆い、熱が帯びるのを防止 【抽出力】 ウルトラファインバブルを含んだ水は、出汁を取ると濃くとれて、 麦茶も素早く水出しできます。 お好み焼き粉などもきれいに混ざります。
    用途壁付のサーモシャワー混合栓幅(mm)254高さ(mm)61質量(g)3200奥行(mm)301適合場所浴室最高使用温度(℃)85適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
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
"13-7164" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷