カテゴリ
- メカニカル部品(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- バイク純正部品(14)
- 自動車純正部品(9)
- 制御機器(8)
- 空調・照明・電設資材(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 電気材料(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車部品(2)
- 農業機械(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「1303b」の検索結果

嫌気性強力封着剤 1303B
スリーボンド¥18,980税込¥20,8781本4日以内出荷ねじ用・高強度・低粘度・紫褐色の商品です。トラスコ品番552-9851色紫褐色容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)125危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
結束テープ
(151件のレビュー)¥309税込¥3401巻当日出荷面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。長さ(m)3色黒材質ナイロン
G(PF)ネジケーブルグランド(A型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から12日以内出荷最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
グロワール パスケース
レイメイ藤井¥999税込¥1,0991個当日出荷コンパクトな片面窓でカードの使い分けに仕様窓付ポケット×1、カードポケット×1、Dカン付材質表地=合皮(PU)、窓=PVC、裏地=ポリエステル寸法(幅W×高さH)(mm)収納カード:85×55本体質量(g)12本体サイズ(mm)W70×H101×D5
中棚_eシリーズ/ブラック
サンワサプライ¥8,698税込¥9,5681台翌日出荷から16日以内出荷仕様マンセル値/フレーム:N1.0、個口数(個):1材質スチール(メラミン焼付塗装)色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)20
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷から90日以内出荷種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
照光スイッチ モーメンタリー 緑
HIGHLY¥439税込¥4831個3日以内出荷2回路C接点(ON)-(ON)、跳ね返り(モーメンタリ)のスイッチです。色本体部/シルバー極数2極双投照光方式LED定格30V-0.1A端子形状PC表示操作部/無LED色緑操作部形状丸型操作部色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1動作機能OFF-(ON)
高気密SBユニバーサルダウンライト
コイズミ照明¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷仕様9VA(100V)、取付可能天井厚5~25mm、可動型(-30°~30°まで)、照射近接限度10cm、約1~100%、リニューアルプレート併用不可適合適合調光器別売サイズ幅-Φ83 出幅-2 回転角度-360 埋込穴径-Φ75 埋込高-90 取付必要高-90mm 重-0.4kg消費電力(W)5.5時間光束維持時間:40,000時間ランプLED演色指数(Ra)93
照光スイッチ モーメンタリー 青
HIGHLY¥459税込¥5051個3日以内出荷色本体部/シルバー極数2極双投照光方式LEDLED色青操作部形状丸型操作部色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1動作機能OFF-(ON)
D-subコネクタ
AMPHENOL¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷仕様●Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小型相互この製品は、圧着終端と電気を使用した M22759/11-26- ワイヤタイプを備えています より少ない NICAmphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです●コード番号:213-4029アズワン品番65-7525-24
プロセスポンプ クリーンルーム仕様 (PAP331~)
SMC¥139,800税込¥153,7801個30日以内出荷・ボディ材質にNewPFAを採用、高い耐食性を実現しました。 ・クリーンルーム で組付、2重梱包(PAP331)。 また、サイドボディ、ポートは 成型部品 とすることで、より低発塵化を計りました。 ・ポンプのリセットボタンを手動で操作できる環境にない場合、このような回路を組んでエアの圧力でリセットできます。 ・外部の切換弁による制御のため一定サイクルでの動作が可能。 ・外部電磁弁のON/OFFサイクル数で流量調整が簡単にできます。 ・微少流量、気体巻き込み時の作動でも安定した運転が可能。 ・稼動・停止を繰り返す用途に向いています。
パワーリレー G6B
Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から51日以内出荷高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。用途PC、制御機器の出力用途など
コスモパネル 省エネ対応 EV・PHEV充電回路・エコキュート・IH対応
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781台32日以内出荷高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています仕様引込方式(リミッタースペース)なし材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形機能EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応回路スペース3アース端子実装数12
アダプター(Φ29用)
TOTO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ツインデッキカウンター(MKWB、MKWC、MLWB、MLWC)や壁掛ハイバック洗面器(L120系、L130系)にTENA125系、TENA126系、TLK06系、TLK04系、REAH03B1S125A、REAH03B11S125A、RECK03B1S127A、REAK03B11S127Aを取り付ける場合に使用する専用部品です。適合Φ29用
ステンレス舌圧子 10本
アズワン¥2,210税込¥2,4311個当日出荷舌を押さえ口腔内を見やすくする。一般医療機器 医療機器届出番号 13B3X00313000001 販売名 板状舌圧子。材質:ステンレス。サイズ:125×18mm。セット内容:本体×10用途医療現場での診察・測定・治療補助やワークショップに。材質ステンレス寸法(mm)125×18セット内容本体×10包装形態化粧箱質量(g)155
LE 自立キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥89,980~税込¥98,978~1個翌日出荷から翌々日出荷有効深さX(mm)326材質鉄ハンドルIPハンドル(キーNo.N200)保護等級IP65設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6基台:3.2、4.5扉:1.6扉形式片扉
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2060
椿本チエイン¥479税込¥5271リンク翌々日出荷から22日以内出荷ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7材質(本体)ステンレスチェーンNo.RF2060プレート厚(mm)3.2チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)1.03
クリスタルニロドリル ZH1941 VCNコーティング ステンレス用 8×D
RYOCO(菱高精機)¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30