カテゴリ
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「130j0630」の検索結果

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 630V dc 1206 (3216M) CGA5K4X7R2J223K130AA
TDK¥1,298税込¥1,4281袋(50個)7日以内出荷寸法(mm)3.2×1.6×1.3電圧630Vdc高さ(mm)1.3奥行(mm)1.6規格自動車:AEC-Q200シリーズCGA許容差±10%静電容量22nF温度特性X7R動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206(3216M)
(I/X)ボルト(ツバツキ) 6X30 130BB0630
Kawasaki(1件のレビュー)¥139税込¥1531個4日以内出荷主な適合純正品番130J0630代表車種EX400CDF主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
帯電防止キャスター(自在車)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,598~税込¥5,058~1個5日以内出荷から7日以内出荷帯電防止車輪を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。 電気抵抗値は測定値で合成ゴムが1082以下、ウレタンが107~1082です。 耐摩耗性に優れ、ノンカーボン車輪を使用しているので、床の汚れを押さえます(ウレタン車)。用途電子部品搬送台車、医療機器材質(本体)圧延鋼板(SPC)材質(車輪)ウレタン(UR)、合成ゴム(R)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
6カクボルト M8X55X22
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711セット(5個)8日以内出荷規格M8X55X22図解NoMRS40HS-150 オプション(5) セラムカノズル部品_No.23、MRS30HS-130 オプション8 セラムカノズル100部品_No.28、GX-1500J インジェクタ部品_No.53、BSM-630SLT-C2-2 オプション3 (ホース巻取機)部品_No.8、スプレーヤP-2型 ホース巻取装置部品_No.19、BSM-840SLT-C2S ワイパモータ部品_No.31、BSM-1040SLT-C2-1 オプション1 ホース巻取機部品_No.8、SSA-α1002ST トランスミッション分解-1部品_No.51、SSA-K500 クラッチケース部品_No.31、SSA-V600C-1 トランスミッション分解(1)部品_No.51、GSL305-H マキトリソウチ部品 6カクボルト M8X55X22_No.59、GKSL3301-K マキトリソウチ部品_No.59、MSV313B-M マキトリソウチ部品_No.59、BSM-1220SLT-C2 第1段ブーム部品_No.40、BSM-840SLT-BC2 希望付属品1部品_No.8など