カテゴリ
- 自動車純正部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 物流用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
「130uf」の検索結果

マイクロ ストレーナー
ビッグ(43件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(100枚)当日出荷メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。 ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので塗料を急いで入れた際にもカップ内にストレーナーが落ち込まない。 コシのある上質紙を使用しているので、2回目以降の使用時も使いやすい。種別ナイロン材質紙、ナイロン(メッシュ部分)寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
拡散板 同軸 LFV3シリーズ用
CCS(シーシーエス)¥3,429税込¥3,7721個当日出荷から42日以内出荷光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。高さ(mm)2
牽引用キャスター(自在)
ナンシン(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から8日以内出荷衝撃吸収、騒音対策の牽引用キャスターです。旋回部にスラストベアリングを使用し、旋回時の横ブレが少なく、牽引時の方向転換で滑らかな旋回性能を実現しました。また、2重構造のスプリングは、2本のスプリングを重ねて使用する事により、様々な積載荷重に対応可能です。又、スプリングが挫屈しない独自の設計により安定した衝撃吸収効果をもたらします。また、長時間の走行でも磨耗が少ないウレタン車輪を採用しています。スプリングとの組合せにより、安定・快適な走行を実現しました。用途シンクロ台車・引き回し台車の牽引に最適。材質(車輪)ウレタン形状自在車車輪幅(mm)45ストッパーなし偏心E(mm)80取付穴径P(Φmm)13.5特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
牽引用キャスター(固定)
ナンシン¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から7日以内出荷衝撃吸収、騒音対策の牽引用キャスターです。旋回部にスラストベアリングを使用し、旋回時の横ブレが少なく、牽引時の方向転換で滑らかな旋回性能を実現しました。また、2重構造のスプリングは、2本のスプリングを重ねて使用する事により、様々な積載荷重に対応可能です。又、スプリングが挫屈しない独自の設計により安定した衝撃吸収効果をもたらします。また、長時間の走行でも磨耗が少ないウレタン車輪を採用しています。スプリングとの組合せにより、安定・快適な走行を実現しました。用途シンクロ台車・引き回し台車の牽引に最適。材質(車輪)UF:ウレタン/RF:ゴム形状固定車車輪幅(mm)45ストッパーなし偏心E(mm)67プレート寸法X×Y(mm)113×159取付穴径P(Φmm)13.5特性静音取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪