カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 自動車純正部品(4)
  • 切削工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)

「131-1312」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 巻線型固定抵抗器,100W,25Ω,±5% RS PRO

    RS Pro 巻線型固定抵抗器,100W,25Ω,±5%

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 25Ω定格電力 = 100Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 88mmRS Pro 100 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの100 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • (48131)フロントコイル スプリング RH トヨタ

    (48131)フロントコイル スプリング RH

    トヨタ
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • シール オイル (1N13) MAZDA(マツダ)

    シール オイル (1N13)

    MAZDA(マツダ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
  • (82131)カウル ワイヤ トヨタ

    (82131)カウル ワイヤ

    トヨタ
    88,980税込97,878
    1個
    3日以内出荷
  • (82131)カウル ワイヤ トヨタ

    (82131)カウル ワイヤ

    トヨタ
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
  • STAY,R.LIGHT.CASE    61311312000CT ホンダ

    STAY,R.LIGHT.CASE 61311312000CT

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-12060 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-12060

    イマオコーポレーション
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    ・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
    B32LM12×1.75H109質量(g)520タイプフェノール樹脂製F18D50C18E36G15J30K25N10MM12×1.75-45LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)45クランプ力(N)11700
  • クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-12040 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-12040

    イマオコーポレーション
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
    ・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
    B32LM12×1.75H107質量(g)450タイプフェノール樹脂製F16D50C18E36G15J30K25N10MM12×1.75-45LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)45クランプ力(N)13500
  • クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-12150 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-12150

    イマオコーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    ・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
    B32LM12×1.75H124質量(g)630タイプフェノール樹脂製F18D65C18E36G15J30K25N25MM12×1.75-45LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)45クランプ力(N)12600
  • クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-12160 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-12160

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
    B32LM12×1.75H124質量(g)670タイプフェノール樹脂製F18D65C18E36G15J30K25N25MM12×1.75-45LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)45クランプ力(N)11700
  • クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-12140 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-12140

    イマオコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
    B32LM12×1.75H122質量(g)600タイプフェノール樹脂製F16D65C18E36G15J30K25N25MM12×1.75-45LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)45クランプ力(N)13500
  • クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-12050 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-12050

    イマオコーポレーション
    8,598税込9,458
    1個
    6日以内出荷
    ・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
    B32LM12×1.75H109質量(g)480タイプフェノール樹脂製F18D50C18E36G15J30K25N10MM12×1.75-45LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)45クランプ力(N)12600
  • RS PRO コールドエアガン RS PRO

    RS PRO コールドエアガン

    RS PRO
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    RS Proエア圧コールドエアガン. RS Proエア圧コールドエアガンは、通過する圧縮空気の温度を約34 ℃低下させます。このエアガンは、通常はスポット冷却用に冷気を供給するためのものです。このコールドエアガンのチューブは高品質のステンレススチール製なので、過酷な環境での使用に適しています。冷気はナックルトランキングを介して容易に誘導でき、熱気は反対側のサイレンサを介して安全に放出されます。 このエアガンの冷却能力は最大2500 BTU/時で、最大流量は991 L/分です。 RS Proエアガンには次の2種類があります。 445-3054 445-3054 : 調整式エア圧コールドエアガン 291-1312 291-1312 -: 非調整式エア圧コールドエアガン. 特長と利点:. 最大流量: 991 L/分 最大冷却能力: 2500 Btu/時 調整ノブで、冷気として生成される吸気量を調整( ; 445-3054 445-3054 のみ) 高品質ステンレススチール製 ナックルトランキングにより、冷気流の方向を容易に調節. 代表的用途:. コールドエアガンは、主に特定の領域や工程を冷却するために使用されます。次のような用途があります。 切削 研削 フライス加工 穿孔 コールドエアガンは、熱が蓄積される可能性のあるほぼすべての工程で使用できます。セットの内容:. 一体型サイレンサ x 2 磁気ベース 冷風比率ジェネレータ x 4 自由に方向を変えられるホース
    仕様タイプ = 調整可能最高冷却能力 = 2500Btu/h最大流量率 = 991L/min
  • RS PRO コールドエアガン RS PRO

    RS PRO コールドエアガン

    RS PRO
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Proエア圧コールドエアガン. RS Proエア圧コールドエアガンは、通過する圧縮空気の温度を約34 ℃低下させます。このエアガンは、通常はスポット冷却用に冷気を供給するためのものです。このコールドエアガンのチューブは高品質のステンレススチール製なので、過酷な環境での使用に適しています。冷気はナックルトランキングを介して容易に誘導でき、熱気は反対側のサイレンサを介して安全に放出されます。 このエアガンの冷却能力は最大2500 BTU/時で、最大流量は991 L/分です。 RS Proエアガンには次の2種類があります。 445-3054 445-3054 : 調整式エア圧コールドエアガン 291-1312 291-1312 -: 非調整式エア圧コールドエアガン. 特長と利点:. 最大流量: 991 L/分 最大冷却能力: 2500 Btu/時 調整ノブで、冷気として生成される吸気量を調整( ; 445-3054 445-3054 のみ) 高品質ステンレススチール製 ナックルトランキングにより、冷気流の方向を容易に調節. 代表的用途:. コールドエアガンは、主に特定の領域や工程を冷却するために使用されます。次のような用途があります。 切削 研削 フライス加工 穿孔 コールドエアガンは、熱が蓄積される可能性のあるほぼすべての工程で使用できます。セットの内容:. 一体型サイレンサ x 2 磁気ベース 冷風比率ジェネレータ x 4 自由に方向を変えられるホース
    仕様タイプ = 調節不可能最高冷却能力 = 2500Btu/h最大流量率 = 991L/min