カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「1318105-1」の検索結果

ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2コンタクト
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥99,900税込¥109,8901パック(10000個)当日出荷から6日以内出荷ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。形状ストレート材質/仕上銅合金/ニッケル下地めっき種類角型定格電流(A)Max5結線方法圧着動作電圧(V)AC/DC250