カテゴリ
- 自動車純正部品(701)
- 農業機械(291)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(120)
- バイク純正部品(98)
- 制御機器(61)
- メカニカル部品(51)
- 配管・水廻り設備部材(46)
- 機構部品(32)
- バイク部品(28)
- 空調・照明・電設資材(21)
- 建築金物(16)
- 事務用品(13)
- オフィス家具(11)
- 科学研究・開発用品(11)
- 自動車補修部品(11)
- パソコン/周辺機器(9)
- 切削工具(7)
- 作業工具(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 物流用品(6)
- 測定用品(6)
- 医療(6)
- トラック純正部品(6)
- 安全用品(5)
- 電動工具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 塗料(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 厨房用品(3)
- 電気材料(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全標識(3)
- 手袋(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 保管用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 進物(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 完成車(1)
- 家電(1)
- 農具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(281)
- CKD(36)
- FYH(日本ピローブロック)(16)
- MAZDA(マツダ)(413)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- SMC(83)
- UNION(ユニオン)(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(55)
- イマオコーポレーション(18)
- エスコ(8)
- スバル(25)
- ダイハツ(36)
- トヨタ(210)
- ニッサン(12)
- ホンダ(40)
- リケン(9)
- 三菱電機(8)
- 内田洋行(9)
- 旭精工(13)
- ブランドをもっと見る

パーツボックス TP-131B
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。材質PP有効内寸(mm)290×122×80外寸(mm)335×168×103内寸(mm)300×132×90圧縮荷重(N[kgf])16500[1680]




サンボックス TP131B
サンコー(三甲)¥879~税込¥967~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)両長辺適合TP130フタ種別131B材質PPタイプTP規格耐荷重(kg)1860フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×168×103適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×123×80コンテナ種類ベタ目
液晶保護フィルム GeChic On-Lap T131B 13.3インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,798税込¥1,9781枚4日以内出荷反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種GeChic On-Lap T131B取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1080)特性反射防止 ノングレア
【リサイクル】電動自転車用バッテリー(Panasonic) NKY131B01(リターン式)
ノーブランド¥58,980税込¥64,8781個14日以内出荷お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)バッテリー容量(Ah)5.0バッテリー電圧(V)24サービス分類リサイクル・リビルト
覗き見防止 プライバシー フィルター GeChic On-Lap T131B 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,500税込¥3,8501枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種GeChic On-Lap T131B取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1080)のぞき見防止対応(180度)
液晶保護フィルム GeChic On-Lap T131B 13.3インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,898税込¥2,0881枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種GeChic On-Lap T131B取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止反射防止対応ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム GeChic On-Lap T131B 13.3インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,898税込¥2,0881枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種GeChic On-Lap T131B取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1080)特性高硬度9H
Φ30 押ボタンスイッチ(平形)
IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から15日以内出荷高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)


マイタックPCラベル
ニチバン(5件のレビュー)¥419税込¥4611パック(240片)当日出荷パソコンプリンタのために生まれたお手頃サイズの粘着ラベルです。 「はがきサイズ」なので、少量から印刷できます。 はく離紙は樹脂ラミネート加工をしていません。 手書きでもご利用になれます。用途整理分類表示、見出し表示に。サイズハガキサイズ基材上質紙粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙適合プリンタモノクロレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、熱転写プリンタ、モノクロコピー機(手渡し)、カラーレーザー・カラーコピー機
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から102日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
Gechic タッチモニター フルHD IPS液晶, Type-C入力 10点タッチパネル VESA75標準対応
Gechic(ゲシック)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷Gechic T131Bタッチモニターは、防汚機能と薄型デザインを兼ね備え、タッチプロジェクトに導入しやすく、耐久性があり美しいエンドユーザインターフェースを実現します。先進のAFコーティング技術により、タッチガラス表面にはナノコーティングが施され、指紋防止と簡単なクリーニングが可能です。商業用、工業用、組み込みデバイスなど、さまざまな環境に完全に適応し、高い透過性と高感度なタッチ反応で、優れたユーザー体験を提供します!付属品HDMI-A ビデオケーブル1、USB-A - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル1、USB Type-C ビデオケーブル1、12V-2A AC-DC 電源アダプター1厚さ(mm)パネル表面:1.1質量(g)880ピッチ(mm)ドット:0.153 (H) 0.153 (V)消費電力(W)7、オフ:0.2、スタンバイ:1定格電圧(V)12対応OS準拠:Windows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。定格電流(A)0.6湿度(%RH)【作動】20~90【保管】10~90表面処理クリアとAF防汚コーティング(anti-fingerprint)接続HDMI-IN 1、USB-A 1、USB-C 1、DC IN 1、イヤホンジャック 1入力方式タッチ入力:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)機能【DC-IN】DC Jack (Pin OD 1.30Φ)(12V DC 入力)1【HDCPサポート】ありコントラスト比1000:1(Typical)表示範囲(mm)293.76×165.2 (W×H)解像度1920×1080【ビデオ】1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz)【サポート】19201080(60Hz)、1600900(60Hz)、1440900(60Hz)、1366768(60Hz)、12801024(60Hz)、1280960(60Hz)、1280800(60Hz)、1280768(60Hz)、1280720(60Hz)、1024768(60Hz)保証期間1年間保証視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)入力端子HDMI-A(HDMI v1.4)、 USB Type-C(DP1.2)表面硬度パネル表面:≧7Hスピーカーなし環境温度範囲(℃)【作動】0~50【保管】-20~60色(本体)フロント:黒、背面:黒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、CB、RoHSアスペクト比16:9ビデオ仕様入力:HDMI-A(HDMI v1.4)1、 USB Type-C(DP1.2)1オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack1 (Analog 3.5mm AUX 対応)モニターサイズ13.3ワイドパネル駆動方式IPSVESA対応VESA75 (75mm×75mm)最大表示色16.7百万色輝度(cd/m2)250 (Typical)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)314.7×204.1×19.6応答時間(ms)15(Typical)USBUSB-A(USB 2.0)1、USB-C:USB Type-C1 (DP1.2 ビデオ入力)(電力:5V DC入力)(USB 2.0)





キャンパスソフトリングドット
コクヨ(1件のレビュー)¥309税込¥3401冊(50枚)当日出荷書くとき心地いい。 新感覚の「やわらかリング」を採用したキャンパスノートの新定番。 折り返せてコンパクト、やわらかリングで心地いい。 机上スペースを有効活用する。キャンパスソフトリングノート。紙質表紙/板紙、中紙/上質紙、リング/オレフィン系樹脂罫B罫(中横罫)ドット入り
外科剪刀 (ハズシ)
松吉医科器械(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から翌々日出荷メドライフ製 接合部外しタイプの外科剪刃材質ステンレス(SUS420)全長(mm)140医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000017医薬品医療機器等法一般医療機器
シャフト 公差h7 Bタイプ
アキュレイト¥1,498税込¥1,6481袋(30個)当日出荷から61日以内出荷用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下




名札用ケース レザー調タテ名刺
オープン工業¥2,898税込¥3,1881袋(10枚)当日出荷から4日以内出荷風合いのあるレザー調 スライド式でカードが出し入れしやすい表示サイズ(mm)W49×H86ケース寸法(mm)W67×H119中紙サイズ(mm)W55×H90ケースソフトタイプ レザー調 タテ名刺サイズ 2ポケット
ストレートニッパ 125mm
フジ矢¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷スリムな先端形状なので、狭い場所での作業に最適です。刃長が長く、奥まった場所にも届きます。結束バンドの面切りが可能なストレート刃です。細かな作業に最適なコンパクトサイズです。用途狭い場所での配線作業や通信工事・弱電作業などに最適です。材質特殊鋼寸法(mm)132×50×10色ブルー質量(g)93切断能力(mm)鉄線:Φ1.2/銅線:Φ2.0バネ無
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら