カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「13228-」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リブタイプゴム印 マーキングマン

    リブタイプゴム印

    マーキングマン(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    RoHS2指令に対応。
    用途マーキングマン商品用のゴム印。対象製品:セルフインカー, 自動印, ストックホルダー材質天然ゴム 硬度55度RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーアート アーテック[学校教材・教育玩具]

    ワイヤーアート

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    891税込980
    1個
    3日以内出荷
    規則的に張ったカラフルなワイヤーが美しい幾何学模様を描き出します。サイズ:MDFベース台:170×170×10mm。セット内容:MDFベース台(フェルト付)×1、カラーワイヤー(赤・青・黄・緑・紫)×1セット、しんちゅうメッキ釘×100、釘ばさみ×1
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容MDFベース台<フェルト付>(170×170×10mm)、カラーワイヤー<赤・青・黄・緑・紫>(Φ0.4mm×5m)、しんちゅうメッキ釘(25mm)×100、釘ばさみ(20×17mm)
  • スローピング パテ介スーパー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    スローピング パテ介スーパー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    2,888税込3,177
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ヘラ部を10度に、かつ斜めに折り曲げて、押える力が軽減され疲れにくくなっています。 握り部にゴムラバーを取付、握りやすく、滑りにくくなっています。
    材質ステンレス鋼
  • レジン研磨紙 SCP モーター印

    レジン研磨紙 SCP

    モーター印(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(100枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    一般的に空研ぎと呼ばれる製品で合成樹脂を接着剤に、特殊目詰まり防止加工を施した多目的研磨紙です。 木材、金属の素地及び塗面の研磨、錆び落としに適しています。 基材が丈夫な為、粗研磨にも優れております。
    砥材AA基材Cwシートサイズ(mm)230×280適合材木材、金属接着剤R/R
  • スローピング パテ介 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    スローピング パテ介

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    2,288税込2,517
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    パテベラTAKUMI(ステン)をベースにヘラ部を10度、かつ斜めに折り曲げたパテベラです。 押える力が軽減され疲れにくくなっています。
    材質ステンレス鋼全長(mm)200刃厚(mm)0.4
  • シルバーパテットHD(先端焼入加工) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    シルバーパテットHD(先端焼入加工)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    先端部に焼入れを施し、磨耗しにくくなっています。
    材質ステンレス鋼(先端焼入れ)
  • 食品表示ラベル シール SLラベル 販促広告の品表示 ササガワ

    食品表示ラベル シール SLラベル 販促広告の品表示

    ササガワ
    889税込978
    1冊(500片)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    食品スーパー店頭での生鮮品セールや、酒販店・衣料品店などでの特売表示に最適な割引きシールです。 値引きする商品のプライスカードや値札、商品本体などに貼り付けてご使用ください(一般強粘着です)。 訴求効果抜群です。 簡単に貼れるので作業効率UP。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。
    仕様シート付材質コートタック紙
  • シンプルステンレスボトル ZART

    シンプルステンレスボトル

    ZART
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    シンプルでスタイリッシュなステンレスマグボトル。保温・保冷効果でいつでも適温をキープします。お手入れ簡単な広口タイプ。熱が逃げにくい真空二重構造です。
  • Z900RS リアショック アジャスター POSH Faith

    Z900RS リアショック アジャスター

    POSH Faith
    2,798税込3,078
    1セット
    4日以内出荷
    Z900RS
  • バリア静防OP YNタイプ規格袋 福助工業

    バリア静防OP YNタイプ規格袋

    福助工業
    54,980税込60,478
    1箱(3000枚)
    6日以内出荷
    内面の静防性に優れるため、粉末食品などの充填がスムーズです。 光沢、透明性に優れ、内容物をクリアに演出します。 メーカー規格X、Yタイプに比較してバリア性に優れ、脱酸素剤、ガス置換対応が可能です。 防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れます。 フック穴を付加したことにより、フック陳列対応が可能です。 シンプルな一色印刷のデザインを入れたことで中身の商品を邪魔することなく、内容物のボリューム感を演出します。また、1枚ごとに開封位置を示す表示、プラマーク、簡易的な環境表示を施しています。 Kコート品(PVDC)を使用していないため、燃焼時に塩素ガス等の有害ガスが発生しません。 ケース入数が少なく在庫負担が軽減されます。 シール幅は、両サイド10mm、上部20mmの三方シール袋です。 外装袋100枚袋入り、バーコードが印刷されています。
    用途農産加工品(ごま、落花生、ピーナッツ、小豆、ドライフルーツ、ドライ野菜、しいたけ、乾燥しらたき、麺類、茶、きな粉など) 水産加工品(海産珍味(剣先、スルメ、鮭、蛸、鱈、かわはぎ)塩干類、とろろ昆布、削り節、ちりめん、くさや、わかめ、昆布類など) 畜肉加工品(干肉(ジャーキー、サラミ)など) 調味料(乾燥だし、乾燥具、粉末物など) 和洋菓子(甘納豆、バターピーナッツ、チョコレート、飴、集積包装、せんべい、饅頭、珍味、まめ類など)性能防湿性OK、静防性OK、脱酸素剤OK、フック穴有、ノッチ加工(V型)形状三方シール袋構成バリアOPP20//静防CPP40
  • のぼり ランチ P・O・Pトレーディング

    のぼり ランチ

    P・O・Pトレーディング
    2,698税込2,968
    1枚
    6日以内出荷
    三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
    材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
  • (106)イグニツシヨンコイル スバル

    (106)イグニツシヨンコイル

    スバル
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
  • ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:SM OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:SM

    OSG(オーエスジー)
    2,998税込3,298
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類SM食付1.5P精度表記STD
  • ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:SM OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:SM

    OSG(オーエスジー)
    2,998税込3,298
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類SM食付5P精度表記STD
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-32 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-32

    三木プーリ
    117,334税込129,067
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • マグネット式 プライバシー フィルター 東芝 Dynabook AZ35 シリーズ 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター 東芝 Dynabook AZ35 シリーズ 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,498税込4,948
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種東芝 Dynabook AZ35 シリーズ入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
  • BEARING D CON ROD ホンダ

    BEARING D CON ROD

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ブリンクマン テイルウォーク

    ブリンクマン

    テイルウォーク
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    激しい明滅(BLINK)と共に海中を切り裂く その刹那の煌めきが魚を強烈に狂わせる。「tailwalkジグラインナップのセンターを担う存在」をコンセプトに、若きスタッフと共に開発をスタート。実釣テストを淡々と繰り返し、そこから得られた”答え”のみで模ったブリンクマンは、。独創的な形状ではあるが理にかなった性能が至る所に散りばめられている。その名の通り、テンションフォールではスライドしながら激しい明滅 ”BLINK” を伴い水中を滑走。また、フリーフォールでもギラギラとした直線的なフォールでバイトを誘発。また、水を受ける面とは逆の面もキール&リブ形状で独創的かつ斬新なデザインに。tailwalkが贈る高い汎用性を備えたジグ…その明滅が数多の魚を狂わせる。
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-32 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-32

    三木プーリ
    129,800税込142,780
    1個
    22日以内出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(51件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
    シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
  • スタンド バーコードリーダー用 サンワサプライ

    スタンド バーコードリーダー用

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    バーコードリーダーを立てかけて置くことが出来るスタンドです。角度調整が可能。本体のネジを回して固定することができます(工具不要)。スタンドが滑りにくくなるゴム足つきです。汎用性の高いスタンドで様々なバーコードリーダーを置くことができます。スタンドは折りたたみが可能で、持ち運びにも便利です。※推奨バーコードリーダーサイズ:(ハンディタイプ/ガンタイプ限定)バーコードリーダー上部のサイズ:50-65mmハンドルサイズ(持ち手):28-32mmバーコードリーダーの長さ:160-172mm重量:133-220g※必ずしも推奨サイズのものすべてで使えるわけではありません。※この範囲外でも使える場合はありますので、貸出などで一度試してみてもらってください。
    セット内容スタンド本体、取説(保証書)長さ(mm)28-32バーコードリーダー(50-65mmハンドルサイズ(持ち手))サイズ(ハンディタイプ/ガンタイプ限定)バーコードリーダー上部のサイズ質量(g)133-220※必ずしも推奨サイズのものすべてで使えるわけではありません。※この範囲外でも使える場合はありますので、貸出などで一度試してみてもらってください。対応機種BCR-002,BCR-005,BCR-006,BCR-1D9BK,BCR-2D10GY,BCR-2D12,BCR-2D5BK,BCR-2D6,BCR-2DJP4BK,BCR-BT2D4BK,BCR-DPM2D8,BCR-TC1D1BK,BCR-TC2D1BK,BCR-WL1D1BK,BCR-WL2D1BK、(サンワ品番)BCR-002,BCR-005,BCR-006,BCR-1D9BK,BCR-2D10GY,BCR-2D12,BCR-2D5BK,BCR-2D6,BCR-2DJP4BK,BCR-BT2D4BK,BCR-DPM2D8,BCR-TC1D1BK,BCR-TC2D1BK,BCR-WL1D1BK,BCR-WL2D1BK
  • 電磁開閉器 標準形サーマルリレー 富士電機

    電磁開閉器 標準形サーマルリレー

    富士電機(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
  • ブツシング,コネクテ  92028-1322 Kawasaki

    ブツシング,コネクテ 92028-1322

    Kawasaki
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92028-1322
  • マグネット付パラレルズプレートT2用 ジェラルディ

    マグネット付パラレルズプレートT2用

    ジェラルディ
    24,980税込27,478
    1個
    62日以内出荷