カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 制御機器(1)

「1322n」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1300N嫌気性封着剤 TB1322N-50G スリーボンド

    1300N嫌気性封着剤 TB1322N-50G

    スリーボンド(3件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1本(50g)
    当日出荷
    空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
    用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定およびシールトラスコ品番126-3650種類中強度使用温度範囲(℃)-40~150液色粘度(mPa・s[cP])150[150]破壊トルク(Nm)27主成分ポリメタクリル樹脂比重1.07引火点(℃)100以上危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
  • 嫌気性強力封着剤 1322N スリーボンド

    嫌気性強力封着剤 1322N

    スリーボンド
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    ねじ用・中強度・速硬化・赤色の商品です。
    トラスコ品番552-9835種類中強度容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)150危険物の類別非危険物
  • シリンジフィルター アズワン

    シリンジフィルター

    アズワン
    12,400税込13,640
    1個
    当日出荷
    安定した高流量を確保できます。バースト・リークの心配が無い高耐圧タイプです。
    形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45メンブレンPTFE
  • シリンジフィルター アズワン

    シリンジフィルター

    アズワン
    13,900税込15,290
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45メンブレンポリエーテルサルフォン
  • シリンジフィルター アズワン

    シリンジフィルター

    アズワン
    12,400税込13,640
    1個
    当日出荷
    形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45メンブレンナイロン
  • 小口径Φ75 ユニバーサルダウンライト60形 集光 Panasonic(パナソニック)

    小口径Φ75 ユニバーサルダウンライト60形 集光

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    空間に、くらしに馴染む、美しいデザインと光の質。小口径Φ75mmダウンライトにユニバーサルタイプが登場。ダウンライトの存在感が抑えられ、空間への圧迫感も和らぎ、広々とすっきりとした雰囲気に。
    用途内玄関、廊下に。土間や正面の壁面を照らすあかりに。広々とした印象の玄関を演出。狭小空間で連灯しても、小口径なのですっきり。光源寿命40000時間配光角度(°)24(集光)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当照射方式可動型演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100調光の可否可(ライコン別売)配光タイプ30度の傾斜天井に配光対応
  • アナログ電流計 Sifam Sifam Tinsley

    アナログ電流計 Sifam

    Sifam Tinsley
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    19,980税込21,978
    1個
    20日以内出荷
    フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ 最小曲げ半径100mm(半円まで50mm) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統6500mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸129種類対応可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/位相/DALI入力電圧DC24V連結1系統6500mm以内
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    19,980税込21,978
    1個
    20日以内出荷
    フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ 最小曲げ半径150mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統6500mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸129種類対応可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統6500mm以内