カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- メカニカル部品(6)
- オフィス家具(6)
- バイク部品(4)
- 測定用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 作業工具(3)
- 切削工具(2)
- 電動工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(7)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- 南国フレキ工業(3)
- マキタ(2)
- 理研製鋼(2)
- ナベル(2)
- AC-PERFORMANCELINE(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- Wera(1)
- ホンダ(1)
- REX(レッキス工業)(1)
- 浅香工業(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- 金象(1)
- GATOR Case(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「135070」の検索結果

N20AⅢ用カッタ替刃 (鋼管用)
REX(レッキス工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷優れた切れ味で長寿命です。用途ねじ切機パイプカッタ用替刃(鋼管用)トラスコ品番809-4542適合機種N20A3、S25A3、NS25A3RoHS指令(10物質対応)対応
840/1Z ビット
Wera¥409税込¥4501本当日出荷から翌々日出荷頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。全長(mm)25先端形状ヘックスプラス本数1両頭機能片頭
アルミ メッキ (フロント)
AC-PERFORMANCELINE(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷から4日以内出荷メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
ユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304
南国フレキ工業¥37,980税込¥41,7781本当日出荷から3日以内出荷材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)(NK-110タイプ):SUS304(NK-113タイプ)
アルミ メッキ (フロント) スモーク
AC-PERFORMANCELINE(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷から4日以内出荷メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ)
ナベル¥61,980~税込¥68,178~1セット翌々日出荷材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)本体ブロック:0.3中間板:0.5フランジ板:1付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別クランプ×フランジ
丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ)
ナベル¥61,980~税込¥68,178~1セット翌々日出荷材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)付属品
金象 販売用ステン板レーキ柄
金象¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷4960517072715:金象 ステン板レーキ360 1350柄共・4960517072739:金象 ステン板レーキ450 1350柄共用の替柄です。厳選素材使用で丈夫。材質天然木全長(mm)1350頭部寸法(mm)20×20手元寸法(mm)30×30
金象印 三徳ジョレン ステン 柄ナシ
浅香工業¥3,998税込¥4,3981丁翌々日出荷頭部(土寄せ部)スチール製です。用途4960517072586:金象ステン三徳ジョレン50°1350柄共の頭部交換用です。先幅(mm)245材質ステンレス全長(mm)240質量(kg)0.6頭部板厚(mm)1.2
コンパクトチェア MIL2
DAYTONA(デイトナ)¥5,998税込¥6,5981脚翌々日出荷軽量でコンパクトながら、快適な座り心地のコンパクトアウトドアチェア。両サイドにパルステープを装備することで、収納袋をチェアポケットとして装備可能。また、ヘンリービギンズのシステムポーチの取付も可能です。収納袋はカラビナ付きで、シートバッグにも装着可能です。引っ張りループ付きで組み立ても簡単。バイクキャンプを想定して軽量でコンパクトに収納が可能で、GIVIのサイドケースに収納することができます。・本体サイズ:約H700×W550×D490mm / 座面の高さ:350mm。・収納サイズ:約H130×W370×D110mm。・素材:ポールA7075 / 座面ポリエステル。・重量:約1100g。・静止耐荷重:120kg用途軽量コンパクトで快適な座り心地のアウトドアチェア。収納袋をチェアポケットとして使用可能。椅子両サイドのパルステープに装着。ヘンリービギンズのシステムポーチもパルステープに装着可能。引っ張りループ付きで組み立て簡単。バイクを考慮したサイドケースに収納可能なコンパクトサイズ材質ポールA7075 / 座面ポリエステル寸法(mm)約700×550×490質量(g)1100座面高さ(mm)350収納寸法(mm)130×370×110静止耐荷重(kg)120
デジマチックV溝マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥129,800税込¥142,7801セット3日以内出荷から40日以内出荷奇数溝のタップ・リーマの外径測定用です。スピンドル測定面は超硬合金チップ付
スリップオンライン
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K10SO28-ASZTBL。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 21-23。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 21-23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:(チタン)ブラック。STD音量:93.8 dB / 6750 rpm。音量:97.5 dB / 6750 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:チタン。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:137.79kW/13450rpm。最大出力:137.86kW/13500rpm。STD 最大トルク:107.1Nm/11700rpm。最大トルク:107.1Nm/11800rpm。オプション:品番:E-K10E2,E-K10R7,L-K10SO9,P-MBK10SO2,V-TUV309仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:チタン色(チタン)ブラック区分マフラータイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:107.1/11700rpm最大出力(kW)137.86/13500rpm、STD:137.79/13450rpm最大トルク107.1Nm/11800rpm音量(dB)97.5/6750rpm、STD:93.8/6750rpm
スリップオンライン
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K10SO27-HRC。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 21-23。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 21-23。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。STD重量[キログラム]:3.1。重量[キログラム]:2.4。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:137.79kW/13450rpm。最大出力:138.08kW/13500rpm。STD 最大トルク:107.1Nm/11700rpm。最大トルク:107.3Nm/11800rpm。オプション:品番:E-K10E2,E-K10R7,L-K10SO9,P-MBK10SO2仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン質量(kg)2.4、STD:3.1区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:107.1/11700rpm最大出力(kW)138.08/13500rpm、STD:137.79/13450rpm最大トルク107.3Nm/11800rpm
ポイント マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥129,800税込¥142,7801セット5日以内出荷から60日以内出荷ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。CPM-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
ポイント マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥129,800税込¥142,7801セット5日以内出荷から60日以内出荷ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。CPM-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
タイミングベルトXH型 ベルト幅300
三ツ星ベルト¥69,980税込¥76,9781本5日以内出荷から52日以内出荷●高負荷にも使用できます。●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。ベルト形XHベルト幅(mm)76.2歯ピッチ(mm)22.225材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅300使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)11.15種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)127
アコースティックギター用ギグケース
GATOR Case¥5,598税込¥6,1581台5日以内出荷ドレッドノートタイプアコースティックギターを気軽に持ち運べる、ベーシックなギグバッグ。Gator Cases GBE-DREADは、ドレッドノートアコースティックギターのための、シンプルで軽量なEconomyシリーズのギグバッグです。頑丈な600デニールナイロンの外装は、日常的な傷や汚れ、小雨から楽器を保護。10mm厚のパッドが、持ち運び時の軽微な衝撃を和らげます。弦の先端が傷つけやすいヘッド部内装は強化されています。チューナーやピック、予備弦などの小物を収納できる外部ポケットと、快適なナイロン製キャリーハンドル、そして調節可能なショルダーストラップを装備。自宅での保管や、近距離の移動に十分な機能性を、リーズナブルな価格で実現しています。・ドレッドノートタイプアコースティックギターに対応。・頑丈な600デニールナイロン外装。・10mm厚のパッド入り内装。・ヘッド部内装を強化し摩耗を防止。・アクセサリー収納用外部ポケット。・キャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップ付属。・製品名:Economy Series Gig Bag for Dreadnought Guitars。・型番:GBE-DREAD。・メーカー:Gator Cases。・用途:ドレッドノートタイプアコースティックギターの収納・運搬 (ギグバッグ)。・素材:600デニールナイロン (外装), 420デニールナイロン + 10mm厚パッド (内装)。・対応楽器:ドレッドノートタイプアコースティックギター (最大全長: 1064 mm, ボディ長: 559 mm, ボディ下部幅: 409 mm, ボディ厚: 135 mm)。・内寸:全長: 1064 mm (41.90 インチ), ボディ長: 559 mm (22.00 インチ), ボディ下部幅: 409 mm (16.10 インチ), ボディ中部幅: 336 mm (13.20 インチ), ボディ上部幅: 330 mm (13.00 インチ), ボディ厚: 135 mm (5.30 インチ)。・外寸:1070 x 434 x 150 mm (42.10 x 17.10 x 5.90 インチ)。・重量:0.81 kg (1.79 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408504490
メガトルクG タイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム)
三ツ星ベルト¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷から52日以内出荷大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)。標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。従来型(スーパートルクタイミングベルトS14M)のプーリが使用できます。ベルト形MTS14M歯ピッチ(mm)14材質(ベルト)高硬度合成ゴム高さ(mm)10.2タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52寸法PLD(mm)1.397
メガトルクタイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム)
三ツ星ベルト¥64,980~税込¥71,478~1本7日以内出荷から52日以内出荷大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります) 標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。 従来型(スーパートルクタイミングベルトS14M)のプーリが使用できます。材質(ベルト)高硬度合成ゴム種類タイミングベルト高さ(mm)10.2タイプGタイプ、標準最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形MTS14M
ポジット ガラス/スチールコンビパネル 直線 フロストガラス 800W40D1520H RTDPグレー/フロスト/ホワイト 直線 フロストガラス<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥99,980税込¥109,9781台28日以内出荷色RTDPグレー/フロスト/ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×40×1520グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ポジット ガラス/スチールコンビパネル 直線 フロストガラス 800W40D1520H RTDPグレー/フロスト/シルバー 直線 フロストガラス<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥99,980税込¥109,9781台28日以内出荷色RTDPグレー/フロスト/シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×40×1520グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ポジット ガラス/スチールコンビパネル 直線 フロストガラス 800W40D1520H RTLグレー/フロスト/ブラック 直線 フロストガラス<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥99,980税込¥109,9781台28日以内出荷色RTLグレー/フロスト/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×40×1520グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ポジット ガラス/スチールコンビパネル 直線 フロストガラス 800W40D1520H RTDPグレー/フロスト/ブラック 直線 フロストガラス<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥99,980税込¥109,9781台28日以内出荷色RTDPグレー/フロスト/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×40×1520グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ポジット ガラス/スチールコンビパネル 直線 フロストガラス 800W40D1520H RTLグレー/フロスト/ホワイト 直線 フロストガラス<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥99,980税込¥109,9781台28日以内出荷色RTLグレー/フロスト/ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×40×1520グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ポジット ガラス/スチールコンビパネル 直線 フロストガラス 800W40D1520H RTLグレー/フロスト/シルバー 直線 フロストガラス<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥99,980税込¥109,9781台28日以内出荷色RTLグレー/フロスト/シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×40×1520グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅85mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥109,800税込¥120,7801個42日以内出荷新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。ベルト形8YUベルト幅(mm)85ピッチ(mm)8材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)7.41タイプツインパワー寸法PLD(mm)0.686種類GTベルトベルト呼び幅85