カテゴリ

  • 自動車補修部品(12)
  • 機構部品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 制御機器(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 切削工具(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)

「1360-r」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア・サーキュレーター・モダン Vornadoエア・サーキュレーター・モダンVornado(1件のレビュー)
9,200税込10,120
1個
当日出荷
世界中で圧倒的な支持を得ているスモールサイズ。ジェットエンジンの空気力学を基に開発されたサーキュレーター。強力な竜巻風は、遠くの壁や天井にあたり効果的に室内全体を循環します。そのため冷暖房時に起きる室内温度差を解消します。節電に役立つ省エネ家電です。適用畳数:6~14畳
材質ABS樹脂質量(kg)2周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)(50Hz)強:48/中:36/弱:23、(60Hz)強:44/中:33/弱:20回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)強:1898/中:1665/弱:1290、(60Hz)強:1640/中:1360/弱:1045風量(m3/min)50Hz/60Hz強:8.33/6.99・中:7.22/5.72・弱:5.47/4.36コード長さ(m)1.8機能風量調節適合床面積6~14保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×24.6×28.6風量調整強/中/弱の3段階1時間あたりの電気代目安(円)(50Hz)強:1.29/中:0.97/弱:0.62、(60Hz)強:1.19/中:0.89/弱:0.54
マルチポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルトマルチポリマックスベルト 5M形三ツ星ベルト(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から8日以内出荷
ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。
種類ポリマックスベルト角度(°)60寸法b(mm)3.5寸法P(mm)5.3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26ベルト形5M
マルチポリマックスベルト 11M形 三ツ星ベルトマルチポリマックスベルト 11M形三ツ星ベルト
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷から11日以内出荷
ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。
種類ポリマックスベルト角度(°)60寸法P(mm)13.2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)67ベルト形11M
マルチポリマックスベルト 7M形 三ツ星ベルトマルチポリマックスベルト 7M形三ツ星ベルト
7,698税込8,468
1本
5日以内出荷から11日以内出荷
ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。
種類ポリマックスベルト角度(°)60寸法P(mm)8.5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42ベルト形7M
リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)リセプタクルハウジング日本モレックス(molex)(14件のレビュー)
639税込703
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
種別ハウジング
扁平鈎(ランゲンベック) フリッツメディコ扁平鈎(ランゲンベック)フリッツメディコ
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
材質ステンレス全長(mm)210医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000015医薬品医療機器等法一般医療機器
グランドマークM45 トーエイライトグランドマークM45トーエイライト
199税込219
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ABS樹脂質量(g)25直径(Φcm)マーカー:4.5長さ(cm)杭:15
フラットプレート LEDシーリングライト Φ120 ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライト Φ120ODELIC(オーデリック)
4,898税込5,388
1台
4日以内出荷
ダウンライトを代替できるフラットな光補助照明としても活用できるコンパクトサイズ
ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型演色指数(Ra)94ポリカーボネートカバー樹脂(乳白)明るさ白熱灯600Wクラス高さ(mm)31質量(kg)0.4LED寿命(時間)40000直径(Φmm)120再生紙使用マーク適合
GCカップリング GC-CEMH形(サイドカバー・延長軸形) セイサGCカップリング GC-CEMH形(サイドカバー・延長軸形)セイサ
759,800税込835,780
1個
3日以内出荷
GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。
許容偏角(°)1材質S45C種類ギヤタイプ
金属研削・バリ取り用工具セット 40本入 リューター(日本精密機械工作)金属研削・バリ取り用工具セット 40本入リューター(日本精密機械工作)
52,980税込58,278
1セット(40本)
3日以内出荷
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セットです。
セット内容G3106、G3107、G3108、G3109、G3110、G3223、G3224、G3225、G3226、G3227、G3265、G3266、G3267、G3411、G3413、G3415、G3511、K3116、K3216、K3316、K3416、K3516、N1160、N1260、N1360、N1560、N1660、R2311、R2321、R2331、R2341、R4311、R4321、R4331、R4341、R4351、R4361、R4556、R4558、R4560 (各1本)、TS-02軸径(Φmm)3適合材金属
GCカップリング GC-CCMH(両サイドカバー形) セイサGCカップリング GC-CCMH(両サイドカバー形)セイサ
869,800税込956,780
1個
3日以内出荷
GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。
許容偏角(°)2材質S45C種類ギヤタイプ
カバー TOTOカバーTOTO
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シーリングライト ODELIC(オーデリック)シーリングライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト空間や目的に合わせてお選びいただけます
用途キッチン種別器具:LED一体型長さ(mm)1226幅(mm)100質量(kg)2.6オフホワイト色取付本体:クイックA、グローブ:化粧ネジ式高さ(mm)92材質(本体)鋼(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)16.4ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさHf32W定格出力相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
IC VOICEBAND CODEC 3V 1CH 20SSOP Nuvoton Technology CorporationIC VOICEBAND CODEC 3V 1CH 20SSOPNuvoton Technology Corporation
569税込626
1個
5日以内出荷
3V駆動のシングル13ビットリニアPCMコーデック
その他【DAC数/ADC数】1/1、【パッケージ/ピン】20-SSOPタイプPCM電源電圧【動作】2.7V~5.25V周波数【マスタークロック】256kHz、512kHz、1536kHz、1544kHz、2048kHz、2560kHz、4096kHz、4800kHzインターフェース【データ】PCM オーディオインタフェース解像度13ビット動作温度範囲(℃)-40~85
ストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
709税込780
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)25
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60
ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
859税込945
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)32
ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435軸径D(Φmm)50red寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
スプリング イスズ ASSY ナカノ NAKANOスプリング イスズ ASSY ナカノNAKANO
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
スプリング イスズ ナカノ NAKANOスプリング イスズ ナカノNAKANO
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
S/P イスズ 14-1360-R2 ナカノ NAKANOS/P イスズ 14-1360-R2 ナカノNAKANO
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51412-136-0・1-51412-136
S/P イスズ 14-1360-R3 ナカノ NAKANOS/P イスズ 14-1360-R3 ナカノNAKANO
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51413-136-0・1-51413-136
S/P イスズ 14-1360-R9 ナカノ NAKANOS/P イスズ 14-1360-R9 ナカノNAKANO
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51419-136・1-51419-136-0
S/P イスズ 14-1360-R4 ナカノ NAKANOS/P イスズ 14-1360-R4 ナカノNAKANO
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51414-136・1-51414-136-0
S/P イスズ 14-1360-R8 ナカノ NAKANOS/P イスズ 14-1360-R8 ナカノNAKANO
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51418-136-0・1-51418-136
S/P イスズ 14-1360-R1 ナカノ NAKANOS/P イスズ 14-1360-R1 ナカノNAKANO
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51411-136-0・1-51411-136
S/P イスズ 14-1360-R6 ナカノ NAKANOS/P イスズ 14-1360-R6 ナカノNAKANO
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51416-136・1-51416-136-0
S/P イスズ 14-1360-R5 ナカノ NAKANOS/P イスズ 14-1360-R5 ナカノNAKANO
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51415-136-0・1-51415-136
S/P イスズ 14-1360-R7 ナカノ NAKANOS/P イスズ 14-1360-R7 ナカノNAKANO
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51417-136・1-51417-136-0
S/P イスズ 14-1360-RC ナカノ NAKANOS/P イスズ 14-1360-RC ナカノNAKANO
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51410-136・1-51410-136-0
チップ CSVTC 三菱マテリアルチップ CSVTC三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(5個)
翌日出荷から7日以内出荷
形状ひし形80°材質VP15KZ厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color Redタイプ)タカノ
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
寸法D(Φmm)60材質SUJ2redねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75寸法d1(mm)20寸法d2(mm)13寸法h(mm)21
ポイントドリルチップ ワルターポイントドリルチップワルター
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
用途D4140チップ交換式ドリル用。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 丸型スペーサ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 丸型スペーサWURTH ELEKTRONIK
169税込186
1個
7日以内出荷