カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 機構部品(6)
  • メカニカル部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)

「1375b」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニコーナーポイント トーエイライト

    ミニコーナーポイント

    トーエイライト(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    高さ22cmの小型コーナーポイント
    材質ポリエチレン質量(g)110高さ(cm)22底面サイズ14cm角
  • ビクーニャ EX 多機能ペン ぺんてる(アストラム)

    ビクーニャ EX 多機能ペン

    ぺんてる(アストラム)(4件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    低粘度油性ボールペンインキ「ビクーニャ・インキ」が実現した未体験のなめらかさ。そのビクーニャに多機能ペン「ビクーニャ EX」が登場。黒、赤2色のボールペンにシャープペンシルが加わった筆記機能性に、クールなメタリックカラーの高級感あふれるボディデザインは、様々なビジネスシーンに活躍します。
    商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7方式回転繰り出し式インクビクーニャインキ繰り返し・詰め替え対応
  • 高強度 嫌気性封着剤 中粘度 スリーボンド

    高強度 嫌気性封着剤 中粘度

    スリーボンド
    18,980税込20,878
    1本(250g)
    3日以内出荷
    トラスコ品番817-9669使用可能温度範囲-40~175℃粘度(mPa・s)800危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • クロ ホールプラグ 大阪魂

    クロ ホールプラグ

    大阪魂
    667税込734
    1個(5個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ホールプラグ(KHPシリーズ) 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます 材質:66ナイロン UL94V-2 色:黒(B)、アイボリー(i)、ダークアイボリー(Di)
  • 組フタ INAX(LIXIL)

    組フタ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    20,980税込23,078特価
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    商品タイプ組み合わせ式
  • ビクーニャEX1 レッド軸 ぺんてる(アストラム)

    ビクーニャEX1 レッド軸

    ぺんてる(アストラム)
    799税込879
    1本
    翌々日出荷
    インク色黒・赤商品タイプ本体インク油性(染顔料インキ)先端ボール径(mm)0.7方式回転繰り出し式芯径(mm)0.5色数2色一体+シャープペン色(軸)レッド線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
  • トリム 1375シリーズ(B-5T) 岩田製作所

    トリム 1375シリーズ(B-5T)

    岩田製作所
    9,998税込10,998
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 1375シリーズ(B-3T) 岩田製作所

    トリム 1375シリーズ(B-3T)

    岩田製作所
    9,998税込10,998
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム1375シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリム1375シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(1本)
    当日出荷から6日以内出荷
    接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム1375シリーズ(片面リップ) 材質TPE 岩田製作所

    トリム1375シリーズ(片面リップ) 材質TPE

    岩田製作所
    10,980税込12,078
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 1375シリーズ PVC 岩田製作所

    トリム 1375シリーズ PVC

    岩田製作所
    10,980税込12,078
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
    材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム1375シリーズ(片面リップ) 材質PVC 岩田製作所

    トリム1375シリーズ(片面リップ) 材質PVC

    岩田製作所
    10,980税込12,078
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    仕様片面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2080 椿本チエイン

    ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2080

    椿本チエイン
    1,098税込1,208
    1リンク
    翌々日出荷から52日以内出荷
    ピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)15.88材質(本体)ステンレスチェーンNo.RF2080プレート厚(mm)4チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)1.77
  • スリップオンライン チタン ブラック JMCA S-B13SO4-HJGTBLJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン ブラック JMCA S-B13SO4-HJGTBLJPP

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    S-B13SO4-HJGTBLJPP
    用途年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B13SO4-HJGTBLJPP。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 24-25。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタンブラック。STD重量[キログラム]:2.3。重量[キログラム]:2.1。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。形状:専用。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:8BL-R137A。エンジン型式:原動機の型式:A75B13A。STD 最大出力:105.7kW/8000rpm。最大出力:107kW/78000rpm。STD 最大トルク:148.5Nm/6500rpm。最大トルク:148.8/6500rpm。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。オプション:品番:P-HSB13SO1。関連商品:品番:CB-B13T1。JMCA認証番号:JMCA1025109086。備考:純正サイドケースと併用可能です。オプショナルヒートシールド(品番:P-HSB13SO1)設定あり※排ガス証明書は付属しない商品です。仕様JMCA対応材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:8BL-R137A質量(kg)2.1、STD:2.3チタンブラック区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工適合車種R1300GS/ADVENTUREエンジン型式原動機の型式:A75B13A
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1375シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1375シリーズ

    コガネイ
    86,980税込95,678
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)1375作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1375シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1375シリーズ

    コガネイ
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)1375作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1375シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1375シリーズ

    コガネイ
    40,980税込45,078
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1375作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1375シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1375シリーズ

    コガネイ
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1375作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1375シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1375シリーズ

    コガネイ
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)1375作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1375シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1375シリーズ

    コガネイ
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1375作動方式複動形
  • スリップオンライン チタン JMCA S-B13SO4-HJGTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン JMCA S-B13SO4-HJGTJPP

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    S-B13SO4-HJGTJPP
    用途年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B13SO4-HJGTJPP。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 24-25。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:2.3。重量[キログラム]:2.1。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。形状:専用。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:8BL-R137A。エンジン型式:原動機の型式:A75B13A。STD 最大出力:105.7kW/8000rpm。最大出力:107kW/78000rpm。STD 最大トルク:148.5Nm/6500rpm。最大トルク:148.8/6500rpm。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。オプション:品番:P-HSB13SO1。関連商品:品番:CB-B13T1。JMCA認証番号:JMCA1025109086。備考:純正サイドケースと併用可能です。オプショナルヒートシールド(品番:P-HSB13SO1)設定あり※排ガス証明書は付属しない商品です。仕様JMCA対応材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:8BL-R137A質量(kg)2.1、STD:2.3チタン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工適合車種R1300GS/ADVENTURE 24-25エンジン型式原動機の型式:A75B13A
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF10150 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF10150

    椿本チエイン
    1,998税込2,198
    1リンク
    8日以内出荷から17日以内出荷
    ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)150リンク内幅W(mm)30仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30寸法F(mm)65寸法E(mm)20寸法e(mm)3寸法Z(mm)7概略質量(kg/m)8.3ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10150Fプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)16.1
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV32X1375 コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV32X1375

    コガネイ
    56,980税込62,678
    1個
    8日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)1375作動方式複動形
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X500 コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X500

    コガネイ
    35,980税込39,578
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    作動方式複動形
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV40X1375 コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV40X1375

    コガネイ
    66,980税込73,678
    1個
    8日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)1375作動方式複動形
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV50X1375 コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV50X1375

    コガネイ
    83,980税込92,378
    1個
    8日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)1375作動方式複動形
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV25X1375 コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV25X1375

    コガネイ
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1375作動方式複動形
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X1375 コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X1375

    コガネイ
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1375作動方式複動形
  • バイピッチチェーン SK2 椿本チエイン

    バイピッチチェーン SK2

    椿本チエイン
    1,098税込1,208
    1リンク
    9日以内出荷から42日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SK2