カテゴリ
- 自動車純正部品(5)
- 作業工具(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「13760b」の検索結果

9.5sqインパクト用エクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷インパクトレンチ用のエクステンションバーです。 通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。その為、抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sq インパクトエクステンションバー 全長50mm ボール式
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,698税込¥2,9681個15日以内出荷ピン式ではなくボールロック式3/8sq. インパクトエクステンションバーです。インパクト用では貴重なボール仕様の接続となっております。インパクトレンチ用のエクステンションバーです。通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。今では製造しているメーカーが殆どありません。差込角(mm)9.5[3/8]寸法D(mm)22全長L(mm)50質量(g)70適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応