カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 事務用品(1)

「1377b」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 扉付はめ込コンセント 2極 15A-125V 神保電器

    扉付はめ込コンセント 2極 15A-125V

    神保電器
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    当日出荷
    コンセント形状2P 15A 125V
  • 嫌気性封着剤 高強度タイプ スリーボンド

    嫌気性封着剤 高強度タイプ

    スリーボンド
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(50g)
    当日出荷
    高強度です。高粘度です。
    用途嵌合用 中・大型部品の嵌合部の固着トラスコ品番813-0524使用温度範囲(℃)-40~150液色緑容量(g)50粘度(mPa・s[cP])2000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 色透明下敷 A4 ブルー 共栄プラスチック

    色透明下敷 A4 ブルー

    共栄プラスチック
    ¥229税込¥252
    1枚
    当日出荷
    シンプルで使いやすくオフィスや学校など色々な場所で使えます。
    トラスコ品番460-7069材質硬質塩化ビニール樹脂製
  • マネージメントチェアNB カグクロ

    マネージメントチェアNB

    カグクロ
    ¥29,980税込¥32,978
    1脚
    翌日出荷
    長時間の作業は、知らず知らずの内に、身体に疲れを溜めていくもの…。 大切なゲストや、役員クラスの会議用にも最適な、大きめサイズのゆったりチェアです。
    材質背・肘:スチール、張地:PU、脚部:スチール、キャスター:ナイロン、機能:ガスシリンダー式座昇降、ロッキング機構、キャスター付質量(kg)16.3キャスターあり肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×680×1060-1130寸法SH(mm)450-520脚寸法(mm)695
  • LEDダウンライト Φ50 ODELIC(オーデリック)

    LEDダウンライト Φ50

    ODELIC(オーデリック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    ”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。この超小型ダウンライトにオーデリックが誇る最新の機能をすべて揃えました。光源は高演色R15の光を発する高密度実装のCSP。シーンに合わせた調光・調色が可能です
    仕様調光器不可質量(kg)0.3消費電力(W)6.2構造高気密SB定格寿命(時間)40000レンズ材アクリル(透明)色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)LEDLED一体型皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)50調光率(%)1~100枠アルミダイカスト調光の可否可取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
  • (96313)カバー,ミラー ボデー LH ニッサン

    (96313)カバー,ミラー ボデー LH

    ニッサン
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
  • キューMアール 木製モールディング R・dot・S

    キューMアール 木製モールディング

    R・dot・S
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    21日以内出荷
    空間の質感を高めるプロ仕様の造作材。優れた加工性と美しい意匠性で、上質な空間演出を実現。
    用途店舗・住宅の内装装飾、家具や建具の装飾、DIYでのリノベーション、空間のアクセント付け。基材アユース材
  • パワーリレー G6B Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G6B

    Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
    用途PC、制御機器の出力用途など
  • アイボルト ステンレス製・鍛造タイプ 水本機械製作所

    アイボルト ステンレス製・鍛造タイプ

    水本機械製作所
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様ナットなし材質ステンレス(SUS304)
  • 部品 EZ6220 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ6220 充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2080 椿本チエイン

    ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2080

    椿本チエイン
    ¥1,198税込¥1,318
    1リンク
    翌々日出荷から52日以内出荷
    材質(本体)ステンレスピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)15.88チェーンNo.2080プレート厚(mm)4チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)2.65
  • ギヤー セット ファイナル (13) MAZDA(マツダ)

    ギヤー セット ファイナル (13)

    MAZDA(マツダ)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    3日以内出荷
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF10150 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF10150

    椿本チエイン
    ¥2,298税込¥2,528
    1リンク
    5日以内出荷から17日以内出荷
    仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)150リンク内幅(mm)30寸法F(mm)65寸法E(mm)20寸法e(mm)3寸法Z(mm)7概略質量(kg/m)8.3ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10150Fプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36リンク内幅W(mm)30ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)16.1
  • 部品 EZ3591X 充電ケーブルカッター Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ3591X 充電ケーブルカッター

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1セット(3個)
    5日以内出荷
  • COV,L/S*R-137P-A*  837B0MB4770ZB ホンダ

    COV,L/S*R-137P-A* 837B0MB4770ZB

    ホンダ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
  • バイピッチチェーン SK2 椿本チエイン

    バイピッチチェーン SK2

    椿本チエイン
    ¥899税込¥989
    1リンク
    9日以内出荷から42日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SK2
  • タンクカバー BAGSTER (バグスター)

    タンクカバー

    BAGSTER (バグスター)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    92日以内出荷