カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,792)
  • 自動車純正部品(1,627)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,041)
  • メカニカル部品(371)
  • 制御機器(338)
  • 機構部品(240)
  • 農業機械(156)
  • 空調・照明・電設資材(155)
  • 作業工具(148)
  • 配管・水廻り設備部材(138)
  • バイク部品(109)
  • 自動車補修部品(105)
  • 切削工具(103)
  • 電気材料(88)
  • 科学研究・開発用品(61)
  • トラック純正部品(58)
  • 建築金物(56)
  • 測定用品(49)
  • 事務用品(47)
  • 溶接用品(44)
  • ねじ・ボルト・釘(42)
  • カー用品(41)
  • 電動工具(41)
  • 物流用品(36)
  • テープ(36)
  • オフィス家具(35)
  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • バイク純正部品(30)
  • フォークリフト・産機・建機用品(30)
  • 店舗什器・備品(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 空圧工具(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • 安全標識(19)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(17)
  • 医療(14)
  • 卓上消耗品(12)
  • 厨房用品(12)
  • 安全保護具(12)
  • 研磨材(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 保管用品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 作業服(9)
  • 梱包用品(8)
  • 防犯用品(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 住設機器(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 家電(4)
  • 塗料(3)
  • 日用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 完成車(3)
  • 縫製用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)

「13n」の検索結果

関連キーワード
7,440件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (D13N)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)

    (D13N)ハーネス,リヤー

    MAZDA(マツダ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス フロント (B13N) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (B13N)

    MAZDA(マツダ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    翌々日出荷
  • (S13N6)HARNESS FRONT MAZDA(マツダ)

    (S13N6)HARNESS FRONT

    MAZDA(マツダ)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    翌々日出荷
  • T Series(TILM13N) SMC

    T Series(TILM13N)

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)12.7使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1/2チューブ内径(inch)3/8
  • 【修理】ドリル(ヨコタ工業)YRD-13N(修理) 修理

    【修理】ドリル(ヨコタ工業)YRD-13N(修理)

    修理
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    10日以内出荷
    種類ドリル対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • V Series(VV5QC11-13N) SMC

    V Series(VV5QC11-13N)

    SMC
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQC1000
  • Φ10x 4.5mm/  3mm/ 13N 強力マグネット エスコ

    Φ10x 4.5mm/ 3mm/ 13N 強力マグネット

    エスコ
    ¥185税込¥204
    1個
    翌々日出荷
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ10×4.5穴径(Φmm)3使用温度(℃)80以下
  • V Series(VV5Q41-13N7) SMC

    V Series(VV5Q41-13N7)

    SMC
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ4000
  • Φ 8.0x 4.5mm/M3x0.5/ 13N 強力マグネット エスコ

    Φ 8.0x 4.5mm/M3x0.5/ 13N 強力マグネット

    エスコ
    ¥345税込¥380
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)A:Φ8×4.5 B:11.5(ネジ穴込高さ)、C:Φ6(ネジ受け外径)吸着力(N)13(1.3kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-013N4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-013N4)

    SMC
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
  • 【修理】ラチェットレンチ(不二空機)FRW-13N-4(修理) 修理

    【修理】ラチェットレンチ(不二空機)FRW-13N-4(修理)

    修理
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    10日以内出荷
    種類ラチェットレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 食道/気管/大動脈付心臓模型 G13N ナリカ

    食道/気管/大動脈付心臓模型 G13N

    ナリカ
    ¥130,000税込¥143,000
    1個
    5日以内出荷
    2倍大模型、解剖分解数:5 食道の上部、上行大動脈、分岐部までの気管が付いています。心房壁と前壁は取り外せます。
    その他台付き材質プラスチック寸法(mm)320×180×180
  • 【修理】ラチェットレンチ(不二空機)FRW-13N-3(修理) 修理

    【修理】ラチェットレンチ(不二空機)FRW-13N-3(修理)

    修理
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    10日以内出荷
    種類ラチェットレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-13N3S4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-13N3S4)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:13 M85049/38S13N AMPHENOL

    Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:13 M85049/38S13N

    AMPHENOL
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    AmphenolMILシリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
    シリーズMIL寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25.6×25.0×25.0材質(ハウジング)アルミニウム合金シェルサイズ13RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり併用可能製品38999III接続方向ストレート
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-13N2BL4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-13N2BL4)

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-13N2N4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-13N2N4)

    SMC
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-13N2BL4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-13N2BL4)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-13N1BL4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-13N1BL4)

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(1) 1/8ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-13N2CL4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-13N2CL4)

    SMC
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】ジクサー150 (ED13N) : ジクサー250 : ジクサーSF250 U-KANAYA

    アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】ジクサー150 (ED13N) : ジクサー250 : ジクサーSF250

    U-KANAYA
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    4日以内出荷
    レバー本体の肉抜きによる軽快なデザイン。アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善。レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造。※注意事項 車種により調整がご使用出来ない場合がございます。フォルダー位置を変更する場合がございます。
    タイプ艶あり適合車種ジクサー150 (ED13N) : ジクサー250 : ジクサーSF250
  • ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ナイロンクリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(21件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • 圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業

    圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)

    兼工業(12件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
    材質(本体)CAC406種類複式使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
  • ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(15m×1巻)
    当日出荷から3日以内出荷
    箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
    幅(mm)100長さ(m)15
  • スマートノズルS タカギ

    スマートノズルS

    タカギ(14件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    通水/止水の切り替えが手元でワンクリックのスマートタイプの散水ノズルです。水形がキリ・シャワー・ストレート・ジョロの4種類に切り替えができます。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
    質量(g)188寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×43×243適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ・シャワー・ストレート・ジョロ
  • Campusルーズリーフ(さらさら書ける) コクヨ

    Campusルーズリーフ(さらさら書ける)

    コクヨ(26件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
    さらさらとなめらかに、流れるような書き心地。 軽いタッチで力を抜いて書きたい。なめらかに素早く、机が硬いところでも書きたい。細いペンでも引っかからずに書きたい…こんなあなたにおススメです。
    紙厚(g/m2)75紙質上質紙穴の形状丸穴
  • BC複写給料支払明細書 コクヨ

    BC複写給料支払明細書

    コクヨ(24件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1冊(50組)ほか
    当日出荷
    合理的設計で記入しやすく便利です。介護保険料欄付き。
    仕様1枚目:給与支払明細書(控)、2枚目:給与明細書寸法(縦×横)(mm)183×75紙質上質紙
  • 丸キーパー Lustro ware(ラストロウェア)

    丸キーパー

    Lustro ware(ラストロウェア)(7件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サンプルの保存に最適です。内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
    形状丸耐熱温度(℃)-20~+100
  • コードクリップ ELPA

    コードクリップ

    ELPA(8件のレビュー)
    ¥378税込¥416
    1パック(8個)
    当日出荷
    材質:66ナイロン 適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心 入数:8 カラー:ホワイト 付属品:粘着テープ
    付属品粘着テープ材質66ナイロン色ホワイト
  • エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 モノタロウ

    エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。 偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
    用途研磨作業に付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し全長(mm)160質量(kg)0.9タイプ非吸塵式、マジック式回転数(min-1[r.p.m])10000全高(mm)94空気消費量(L/min)340使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)5使用エアーホース内径(Φmm)6.5パッドサイズ(Φmm)125販売区分業務用
  • 延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い 180°角度調整 プラグ ELPA

    延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い 180°角度調整 プラグ

    ELPA(8件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    180°スイングプラグ 耐トラッキングカバー
    色ホワイト定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付プラグ形状2P・スイングプラグ
  • LED多目的灯 YAMAZEN(山善)

    LED多目的灯

    YAMAZEN(山善)(36件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
    用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。電源AC100V(50/60Hz)定格電圧(V)AC100使用温度(℃)5~30定格周波数(Hz)50/60色温度(K)5000寿命40000時間保証期間お買い上げ日より1年演色指数(Ra)80以上電球の種類LED
  • JE3.6V13W-N Panasonic(パナソニック)

    JE3.6V13W-N

    Panasonic(パナソニック)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
  • カード立てL型 再生PET コクヨ

    カード立てL型 再生PET

    コクヨ(8件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    再生PETを使用し、グリーン購入法に対応しています。価格表示や飲食店のメニュー表示に見やすく、使いやすいカード立てです。高い位置での表示には縦使い、低い位置での表示の場合は横使いと二通りに使用できます。 。ショーウインドーやディスプレイでの価格表示に便利です。材質/R-PET。
    材質R-PETエコマーク認定認定厚さt(mm)1紙質再生材配合率/R-PET80%エコマーク認定番号17 112 244
  • Xリング(ニトリルゴム) 協和シール工業

    Xリング(ニトリルゴム)

    協和シール工業(1件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    Oリングに比べ、ねじれ耐性・シール性に優れます
    用途運動用・固定用で使用可能で、耐油性に優れます材質NBR色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
  • Hバー用打ち込みナット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Hバー用打ち込みナット

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](7件のレビュー)
    ¥66税込¥73
    1個
    当日出荷
    ロイヤルHバーの各径に対応する打ち込みナットです。 小ねじは別途お買い求めください。(ネジ式エンドパーツ、またはネジ式ジョイントパーツ接続用)
    材質アルミダイカスト色アルミ生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット) IDEC(和泉電気)

    Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット)

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
    規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
  • 応接ミーティング RC-13N(肘木付き) 内田洋行

    応接ミーティング RC-13N(肘木付き)

    内田洋行
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    31日以内出荷
    幅(mm)610質量(kg)20.4高さ(mm)815奥行(mm)610グリーン購入法適合
  • 応接ミーティング RC-13N(肘木無し) 内田洋行

    応接ミーティング RC-13N(肘木無し)

    内田洋行
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    31日以内出荷
    幅(mm)610質量(kg)19.7高さ(mm)815奥行(mm)610グリーン購入法適合
  • AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)

    アックスブレーン(8件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(106本)
    当日出荷
    鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。表面処理ステンコーティング頭部形状ナベ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)穴の形状十字穴ねじの呼びM4
...