カテゴリ

  • 家電(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み

「13pgm-1」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPジョイント(オネジ) TBC(タブチ)

    SPジョイント(オネジ)

    TBC(タブチ)(27件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類R
  • 小型設備用取付金具付防水スピーカー ブラックモデル YAMAHA(ヤマハ)

    小型設備用取付金具付防水スピーカー ブラックモデル

    YAMAHA(ヤマハ)
    30,980税込34,078
    1式
    7日以内出荷
    形式 2WAY密閉型 再生周波数帯域(-10dB)80Hz - 25kHz 公称指向角度:(Horizontal x Vertical)* 80°x 60° 定格インピーダンス 6Ω 許容入力 NOISE 20W /PGM 40W /MAX 120W 出力音圧レベル(1W、1m)85dB SPL コンポーネント LF 13cmコーン / HF 2cmドームツィーター コネクター スクリューターミナル 防水性能 IPX3(屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置可能) 寸法・質量
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120215●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-60
  • 小型設備用取付金具付防水スピーカー ホワイトモデル YAMAHA(ヤマハ)

    小型設備用取付金具付防水スピーカー ホワイトモデル

    YAMAHA(ヤマハ)
    30,980税込34,078
    1式
    7日以内出荷
    形式 2WAY密閉型 再生周波数帯域(-10dB)80Hz - 25kHz 公称指向角度:(Horizontal x Vertical)* 80°x 60° 定格インピーダンス 6Ω 許容入力 NOISE 20W /PGM 40W /MAX 120W 出力音圧レベル(1W、1m)85dB SPL コンポーネント LF 13cmコーン / HF 2cmドームツィーター コネクター スクリューターミナル 防水性能 IPX3(屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置可能) 寸法・質量
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120215●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-61
sgm-1特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sgm-1
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
"13pgm-1" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷