カテゴリ

  • 空調・電設資材(150)
  • 照明(35)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「13w 5000k」の検索結果

関連キーワード
192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツイン2 Panasonic(パナソニック)ツイン2Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
光色昼白色
直管形LEDランプ 口金G13 ブライトライト直管形LEDランプ 口金G13ブライトライト
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
LEDのチラツキを抑えたフリッカーレス交換工事が簡単な電源内蔵型
用途直管形 直管型 工事必要 口金G13 40W形電圧(V)100-240消費電力(W)15口金G13全光束(Lm)2600定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)25.5×1198配光角度(°)180蛍光灯(W型)40演色指数(Ra)80調光の可否不可
蛍光灯ワークランプ13W用ランプ EARTH MAN蛍光灯ワークランプ13W用ランプEARTH MAN(8件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
省エネタイプ 60W白熱球相当。 電気代は60W白熱球の1/4。
定格電力(W)13適合WLT-100F、WLT-330F口金GX23全光束(Lm)570発光色昼光色寸法(高さH×幅W)(mm)約188×32電球の種類蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
光色ナチュラル色種別27形長さ(mm)245質量(g)106口金GY10q-4定格消費電力(W)27全光束(Lm)1855定格寿命(時間)7500バルブ径(Φmm)20色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E電球の種類コンパクト蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
光色ナチュラル色種別36WFPL形形状シングル口金GY10q-6定格ランプ電力(W)36電球の種類コンパクト蛍光灯
ツイン2 Panasonic(パナソニック)ツイン2Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
光色昼白色種別13W形長さ(mm)114形状ツイン口金GX10q-2バルブ径(Φmm)16.7電球の種類コンパクト蛍光灯
コンパクト蛍光灯 3波長 ブライトライトコンパクト蛍光灯 3波長ブライトライト(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光灯
直管LEDランプ 40W形 オーム電機直管LEDランプ 40W形オーム電機(57件のレビュー)
2,498税込2,748
1本ほか
当日出荷
グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品
電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300種別40W形全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)外径(Φmm)28定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用点灯形グロースターター形
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ東芝ライテック(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から32日以内出荷
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否×電源ユニット内蔵
蛍光灯 オスラム蛍光灯オスラム(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ベースライト/FL40W形 埋込タイプ DAIKO(大光電機)ベースライト/FL40W形 埋込タイプDAIKO(大光電機)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100~242ランプランプ別梱包色(本体)配光角度(°)配光角:70-60演色指数(Ra)83調光の可否
コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長 ブライトライトコンパクト蛍光灯 昼白色 3波長ブライトライト(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途一般形蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光灯
ツイン2 Panasonic(パナソニック)ツイン2Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
光色電球色
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
4,898税込5,388特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
コンパクト形蛍光灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
4本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
用途レストラン・スーパー等の店舗照明、その他商業施設全般のダウンライト材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金ホワイト定格寿命(時間)6000ガラス色ホワイト演色指数(Ra)80電球の種類コンパクト蛍光灯
ツイン蛍光灯(4本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(4本束状ブリッジ)Panasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
事務所、オフィスなどの照明に。
形状ツイン径(Φmm)【ガラス管】16.7定格寿命(時間)6000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL電球の種類コンパクト蛍光灯
LED多目的灯 YAMAZEN(山善)LED多目的灯YAMAZEN(山善)(36件のレビュー)
5,298税込5,828
1台ほか
当日出荷から6日以内出荷
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。電球の種類LED電源AC100V(50/60Hz)定格電圧(V)AC100使用温度(℃)5~30定格周波数(Hz)50/60色温度(K)5000寿命40000時間保証期間お買い上げ日より1年取扱説明書(5.94MB)演色指数(Ra)80以上
wasser701  蛍光灯 40W形 直管LEDランプ 120cm 昼光色 TAIGASHOJI(大河商事)wasser701 蛍光灯 40W形 直管LEDランプ 120cm 昼光色TAIGASHOJI(大河商事)(7件のレビュー)
2,098税込2,308
1本ほか
当日出荷
ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)3つの安心を約束!高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。
用途リビング・オフィス・キッチン・和室・玄関・学校/塾・公共施設・美術館/博物館etc.電球の種類LED蛍光灯種別40W形明るさ(Lm)約2150口金G13消費電力(W)約18光色昼光色色温度(K)6000長さ(mm)約1200蛍光灯T8(Φ25.5mm)質量(g)約121配光角度(°)約330演色指数(Ra)80以上LEDSMD2835/約96pcs電圧(V)AC85-265(50/60Hz)給電方式両側:片ピン接続設置場所屋内用
直管LEDランプ グロースターター器具専用 オーム電機直管LEDランプ グロースターター器具専用オーム電機(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
点灯形グロースターター外径(Φmm)28定格入力電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz電球の種類LED
コンパクト形蛍光灯 東京メタルコンパクト形蛍光灯東京メタル
1,498税込1,648
1個
当日出荷
4本柱タイプのコンパクト蛍光灯です。必ず専用器具でご使用ください。
材質樹脂、ガラス定格寿命(時間)8000
ツイン蛍光灯(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(4本平面ブリッジ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
事務所、オフィスなどの照明に。
形状パラレル径(Φmm)【ガラス管】16.7定格寿命(時間)6000電球の種類コンパクト 蛍光灯
埋込型ベースライト40形 下面開放型2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型2灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型2灯用/Cチャンネル回避型本体幅(mm)250長さ(mm)1250埋込穴(Φmm)1235×220質量(kg)2.9LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型(別売OA075 046)遮光(°)15仕様調光器:不可色(本体)
埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型(幅広)2灯用本体幅(mm)320長さ(mm)1282埋込穴(Φmm)1270×300質量(kg)5.5LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型(別売MA001)遮光(°)15仕様調光器:不可色(本体)
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンパクト蛍光灯 オスラムコンパクト蛍光灯オスラム(12件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 定格寿命20000時間で長寿命タイプ
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均寿命(時間)20000電球の種類蛍光灯
蛍光灯ランプ マキタ蛍光灯ランプマキタ(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
蛍光灯ML122,ML123,ML125,ML126,ML144,ML184用の蛍光管です。
電球の種類蛍光灯
FDL代替LEDランプ 光商事FDL代替LEDランプ光商事
4,598税込5,058
1個
当日出荷
FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL13W相当で消費電力6W。電源内蔵、密閉器具対応
電球の種類LED口金GX10q配光角度(°)360寸法(Φ×mm)45×114質量(g)100調光の可否非対応対応密閉器具対応消費電力(W)6
キッチンライト ODELIC(オーデリック)キッチンライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
欠品中
種別器具:直管形LED7.2W(G13)長さ(mm)896幅(mm)100オフホワイト高さ(mm)52材質(本体)樹脂消費電力(W)7.2定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)樹脂(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)113.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさFL20W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)816取付面位置棚下面専用調光の可否調光:不可、調光器:不可
防雨防湿型シーリング コイズミ(小泉成器)防雨防湿型シーリングコイズミ(小泉成器)
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
幅(mm)360質量(kg)1.1高さ(mm)135タイプ一般住宅用(営業用浴場使用不可)ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)80
IP65防水型LED電球 GLOBAL(日本グローバル照明)IP65防水型LED電球GLOBAL(日本グローバル照明)
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
100W相当、昼白色のLEDランプ。E26口金既存器具でそのままご使用いただけます。※密閉型器具または密閉に近い器具は非対応です
質量(g)63使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)13定格電圧(V)100/200口金E26角度(°)【発光】200全光束(Lm)1600定格寿命(時間)30000防塵防水性能IP65光色昼白色(5000K)直径×高さ(mm)65×129演色指数(Ra)≧Ra84
T形LED 100W形 E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 100W形 E26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
密閉型器具対応 省エネ、長寿命のLED電球
材質ポリカーボネート、アルミニウム周波数(Hz)50/60消費電力(W)13.0定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)72電球形状T型定格入力電流(A)0.22LED寿命(時間)40000明るさ100形相当演色指数(Ra)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×118×50電球の種類LED
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
コンパクト蛍光灯形LED ECL-FDL Fシリーズ エコリカコンパクト蛍光灯形LED ECL-FDL Fシリーズエコリカ
6,398税込7,038
1個
当日出荷
FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。電球の種類コンパクト蛍光灯形LED口金GX10Q形状ダブル管径(Φmm)48使用温度(℃)-25~+50入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数(Ra)80以上力率AC100V:95以上、AC200V:90以上配光角度(°)360(ピーク照度50%基準)RoHS指令(10物質対応)対応
LEDユニットフラット形1700 東芝ライテックLEDユニットフラット形1700東芝ライテック
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
LEDユニットフラット形 Φ205/クラス1700
全長(mm)30質量(g)300周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)205定格電圧(V)100口金GX53-1a定格消費電力(W)13.0(100V)グローブ種別クリヤー一部拡散光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)206(100V)配光角度(°)160
ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光 ODELIC(オーデリック)ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型R15高演色LEDにリニューアルしました標準セットランプ以外のランプも使用可能です
電圧(V)100ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付レール取付専用本体アルミ、樹脂反射板鋼(白)質量(kg)3.5LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所天井専用仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034)再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト20形 片反射笠付1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 片反射笠付1灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
仕様調光器:不可質量(kg)1.1取付直付型/片反射笠付1灯用タイプ1050lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)7.2本体ランプ直管形LED7.2W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×632×125ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)8/8/8(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付型・埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付型・埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1セットほか
6日以内出荷から33日以内出荷
演色指数(Ra)83
ベースライト/FL20W形 タイプ DAIKO(大光電機)ベースライト/FL20W形 タイプDAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
仕様LED交換可、初期照度補正 維持光束 76% 平均消費電力 11W、断熱施工天井面取付可能材質本体:鋼板 白塗装電圧(V)AC100~242消費電力(W)13ランプランプ別梱包光源寿命40000時間(光束維持率85%)容量(VA)13色(本体)配光角度(°)配光角:70-60演色指数(Ra)83調光の可否
門柱灯 ODELIC(オーデリック)門柱灯ODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
幅(mm)116寸法(mm)出:122取付化粧ネジ式材質(本体)樹脂電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(白・黒)光源色昼白色光源寿命40000時間調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
人感センサー付キッチンライト ODELIC(オーデリック)人感センサー付キッチンライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
人感センサーでタッチレス消し忘れ防止で省エネ
仕様対面キッチン:対応型種別器具:直管形LED7.2W(G13)質量(kg)1.2材質(本体)樹脂消費電力(W)7.2定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可人感センサー点灯→消(手動スイッチ付)