カテゴリ

  • バイク純正部品(14)
  • バイク部品(4)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「14073-1180」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト 14073-1273 Kawasakiダクト 14073-1273Kawasaki(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
代表車種ZX900-A10
ダクト 14073-1274 Kawasakiダクト 14073-1274Kawasaki(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
代表車種BJ250-C11
Z/KZ エキゾーストガスケットセット PMCZ/KZ エキゾーストガスケットセットPMC(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(4枚)
当日出荷
OEMリプレイスメント。劣化による排気漏れや、再使用した場合の危険性を考慮すれば交換がベストです。純正同様のカッパープレス製。4PC1台分セットでのデリバリー。
ダクト 14073-1211 Kawasakiダクト 14073-1211Kawasaki(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
代表車種ZR400G8F主な適合車種ZEPHYR X-2004
液状ガスケット1211 スリーボンド液状ガスケット1211スリーボンド(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(100g)
当日出荷
粘度が低く、流動性があり作業性に優れています。 固形ガスケットとの併用、Oリングの仮固定に使用できます。 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色白色ペースト状比重1.01(25℃)伸び(%)230(硬化後)硬度(JIS A)20(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])70(700)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.0(10)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)90スランプ流動性流動性取り外し性主成分シリコーン硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.04(0.4)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)種類無溶剤タイプ(シリコーン系)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.0(10)(硬化後)トラスコ品番126-3544危険等級アズワン品番1-6422-02危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)エキゾーストマフラーガスケットALBA(アルバ)(18件のレビュー)
449税込494特価
1セットほか
当日出荷から9日以内出荷
マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
エキゾーストマフラーガスケット KITACOエキゾーストマフラーガスケットKITACO(189件のレビュー)
369税込406特価
1セット(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
マフラー交換時の必需品! 国内4メーカーに対応した豊富な種類! お求め易い2個/4個セット販売! マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
フレキホース モノタロウフレキホースモノタロウ(142件のレビュー)
899税込989
1本ほか
当日出荷
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
エレメント(エアフィルタ) 11013-1112 Kawasakiエレメント(エアフィルタ) 11013-1112Kawasaki(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
代表車種ZX900-A10他社参考品番(NTB)KA-1007
ダクト 14073-1224 Kawasakiダクト 14073-1224Kawasaki(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ダクト エア フイルタ 14073-1032 Kawasakiダクト エア フイルタ 14073-1032Kawasaki(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ダクト インレット 14073-1577 Kawasakiダクト インレット 14073-1577Kawasaki(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
代表車種KDX250-F3
エギゾーストマフラーガスケット モノタロウエギゾーストマフラーガスケットモノタロウ(258件のレビュー)
299税込329
1セット(2個)
当日出荷
国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。
材質ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】公差±0.5
ガスケット クラッチ カバー 11061-1154 Kawasakiガスケット クラッチ カバー 11061-1154Kawasaki(11件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番11009-1860
ダクト フレッシュ エア インテーク 14073-1485 Kawasakiダクト フレッシュ エア インテーク 14073-1485Kawasaki(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
代表車種ZX400-L4
ダクト インテーク 14073-1703 Kawasakiダクト インテーク 14073-1703Kawasaki
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
代表車種BN125-A1
ダクト IN 14073-1820 Kawasakiダクト IN 14073-1820Kawasaki(9件のレビュー)
919税込1,011
1個
4日以内出荷
代表車種KLX110-A1主な適合純正品番14073-1820主な適合車種(カワサキ)KLX110-A1
ダクト エア フィルタ 14073-1307 Kawasakiダクト エア フィルタ 14073-1307Kawasaki(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
代表車種EX250H7F
ダクト  14073-1225 Kawasakiダクト 14073-1225Kawasaki
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:14073-1225
ダクト,#1,#4  14073-0943 Kawasakiダクト,#1,#4 14073-0943Kawasaki
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:14073-0943
Harting RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ ケーブルマウント Cat6 ハーティングHarting RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ ケーブルマウント Cat6ハーティング
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
。Harting RJ45 コネクタHarting RJ 産業用シリーズ Cat6A 10 G オス RJ45 コネクタは、ケーブル取り付けシールド付きプラグです。コンパクト設計の 8 極イーサネットデータコネクタです。このコンパクトなコネクタセットは、HARAX を使用して現場で組み立てて、工具なしで簡単にIDC 終端ができます。嵌合面を備え、データ転送速度は1/10 Gbイーサネットです。ハウジングは黒色ポリアミド製で、360 ° コンタクトで完全にシールドされています。 注: ケーブルは付属していません特長優れた品質 高信頼性 挿抜回数:750 回以上 最大導体径:1.6 mm 極数:8 使用温度範囲:-40℃ → 70℃認定ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 EN 50173-1 IEC 11801 IP20 等級
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:ケーブルマウント●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●方向:ストレート●IP保護等級:IP20●長さ:16.11mm●幅:13.7mm●深さ:57mm●シリーズ:RJ Industrial●コンタクト材質:ニッケル●表面処理:コンタクト:金●コード番号:714-8544アズワン品番65-7790-90