カテゴリ

  • 電動工具(13)
  • 清掃用品(7)
  • 建築金物(1)
  • 作業工具(1)

「140g26-3」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベンディングパイプ マキタ

    ベンディングパイプ

    マキタ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)、482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434材質アルミ
  • ノズルホースセット品 マキタ

    ノズルホースセット品

    マキタ(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    適合口元ロック式全機種(※450、451(P)、VC340D/350Dは除く)セット内容Φ38mm×2.5mホース、ストレートパイプ、ベンディングパイプ、ノズルアッセンブリ、コーナーノズル
  • ホースコンプリート32-1.7 マキタ

    ホースコンプリート32-1.7

    マキタ
    4,398税込4,838
    1本
    7日以内出荷
  • ロック付伸縮パイプ マキタ

    ロック付伸縮パイプ

    マキタ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • 部品 ハイブリッド集じん機  VC860DZ マキタ

    部品 ハイブリッド集じん機 VC860DZ

    マキタ(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 集じん機用ホース マキタ

    集じん機用ホース

    マキタ(13件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    一般清掃用。本体側・電動工具側・360°なめらか回転・フリーカフス式。
    適合本体集じん機:407/407S、408(P)、435(P)、437、470、471(P)、481(P)、406、432、433、434、436(P)、M442工具接続用:436X(P)、472(P)、482(P)、483(P)、484(P)小型集じん機:450(P)携帯用集じん機:451(P)品名集じん機用ホース長さ(m)2.5内径(Φmm)38
  • ベンディングパイプ 2.889シリーズ ケルヒャー

    ベンディングパイプ 2.889シリーズ

    ケルヒャー
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    NEWクリップシステム対応ベンディングパイプ。
  • 切替ノズル(集じん機用) マキタ

    切替ノズル(集じん機用)

    マキタ(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • パイプ マキタ

    パイプ

    マキタ(5件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
  • 集じん機 (乾湿両用) マキタ

    集じん機 (乾湿両用)

    マキタ(5件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090)種別乾湿両用長さ(mm)366幅(mm)334電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5吸込仕事率(W)350最大風量(m3/min)3.6騒音レベル(dB(A))63真空度(kPa)最大26
  • 集塵機用38Φ口元テーパー式ホース マキタ

    集塵機用38Φ口元テーパー式ホース

    マキタ
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    適合機種401・402・403・404・405・【※410・411(P)】長さ(m)2.5
  • ストレートパイプ マキタ

    ストレートパイプ

    マキタ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)、482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431全長(mm)約570
  • 集じん機用ノズル マキタ

    集じん機用ノズル

    マキタ(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    乾湿両用の万能タイプ
    適合本体乾湿両用:438・470・471(P)・473・474(P)・481(P)・483(P)・490/S・407/S・435(P)・437粉じん用:491(P)・431・408(P)下記機種には内径38mmのホースを併用してください。粉じん用:439(P)/SP(P)・475(P)/SP(P)・472(P)・482(P)・484(P)/SP(P)・436X(P)・436(P)品名集じん機用ノズル
  • コーナーノズル マキタ

    コーナーノズル

    マキタ(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)、482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431
  • 一般清掃用 マキタ

    一般清掃用

    マキタ(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    欠品中
    適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、434、436(P)長さ(m)5.0ホース内径(Φmm)38
  • ホースコンプリート28-1.0 マキタ

    ホースコンプリート28-1.0

    マキタ
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
  • ハイブリッド集じん機 マキタ

    ハイブリッド集じん機

    マキタ(1件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1台
    欠品中
    「バッテリ」&「AC100V」を作業に合わせて選んで使える。ハイブリッド電源。 大型操作スイッチ。大型で素早くON・OFF。不意の起動を防ぐ、主電源も採用。 新・ベンディングパイプ。先端内部を樹脂で覆い、取り外しやすさが向上。 バッテリ残容量表示&AC通電ランプ。吸込力無段階調整。コード着脱可能。 収納ボックス付属(バッテリ収納可能)。パイプ収納。キャスタストッパ。
    付属品ホース(38mm-2.5m/A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、ベンディングパイプ(197247-6)、ノズル(122512-4)、コーナーノズル(410306-2)、ポリ袋(10枚入/A-45777)、ツールボックス、ロックコネクタ付ツナギコード(8m)仕様乾湿両用型式乾湿両用消費電力(W)1050(AC)到達真空度(kPa)(DC)9.0、(AC)24.0バッテリーリチウムイオン最大風量(m3/min)(DC)2.1、(AC)3.6運転音(dB)(DC)58、(AC)66バッテリー電圧(V)36(18×2本)吸水量(L)6
  • ホースコンプリート28-5m マキタ

    ホースコンプリート28-5m

    マキタ
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
  • 両口スパナ8本セット ギガ・セレクション

    両口スパナ8本セット

    ギガ・セレクション
    5,598税込6,158
    1組
    翌々日出荷
    セット内容【呼び寸法6×7】(A)15 (B)17 (C)3 (D)4 (L)123 質量(g)19【呼び寸法8×9】(A)19 (B)21 (C)3 (D)3 (L)140 質量(g)34【呼び寸法10×11】(A)23 (B)26 (C)4 (D)4 (L)156 質量(g)47【呼び寸法12×13】(A)29 (B)31 (C)5 (D)5 (L)172 質量(g)68【呼び寸法14×15】(A)31 (B)34 (C)5 (D)5 (L)190 質量(g)102【呼び寸法16×17】(A)35 (B)37 (C)6 (D)6 (L)204 質量(g)126【呼び寸法18×19】(A)39 (B)41 (C)6 (D)6 (L)221 質量(g)179【呼び寸法20×22】(A)43 (B)47 (C)7 (D)7 (L)237 質量(g)205材質クロムバナジウム鋼
  • ALCスリーブパイプジョイント ACE(エース)

    ALCスリーブパイプジョイント

    ACE(エース)
    659税込725
    1個
    4日以内出荷
    ・ALC壁に使用するスリーブパイプです。・プレート部の四隅の穴を使って釘、ネジ等で固定します。
    グレー