カテゴリ
- 農業・園芸資材(12)
絞り込み
「14180-004040」の検索結果

ワンタッチニップル 灌水チューブ接続用
(27件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷配管から潅水チューブを接続するためのニップルです。 リングでチューブをはさみ、固定するのでバンドや針金、テープを使わなくても簡単に潅水チューブを固定するので、水漏れもしません。用途灌水チューブの接続用材質本体:PVC、リング:PVC、パッキン:EPDM
エルボ・バーブコネクター
ネタフィム¥199税込¥2191個当日出荷16mmポリエチレンパイプ用のコネクターです。潅水チューブを直角に曲げて配管する際に便利です。用途灌水用資材適合16mm径ポリエチレンパイプ寸法(mm)17×17
スミサンスイM-03
住化アグリテック(7件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1巻当日出荷長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。材質黒色特殊ポリエチレン穴径(Φmm)0.3使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04穴数2折径(mm)52(相当径:Φ28)穴ピッチ(mm)100適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
灌水ホース
セフティー3(44件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。用途散水パーツホース内径(Φmm)12耐熱温度(℃)0~40ホース外径(Φmm)18耐水圧(kg/cm2)7
ストレートコネクター
ネタフィム¥139税込¥1531個当日出荷16mm・17mm径のチューブを繋ぎ合わせるコネクターです。チューブ切断時の補修や、長さが足りない時のホース延長に便利です。用途灌水用資材適合ユニラムCNL・ユニラムRC・アリエス350寸法(mm)17×17
ワンタッチジョイント
東栄管機(6件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷潅水チューブ接続用の継手です。 リングをはさみ込むだけでチューブを固定出来ます。用途潅水チューブの接続用。材質(本体)PVC材質(パッキン)EPDM材質(リング)PVC
チーズ・バーブコネクター
ネタフィム¥279税込¥3071個当日出荷16mmポリエチレンパイプ用のコネクターです。潅水チューブの分岐配管に便利です。用途灌水用資材適合16mm径ポリエチレンパイプ寸法(mm)17×17×17