カテゴリ

  • 電動工具(15)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)

「141c32-7」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式マルチツール マキタ

    充電式マルチツール

    マキタ(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    高速切断&圧倒的な低振動
    質量(kg)1.9(バッテリ含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×95×126振動数(min-1)10000~20000振動角度(°)左右1.8(計3.6)
  • プラスチックケース マキタ

    プラスチックケース

    マキタ(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    充電式ディスクグラインダー用のプラスチックケースです。 対応機種:GA403D,GA404D、GA407D、GA408D、GA410D、GA412D、GA416D、GA418D、GA420D、 GA504D、GA508D、GA512D、GA518D、GA520D
  • マックパック タイプ1 マキタ

    マックパック タイプ1

    マキタ(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
  • マックパック タイプ2 マキタ

    マックパック タイプ2

    マキタ(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
    寸法(mm)長さ295×横395×高さ157
  • プラスチックケース マキタ

    プラスチックケース

    マキタ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    適合機種KP0800A/SP
  • カットソー マキタ

    カットソー

    マキタ(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
  • 六角軸ビニールホルソーSET JAPPY

    六角軸ビニールホルソーSET

    JAPPY
    8,498税込9,348
    1セット
    当日出荷
    プルボックス(樹脂)、塩ビパイプ、ビニル板、ベニア板の穴あけにご使用いただけます プルボックス(樹脂)の穴あけ作業に最適 塩ビパイプを綺麗に貫通可能 ビニル板貫通の瞬間、切片が落下 切断面の仕上がりが綺麗 使いやすい六角軸を採用 塩ビのプルボックスやパイプの穴あけに最適!切片が落下しホルソーに絡まない!
    セット内容KVR-22-JP/KVR-27-JP/KVR-35-JP質量(g)441タイプ六角軸(対辺6.35mm)刃径(Φmm)22/27/35適合工具充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(4W以下)
  • マックパック タイプ3 マキタ

    マックパック タイプ3

    マキタ(5件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
    寸法(mm)長さ295×横395×高さ210
  • プロテクターツールケース(樹脂製) TRUSCO

    プロテクターツールケース(樹脂製)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
    用途精密機器の保管、移送に。仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)材質(本体)樹脂クッションウレタンシリンダ錠取付可シリンダ錠(別売)取付可
  • 充電式マルチツール マキタ

    充電式マルチツール

    マキタ
    22,980税込25,278
    1台
    欠品中
    付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-59405)、サンディングペーパー(木工用#60/#120/#240各2枚)、六角棒レンチ、ツールボックス質量(kg)1.0(バッテリ含む)角度(°)(振動)左右1.6(計3.2)本体寸法(mm)277接続集じん機に接続可能バッテリーリチウムイオン振動数(min-1)6000~20000バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)約12(1充電当たり)充電時間(分)22(目安)適合バッテリーA-59841,A-59863変速段数無段
  • スクレーパ マキタ

    スクレーパ

    マキタ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • 充電式マルチツール 本体 マキタ

    充電式マルチツール 本体

    マキタ(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    切断、剥離、研削 (1)42種類の先端工具で様々な部材、多様な作業を1台でこなす。 (2)工具レスでブレード交換(ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じて固定) (3)ハイパワー&高作業能率(広い振角度:先端工具振角度3.2°、高速揺動運動:最大振動数20000min-1) 握りやすいグリップ、工具取付け角度360°(30°毎)、ダイヤル変速、ソフトスタート、再起動防止付(充電式のみ)、LEDライト付。 10.8V 1.5Ah(リチウムイオン)スライドバッテリ!
    質量(kg)1.0(バッテリ含む)角度(°)(振動)左右1.6(計3.2)本体寸法(mm)277接続集じん機に接続可能バッテリーリチウムイオン振動数(min-1)6000~20000バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)約12(1充電当たり)充電時間(分)22(目安)変速段数無段
  • カットソー マキタ

    カットソー

    マキタ(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1パック(5個)
    当日出荷
  • 六角軸ビニールホルソー シャンク径6.35mm KIドリル

    六角軸ビニールホルソー シャンク径6.35mm

    KIドリル
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ●プールBOX(樹脂)穴あけ作業に最適です。●塩ビパイプを綺麗に貫通可能です。●ビニール板貫通の瞬間、切片が落下します。●切断面の仕上がりが綺麗です。●切片がホルソーに絡みません。
    用途●プールBOX(樹脂)・塩ビパイプ・ビニール板・ベニア板の切断に。
  • マックパック タイプ4 マキタ

    マックパック タイプ4

    マキタ(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
    寸法(mm)長さ295×横395×高さ315
  • 18V充電式ディスクグラインダ(本体のみ) マキタ

    18V充電式ディスクグラインダ(本体のみ)

    マキタ(27件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。 電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。 再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。
    付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)適合バッテリー/BL1830、充電器/DC18RA長さ(mm)317幅(mm)118質量(kg)2.1(バッテリ含む)高さ(mm)118電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])11000研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能砥石厚さ3~6)機能電子リミッタ(警告ランプ付)、再起動防止機能(警告ランプ付)、スーパーフランジ、サイドグリップ取付可能作業量(目安)コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)、鉄筋の切断/約38本(Φ10mm)適合バッテリーA-60464、A-60442研削砥石寸法(mm)(内径)15スイッチ種類スライドスイッチ
  • 充電式震動ドライバドリル マキタ

    充電式震動ドライバドリル

    マキタ
    15,980税込17,578
    1台
    欠品中
    最大締付トルク(N・m[kgf・cm])32[326]電源(V)10.8穴あけ能力(mm) 木工28穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8チャック能力(mm)0.8~10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×6.3バッテリー電圧(V)10.8
  • 充電式ポータブルバンドソー(本体のみ)小型 マキタ

    充電式ポータブルバンドソー(本体のみ)小型

    マキタ(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    小型バンドソー
    質量(kg)3.8最大切断能力(mm)66
  • マルチツール マキタ

    マルチツール

    マキタ(6件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
    用途切断、剥離、研削付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス仕様二重絶縁、ダイヤル変速、ケース付全長(mm)283質量(kg)1.6周波数(Hz)50/60電流(A)3.4電源(V)単相100消費電力(W)320角度(°)振動/左右1.6(計3.2)コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×68×87振動数(min-1)6000~20000電動機直巻整流子電動機カーボンブラシ呼び番号461