カテゴリ

  • 安全保護具(4)
  • 制御機器(2)

「142jz」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・MP型) 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・MP型)

    谷沢製作所(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    新型内装「エアライト」搭載。強度、耐電性に優れたPC製、MPタイプ。
    用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用寸法(mm)263×225×155質量(g)420機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)通気孔無し名入れ
  • エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・PC製MP型) 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・PC製MP型)

    谷沢製作所
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ヘルメット内部に風が流れやすいため、温度や湿度の上昇を防ぎます。リリースボタンを押し、スライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用しており、定期的な内装交換が可能です。視野が広いMPタイプで、障害物や落下物の確認が素早くできます。
    用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用墜落時保護用電気用建設・土木工事設備工事電気・通信工事重工業一般工場仕様衝撃吸収ライナー(エアライト)付トラスコ品番758-3354長さ(mm)263幅(mm)225高さ(mm)155質量(g)420名入れ2018年トラスコ掲載ページ6 0099
  • エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・MP型) 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・MP型)

    谷沢製作所
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ヘルメット内部に風が流れやすいため、温度や湿度の上昇を防ぎます。リリースボタンを押し、スライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用しており、定期的な内装交換が可能です。視野が広いMPタイプで、障害物や落下物の確認が素早くできます。
    用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用墜落時保護用電気用建設・土木工事設備工事電気・通信工事重工業一般工場仕様衝撃吸収ライナー(エアライト)付長さ(mm)263幅(mm)225高さ(mm)155質量(g)4202018年トラスコ掲載ページ6 0099
  • コスモパネル あんしん機能付 地震あんしん ばん 太陽光発電システム対応 Panasonic(パナソニック)

    コスモパネル あんしん機能付 地震あんしん ばん 太陽光発電システム対応

    Panasonic(パナソニック)
    91,980税込101,178
    1台
    32日以内出荷
    高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。震度5以上の地震を感知。ブザーと声でお知らせします。震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です
    仕様引込方式(リミッタースペース)なし材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形機能地震あんしん ばん(太陽光発電システム対応)/感震ブレーカー搭載回路スペース2アース端子実装数12(12回路以下は6)
  • コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース無 地震あんしんばん(太陽光発電システム対応) Panasonic(パナソニック)

    コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース無 地震あんしんばん(太陽光発電システム対応)

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1台
    32日以内出荷
    震度5強以上の地震を感知。ブザーと声でお知らせします。コンパクトモジュールはそのままに、地震感知、感震遮断機能を搭載しました。あんしん機能付。リミッタースペース無
    用途太陽光発電システム対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)111(半埋込30)機能感震ブレーカ縦(mm)340(半埋込325)ドア主幹容量(A)40アース端子実装数12(12回路以下は6)リミッタースペースなしマンセル記号10Y9/0.5太陽光発電用連系ブレーカ30A
  • エアライト搭載ヘルメット用 J1型内装(あご紐付き) 耳紐No.2 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット用 J1型内装(あご紐付き) 耳紐No.2

    谷沢製作所(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1式
    当日出荷
    定期的に交換することによって衛生的に保てます。
    付属品あご紐(耳紐No.2)1組トラスコ品番377-8147適合機種108-JPZ・108-JMZ・109-JPZ・141-JZ・141-JZV・142-JZ・147-JZ・148-JZ 161-JZV・1610-JZV・179-JPZ・189-JZRoHS指令(10物質対応)対応