カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • メカニカル部品(22)
  • 機構部品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • バイク部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 切削工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「143-n」の検索結果

関連キーワード
150件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マスキングテープ 143N 3M(スリーエム)

    マスキングテープ 143N

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    和紙を基材とした汎用タイプの車輌塗装用マスキングテープです。 湾曲している箇所(R部)へのなじみがよく、巻き出しが軽い製品です。
  • 専用別置電源ユニット 非調光 ENDO(遠藤照明)

    専用別置電源ユニット 非調光

    ENDO(遠藤照明)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    入力電圧(V)100~242調光方式非調光タイプ
  • ビーポップ 蓄光シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 蓄光シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱
    当日出荷から3日以内出荷
    ビーポップで直接プリント・カットができる蓄光シートです。 光を蓄え暗闇で光るので、停電時、緊急時の避難誘導や緊急操作手順表示に有効です。 ビーポップで直接・カットできるので、オリジナルの蓄光表示が作れます。 JISが定めるJAクラス、消防法で定める中輝度蓄光標識の基準を満たしています
    用途停電時、緊急時の避難誘導表示 停電時、緊急時の設備の緊急操作手順表示 停電時にぶつかると危険な設備の角部、危険箇所への表示幅(mm)100
  • 200MPAシリーズ 超高圧ホース RIKEN(理研機器)

    200MPAシリーズ 超高圧ホース

    RIKEN(理研機器)
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • 完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)

    完成バイト 方形バイト

    カムス(旧:高周波精密)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質NK4幅(mm)6.35高さ(mm)6.35
  • イーグル爪セット(クボタ) 日本ブレード

    イーグル爪セット(クボタ)

    日本ブレード
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】スターターモーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    デンソー製 12V 0.8KW D68 P
  • ソフトバッグクリア S3 エーワン[不織布]

    ソフトバッグクリア S3

    エーワン[不織布]
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1セット(100枚×2袋)
    5日以内出荷
    前面が透明、背面が不織布の平袋。 中の商品を見せながら背面の不織布のカラーがアクセントに。 充実のサイズ・カラーバリエーションであらゆるニーズにフィット。
    材質ポリプロピレン不織布/CPPフィルム寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×250×0
  • 【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】オルタネーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    翌々日出荷
    デンソー製 12V 80A D110
    メーカートヨタサービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】スターターモーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌々日出荷
    デンソー製 12V 1.0Kw D68 P
    主な適合純正品番28100-BZ130メーカートヨタサービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】スターターモーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷
    デンソー製 12V 0.8KW D76 GA
  • 344x146x297mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無) エスコ

    344x146x297mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)

    エスコ
    ¥25,800税込¥28,380
    1個
    翌日出荷
    仕様ウレタンなしエスコ品番EA657-143NF質量(kg)2.5色黒防塵防水性能67外寸法・幅(mm)430外寸法・高さ(mm)341外寸法・奥行(mm)244IP等級67有効内寸法・奥行(mm)146有効内寸法・高さ(mm)297(H)有効内寸法・幅(mm)344
  • ステンレストップチェーン TS形(直線搬送用) 椿本チエイン

    ステンレストップチェーン TS形(直線搬送用)

    椿本チエイン
    ¥599~税込¥659~
    1リンクほか
    翌々日出荷から42日以内出荷
    バイピッチチェーンにプレートを取付けた搬送用チェーンです。 バイピッチチェーン用のスプロケットが使用できます。 本体チェーンに、NP仕様、ラムダ仕様、SS仕様も利用できます。
    種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7チェーン形式トップチェーン
  • 屋外スポットライト 山田照明

    屋外スポットライト

    山田照明
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    5日以内出荷
    ”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
    長さ(mm)217材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)質量(kg)2.5直径(Φmm)122高さ(mm)247取付方式工事電圧(V)100/200/240消費電力(W)35.4LEDLED一体型耐水性防雨LED寿命(時間)40000調光の可否否従来光源HID70W相当
  • ブレーキシュー 溝付き Vesrah

    ブレーキシュー 溝付き

    Vesrah(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    溝付ライニングブレーキシューは黒塗装をしたベスラオリジナルのブレーキシューです。ライニングの材質はフラットに比べ配合比率が異なり、回転方向にあわせて斜めに溝がつけられておりダストの処理、鳴き対策、制動力増強を考慮したベスラオリジナルのブレーキシューです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • ステンレストップチェーン TTU形(曲線搬送用) 椿本チエイン

    ステンレストップチェーン TTU形(曲線搬送用)

    椿本チエイン
    ¥2,798税込¥3,078
    1リンク
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)38.1列数1最大許容張力(kN)2.16
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    暗くなるとほんのり点灯し、家族が帰ると100%の明るさでお出迎え。普段は便利なセンサのあかり。
    用途軒下用仕様シンプルタイマー取付水平天井専用取り付け型タイプ高気密SB/ペア点灯可能型/段調光省エネ型構造防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • ステンレストップチェーン TSA形(直線搬送用) 椿本チエイン

    ステンレストップチェーン TSA形(直線搬送用)

    椿本チエイン
    ¥639税込¥703
    1リンク
    4日以内出荷から22日以内出荷
    形状TSAタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7チェーン形式トップチェーン
  • プレート テープ無 光

    プレート テープ無

    光
    ¥299税込¥329
    1枚
    10日以内出荷
    無地プレートです 標示用やサインプレートとして
    仕様テープなし材質アクリル寸法(mm)140×40×2色グレー
  • LEDスポットライト DAIKO(大光電機)

    LEDスポットライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra98(クラス3) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
    材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ72、長141、吊高149質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98調光の可否個別調光従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト DAIKO(大光電機)

    LEDスポットライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra98(クラス3) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
    材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ72、長141、吊高149質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当エコロジー商品省エネ
  • 砥石フランジ NSK(ナカニシ)

    砥石フランジ

    NSK(ナカニシ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    用途E3000共用
  • FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-3~) CKD

    FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-3~)

    CKD(1件のレビュー)
    ¥8,288税込¥9,117
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-4~) CKD

    FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-4~)

    CKD
    ¥9,463税込¥10,409
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40
  • FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-5~) CKD

    FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-5~)

    CKD
    ¥10,700税込¥11,770
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-2~) CKD

    FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-2~)

    CKD
    ¥7,475税込¥8,223
    1個
    6日以内出荷から21日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25
  • FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-6~) CKD

    FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-6~)

    CKD
    ¥12,838税込¥14,122
    1個
    8日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63
  • FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-KL-4~) CKD

    FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-KL-4~)

    CKD
    ¥13,275税込¥14,603
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40
  • FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-KL-3~) CKD

    FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-KL-3~)

    CKD
    ¥11,575税込¥12,733
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-KL-6~) CKD

    FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-KL-6~)

    CKD
    ¥18,050税込¥19,855
    1個
    8日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63
  • FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-KL-2~) CKD

    FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-KL-2~)

    CKD
    ¥10,413税込¥11,454
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25
  • FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-KL-5~) CKD

    FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-KL-5~)

    CKD
    ¥15,063税込¥16,569
    1個
    8日以内出荷から14日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-12 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-12

    三木プーリ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    16日以内出荷から23日以内出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)0.7サイズ2タイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)0.70×10-3ねじ径M12-M5ねじ径M22-M5最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • スプリング(フロントフオ-ク),K=9.25N 44026-0143 Kawasaki

    スプリング(フロントフオ-ク),K=9.25N 44026-0143

    Kawasaki
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:44026-0143
  • 液晶保護フィルム NEC LAVIE N14 Slim N143C / HAL シリーズ 14インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム NEC LAVIE N14 Slim N143C / HAL シリーズ 14インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LAVIE N14 Slim N143C/HAL シリーズサイズ14インチ(1920x1080)取付方式シリコン吸着反射防止対応ブルーライトカット対応
  • e-Stage N15ボアアップキット 143cc TAKEGAWA(武川)

    e-Stage N15ボアアップキット 143cc

    TAKEGAWA(武川)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷
    シリンダーとピストンの変更で、排気量をノーマル124ccから143ccに変更出来るボアアップキットです。 FIコン2(インジェクションコントローラー)と同時装着することで、ノーマルとは異なるトルクフルな出力特性を実現します。 シリンダーはアルミ製鉄スリーブシリンダーを採用。 シリンダー表面はノーマル同様のブラック塗装を施しています。 ピストンスカート部に初期馴染みを良好にする為、モリブデンコートを施しています。
    ストローク(mm)57.9(ノーマル)ボア径(Φmm)56比率【圧縮】11:1
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2-01-11 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2-01-11

    三木プーリ
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    22日以内出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)0.7サイズ2タイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)0.70×10-3ねじ径M12-M5ねじ径M22-M5最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-11 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-11

    三木プーリ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    23日以内出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)0.7サイズ2タイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)0.70×10-3ねじ径M12-M5ねじ径M22-M5最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    21日以内出荷
    屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 連結可(1系統10075mm以内) 47.5mm毎で切断可
    電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統10075mm以内