カテゴリ
- 農業機械(15)
- 電動工具(5)
絞り込み
「144mlea074」の検索結果

ソーチェーン 90PX
オレゴン(OREGON)(16件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷切り幅が最も狭い軽量チェーン。 90PXは、そのプロフィール(背の高さ)を低くし、ドライブリンクの幅を狭くしたソーチェーンです。このチェーンの特長はシャンファーチゼルカッターにあり、この特性から切削効率の向上と切れ味の持続を同時に実現。また、低振動を可能にしたバイブバンに加え、自動給油機能によって長い耐用寿命を引き出すルーブリリンク、ルーブリウェルも備え、正しい目立て角度を示すウィットネスマークも表示されています。ピッチ0.375ゲージ0.043"(1.1mm)
ダブルガードインテンズ 14
オレゴン(OREGON)(6件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷軽量で操作性に優れたスリムな形状。 小径のバーノーズでキックバックを減少。 インテンズ仕様もラインアップ。 パワーシャープ仕様(シャープナ-を取付ける穴があるタイプ)もラインアップ。タイプスプロケットノーズゲージ0.5適合排気量(cc)電動またはエンジンチェンソー41まで長さ(inch)14
チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量
スギハラ(SUGIHARA)(13件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1枚当日出荷から7日以内出荷ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。 先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
マイクロライトバー 14”
オレゴン(OREGON)¥6,798税込¥7,4781個10日以内出荷軽量で操作性に優れたスリムな形状。 小径のバーノーズでキックバックを減少。 インテンズ仕様もラインアップ。 パワーシャープ仕様(シャープナ-を取付ける穴があるタイプ)もラインアップ。歯数7タイプアサリ(狭)+スプロケットノーズマウントモーター:A041チェーン形式3/8LP:90ゲージ0.43適合排気量(cc)電動またはエンジンチェンソー41まで長さ(inch)14
250mm チェーンソー 電動
エスコ¥11,600税込¥12,7601個翌日出荷切れ味の良い軽快な切断作業を実現 コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ 長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構仕様●メーカー:京セラ●型番:CS-2502●有効切断長:250mm●電源:100V・790W・8.3A●オイルタンク容量:100mL●サイズ:176×520×175(H)mm●コード長:2m●重量:2.1kg●付属品:チェンオイル(50mL)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー(本体取付)●ソーチェン:90PX-40E●チェンスピード:7.3m/s
ソーチェーン 91PX
オレゴン(OREGON)(103件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプ。 キックバックを防ぐバンパータイストラップをなくし、さらに刃付け方法を改良したことで切削性能が一段と向上。カッターは切れ味に定評のあるシャンファーチゼルで、二つの切削コーナーが作業を快適にするため、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。
ソーチェーン 25AP
オレゴン(OREGON)(67件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷保守の容易な高性能チェーン。 非常に軽く滑らかな切れ味を持ち、日本市場で長年圧倒的な支持を得ています。マイクロチゼルカッターはチゼルチェーンの持つ高性能に加え、保守の容易さにも大きな特徴があります。また、丸みを帯びたチェーン構造によって優れた耐久性も兼ね備えており、プロユーザーやセミプロユーザーの厳しい諸条件が要求される作業に最適です。
オレゴンチェンソー替刃
SK11¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.5mm(11/64)をご使用下さい。用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。ソーチェーンピッチ3/8・ゲージ.043
オレゴンチェンソー替刃
SK11(4件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。