カテゴリ
- メカニカル部品(149)
- 切削工具(137)
- 配管・水廻り設備部材(111)
- 機構部品(51)
- 作業工具(45)
- 空調・照明・電設資材(37)
- 介護用品(29)
- 制御機器(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 電動工具(24)
- 厨房用品(21)
- 物流用品(18)
- 建築金物(17)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 作業服(16)
- 清掃用品(13)
- 店舗什器・備品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- ヘルスケア(11)
- バイク部品(9)
- 卓上消耗品(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- 自動車補修部品(9)
- 農業機械(9)
- 電気材料(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 測定用品(7)
- 安全標識(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 縫製用品(6)
- 整備工具・収納(5)
- バッテリー・電装(4)
- 安全保護具(4)
- 手袋(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 保管用品(3)
- 防災用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 家電(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 農業・園芸資材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク純正部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 溶接用品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 住設機器(2)
- 医療(2)
- タイヤ・足回り(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車部品(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 防犯用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- セイキ製作所(24)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(19)
- FYH(日本ピローブロック)(18)
- タカノ(18)
- 旭精工(16)
- KTC(16)
- ベン(16)
- 大阪魂(15)
- パール金属(14)
- THK(13)
- FKD(フクダ精工)(13)
- 廣杉計器(13)
- 京セラ(12)
- ニッセイ(12)
- JRC(12)
- ウェルファン(12)
- CKD(11)
- AUTO-BI(山田辰)(11)
- NTN(エヌティーエヌ)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「145-l」の検索結果

カップ回収容器バイラー 145l
中村アルミニウム¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷飲み残しが捨てられる。回収容量:カップ約1000個 。材質ポリプロピレン質量(kg)7間口W×奥行D×高さH(mm)450×655×1075タンク容量(L)残汁:4TKG品番9-0983-2101フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ
耐切創手袋 カットレジスト インナー
TOWA(東和コーポレーション)¥7,998税込¥8,7981袋(10双)当日出荷高強度ポリエチレン繊維を主とした編み手袋で、耐切創性に優れた下履き手袋です。13ゲージのうす手で、インナーとしての用途に適しています。用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。厚さ(mm)約1.0
BTタッチパネル対応 蓄熱インナーグローブ
おたふく手袋(13件のレビュー)¥239税込¥2631双当日出荷繊維に蓄熱粉末を練りこんでおり、熱を蓄え、手を温めます。革手袋やディスポ手袋のインナー手袋として使うと、より効果を発揮します。親指、人差し指、中指がタッチパネルに対応しており、インナー手袋まで脱がなくても操作できます。用途冬季、寒冷地や冷蔵庫内の作業などに。材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン厚さ(mm)1色ヘザーグレーゲージ数13滑り止め効果なしRoHS指令(10物質対応)対応
LONGMARCH ロングマーチ 11R22.5 148/145L 16PR LM328 サンニイハチ トラックタイヤ
LONGMARCH¥32,980税込¥36,2781本4日以内出荷・トラクション性能と耐摩耗性を向上。・ウェット性能も高めた汎用ラグタイヤ。LONG MARCHは2003年に設立され、全鋼ラジアルタイヤの研究開発、生産、販売に力を入れている。20年にわたる継続的なアップグレードを経て、LONG MARCHは年間400万セットの生産能力、あらゆる種類のトラックおよびバス用タイヤの種類と仕様を備え、エンジニアリングタイヤ開発の高い出発点となり、年間生産能力を備えた現代的な企業に成長しました。用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別11R22.5 148/145L 16PR LM328タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ11R22.5 148/145L 16PR外径(mm)約1054タイヤ幅(mm)約280リム径(inch)22.5偏平率(%)約86
AC/DC電圧チェッカー
ANEX(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷一般家庭や工場内の電圧の有無を試験できます。 通電状況をブザーとLEDランプで知ることができます。 配線の導通チェックが行えます。 感度の調整ができ、非接触テストや電磁波チェックが行えます。仕様通電チェック、HOTアース判定、導通テスト、電磁チェック(非接触)トラスコ品番276-0045質量(g)29先端マイナスタイプ交流電圧(V)70~250直流電圧(V)1.5~3.0使用電池ボタン電池LR44×2個
なめたネジはずしビット
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷なめたプラス穴のねじを取り外すことができます。 狭い場所での作業に最適です。 [[(+)]]No.2ねじ相当に対応します。 識別しやすいカラー塗装です。用途鉄用適合M4~M5ねじトラスコ品番819-1403セット内容M4~M5ねじ対応ビット1本、スペアドリル2mm1本、専用レンチ・スパナ各1本材質クロムモリブデンバナジウム鋼、炭素工具鋼、高速度鋼全長(mm)85質量(g)33差込角対辺(mm)6.35
2回路リミットスイッチ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から108日以内出荷動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
ストレッチベーシック
HANVO(ハンボ)¥499税込¥5491双当日出荷スベリにくい!装着性重視のストレッチタイプ!高強力ポリエチレン糸を使用!ガラス繊維の使用で耐切創強度UP!ポリウレタンコーティングでスベリにくい!用途精密機械業・荷役作業・組立作業・自動車関連業・物流業・ガラス加工業・機械業RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388 2003規格:カットレベル3、EN388 2016:カットレベルB
ジャケット 7051
バートル¥5,798税込¥6,3781着当日出荷から9日以内出荷程よく細身のモダンフィットなシルエットです。伸縮性、形熊回復性に優れた伸長率17%のストレッチ素材を採用し、ストレスフリーな着用感とイージーケアを実現したオーセンティックユニフォームシリーズです。程よく細身のモダンフィットなシルエットは企業ユニフォームを洗練されたムードにセンスアップします。バートルデザインを象徴するユーティリティ性の高いレッドファスナーがシンボリックに映えます。再生糸を用いたエコロジカルなSDGs対応モデルです。伸縮性に優れたストレッチツイルを使用します(伸長率17%)。ボディーラインに程よくフィットするテーパードシルエットです。男女ユニセックスの着用に対応します。種別ジャケット
青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(45°エルボ)
KITZ(キッツ)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷形状エルボ45°材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)20±15寸法L(mm)27呼び径13A規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1最高使用圧力(MPa)0.75(20°±15°の水道水)寸法t(mm)肉厚:2.5寸法S(mm)35使用流体水道水寸法S1(mm)28接続形状PE×PE
パイプソケット SUS304 ヘアーライン
SUGICO(スギコ)¥219~税込¥241~1個翌々日出荷ハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアライン
振動ドリル用コンクリートドリル
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ
充電式スイッチドライバー本体
WORX¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷簡単!素早いビット切り替え※下穴錐は付属されておりません。正確な電子トルク制御で穴あけやねじの打ち込みもスムーズ。コンパクトかつ軽量で、コントロールしやすい!。低速・高速切り替え可能 高速:スピーディーな小径の穴あけや短いねじの締め込みに 低速:大径の穴あけや長いビスの締め込みに。ツール不要の6.35mm六角軸のビット差込口を採用で着脱が簡単!用途ねじの締め付け・緩めに 下穴開けに付属品両頭ビット×3(PH2×110mm/PH2×65mm/PH1×65mm)仕様電子トルク数:11段階+ドリルモード本体質量(kg)約0.93穴あけ能力(mm) 木工約30/25(低速/高速)ねじ締め能力Φ4.1×38mm米松 約340本/210本(低速/高速)最大穴あけ能力(mm) 鉄工約10能力(mm)鉄工(最大穴径) 低速/高速 約Φ10 木材(最大穴径) 低速 約Φ30/高速 約Φ20モーター電圧(V)最大20最大穴あけ能力米松60mm Lowモード Φ27mm 37本、Highモード Φ15mm 70本
ブルゾン 兼用 長袖
住商モンブラン¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷から4日以内出荷住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、制電機能を付与、耐久性に優れ、厚みのあるイージーケア素材。下衣は住商モンブラン RS7521、RS7511、RS7501がペアです。混率(%)ポリエステル75、綿25機能イージーケア性、耐久性、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口ネット:フライス仕様素材制電交織ポプリン袖丈長袖
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁材質刃部:超硬チップ材質(刃)超硬チップ
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL
KYB(カヤバ)¥26,130税込¥28,7431個3日以内出荷から4日以内出荷NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
ヘッドワン圧入ツール用延長キット
Ice Toolz¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷用途ヘッドチューブが長い場合にヘッドワン圧入ツール(E145またはE143)に装着寸法(mm)100(ヘッドワン圧入ツール装着時360まで延長)色ブラック
厚板浴槽用アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷から3日以内出荷厚板浴槽用のアダプター。仕様SANEI製一口循環接続金具に適合。(T411-30-13、過去の廃番品は除く)
ドクターコート メンズ 半袖
住商モンブラン¥4,398税込¥4,8381枚3日以内出荷住商モンブランのドクターコート 白衣、制菌・防汚加工を付与、使いやすさと着心地を追求したっスタンダードなドクターコート混率(%)ポリエステル65 綿35機能制菌素材ポプリン性別メンズ
TOHO 糸通しビーズ 特小
トーホー¥259税込¥2851袋3日以内出荷から4日以内出荷全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。外径(Φmm)約1.5
屋外スポットライト
山田照明¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。長さ(mm)217材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)質量(kg)2.9直径(Φmm)122高さ(mm)259電圧(V)AC100消費電力(W)35.4埋め込み深さ(mm)269LEDLED一体型耐水性防雨LED寿命(時間)40000調光の可否否従来光源HID70W相当
スタンド
山田照明¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白)取付方式置き型電圧(V)100専用口金E17色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球調光の可否否エコロジー商品省エネ
シャンデリア
コイズミ照明¥53,980税込¥59,3781台4日以内出荷アーム先端にほんのりと灯るやわらかな光。中性の燭台を連想させるフォルムが、懐かしく厳かな味わいをかもし出します。仕様別売セード:AE42142E、取付簡易型材質鋼(鉄サビ色塗装ハンドペイント仕上)直径(Φmm)584高さ(mm)450ランプLDC4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80
Auto-Bi 高機能つなぎ服 6401番
AUTO-BI(山田辰)¥9,998税込¥10,9981着4日以内出荷ゆったりとしたシルエットのアメリカンスタイルつなぎ服。帯電防止素材用途作業全般素材ポリエステル65%・綿35%
REKROM つなぎ服 301番
REKROM¥4,398税込¥4,8381着4日以内出荷右脚に「万能ツールポケット」。ハサミやカッターナイフなども収納でき、屈んだ際の突っ張りも軽減。両胸にスマホがすっぽり入るポケット付き。右胸ポケットにはファスナーを使用。両胸に内ポケット付き。スマホも収納できます。襟元は「開襟」にも「立襟」にもなる万能型。お好みに合わせて調整できます。SS~5Lサイズまで展開しており、男性・女性問わずご着用いただけます。用途作業全般混率(%)ポリエステル65・綿35
パンツ 兼用
住商モンブラン¥3,398税込¥3,7381枚4日以内出荷住商モンブランの工場白衣 パンツ、制電機能を付与、耐久性に優れ、厚みのあるイージーケア素材。タイプ裾フライスタイプ混率(%)ポリエステル80、綿20素材制電交織ツイル
Auto-Bi 高機能つなぎ服 6451番
AUTO-BI(山田辰)¥11,980税込¥13,1781着4日以内出荷バイオウォッシュ加工によりヴィンテージ感のあるアメリカンスタイル綿100%の半袖つなぎ服用途作業全般素材綿100%
高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油)
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から3日以内出荷仕様高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油)材質極超微粒子超硬(UWC)表面処理ミラクルコーティング(VP)
Auto-Bi 高機能つなぎ服 6400番
AUTO-BI(山田辰)¥11,980税込¥13,1781着4日以内出荷ゆったりとしたシルエットのアメリカンスタイルつなぎ服。帯電防止素材。袖口金属ボタン用途作業全般素材ポリエステル65%・綿35%
Auto-Bi 高機能つなぎ服 1170番
AUTO-BI(山田辰)¥9,998税込¥10,9981着4日以内出荷接触冷感/吸汗速乾生地採用。両胸ポケットは野帳も入るマチ付き大型タイプ。フロントファスナーにはブルーのライン入り用途作業全般素材ポリエステル65%・綿35%
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂(透明)種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWMグリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 6450番
AUTO-BI(山田辰)¥11,980税込¥13,1781着4日以内出荷バイオウォッシュ加工によりヴィンテージ感のあるアメリカンスタイル綿100%つなぎ服用途作業全般素材綿100%
Auto-Bi 高機能つなぎ服 23010番
AUTO-BI(山田辰)¥9,998税込¥10,9981着4日以内出荷「優れた通気性」・「接触冷感/吸汗速乾」・「快適ストレッチ」を兼ね備えたマテリアル「クールアゼック(R)」採用。胸ポケットはダーツとマチを採用し、スマートフォンなど収納も可能です。帯電防止素材。金属露出ゼロ仕様用途作業全般素材ポリエステル65%・綿35%
ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1台翌々日出荷から4日以内出荷暗くなるとほんのり点灯し、家族が帰ると100%の明るさでお出迎え。普段は便利なセンサのあかり。用途軒下用仕様シンプルタイマー取付水平天井専用取り付け型タイプ高気密SB/ペア点灯可能型/段調光省エネ型構造防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
...