カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
「1473562-6」の検索結果

TE Connectivity RITSコネクタ 2.0mmピッチ 6極, RITSシリーズ, 1473562-6
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥819税込¥9011個7日以内出荷ピッチ(mm)2極数6シリーズRITS定格電圧32.0 V dc定格電流(A)2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDC実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)60最小動作温度(℃)-30接続方向ストレート
TE Connectivity RITSコネクタ 2.0mmピッチ 6極, RITSシリーズ, 1473562-6
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥889,800税込¥978,7801セット(1250個)8日以内出荷ピッチ(mm)2極数6シリーズRITS定格電圧32.0 V dc定格電流(A)2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDC実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)60最小動作温度(℃)-30接続方向ストレート
e-con RITS電線用プラグ・コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,990~税込¥7,689~1パック(25個)当日出荷から6日以内出荷現場結線に最適! 施工時間の短縮 e-conセンサー用コネクタ 特殊工具不要、電線前処理不要、電線を入れてプライヤーでかしめるだけ コストリダクションと長期信頼性 かんごうの際にはパチンとロック音がします。小型(2.0mmピッチ)コネクタです 2点接触構造が良好な接触安定性を実現します 電線範囲をハウジングの色で識別できます材質【ハウジング】PBT(UL94V-0)、【トップカバー】ポリカーボーネード(UL94V-0)、【コンタクト】銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)DC32定格電流(A)Max3難燃性UL94V-0コンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧着動作電圧(V)DC32
リッツプラグコネクタ6極金めっき橙
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,998税込¥7,6981袋(25個)6日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応