カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)

「1490-r」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷凍機用リブスターベルト 三ツ星ベルト冷凍機用リブスターベルト三ツ星ベルト(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
木工用バンドソー SK11木工用バンドソーSK11
29,980税込32,978
1台
当日出荷
低騒音で低振動ないろいろな木材、堅い木や竹の切断に最適です。 回転トルクが強いベルト駆動方式採用し、帯状の鋸刃を力強く回転させ、厚い材料を静かに素早くに切断できます。 刃幅が小さいため、円切断や曲線切断も可能で、ノコ刃の種類を変えることで、黒檀や樫、桜、集成材などの堅い木や、竹、樹脂も切断することができます。 刃をひねらない程度の曲線、半径5cm以上の円切断、四角形や六角形を切り出すこともでき、刃のひねりを軽減するベアリング式ブレードガイドは、ガイドへの接触によるノコ刃のダメージを軽減します。 丸鋸やジグソーと比べて、非常に静かで振動が少ないため屋内での使用も快適です。 本体裏面の集塵接続口に集塵機を接続することで、粉塵の少ない快適な作業ができます。
用途木材の切断作業。材質アルミダイキャスト刃数6山/インチ当質量(kg)約18電流(A)3.2電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)300コード長さ(m)2テーブル寸法(mm)300×300切断能力(mm)(45°時)45厚(目安)切断能力(mm)(90°時)90厚(目安)フトコロ奥行寸法(mm)225帯鋸寸法(幅W×長さL)(mm)6.35×1575(装着済み)無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1490/1790適合切断材木材専用(金属・石材・炭・樹脂の切断不可)テーブル傾斜角(°)0~45ノコ刃周速(m/min)635/750本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約720×500×370回転速度(m/min)ブレード:(50Hz)635・(60Hz)750
リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)リセプタクルハウジング日本モレックス(molex)(14件のレビュー)
369税込406
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
種別ハウジング
フォークダストシール Φ41 アリート(ariete)フォークダストシール Φ41アリート(ariete)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.153通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:純正品番:[DUCATI:34914531A/HONDA:51490-MER-R61, 51490-MKA-D81/KAWASAKI:92093-0035]メーカー適合表をご確認くださいタイプ:Y CAP色[カラー]:ブラックサイズ:Φ41 [41x54.3x5.8/15]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:54.3内径:41フォーク径:Φ41mm高さ:5.8 to 15使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:Z1000 04-19/Ninja650 16-19等材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ41 [41×54.3×5.8/15]高さ(mm)5.8 to 15タイプY CAP径(Φmm)フォーク:41外径(mm)54.3内径(mm)41
リブエース レイトウキ BANDO バンドー化学リブエース レイトウキ BANDOバンドー化学
4,498税込4,948
1本
翌日出荷から3日以内出荷
ベルト形PK型
SFPモジュール/Juniper製品SFP-GE互換/1000BASE-BX-D準拠 BiDi光トランシーバ/DDM StarTech.comSFPモジュール/Juniper製品SFP-GE互換/1000BASE-BX-D準拠 BiDi光トランシーバ/DDMStarTech.com
1個
取扱停止中
Juniper製スイッチ/ルーターでの使用を想定した、安定した1GbE接続機能を提供する一芯光ファイバー双方向SFP既存インフラの帯域を増強:2芯ではなく1芯で送受信を行うBiDi伝送、WDM(波長分割多重方式)対応10ギガビットイーサネットSFP+トランシーバ技術仕様:1000BASE-BX-D | 1Gbps | 10G 双方向ダウンストリーム | シングルモード(SMF)| LCコネクタ | デジタル診断モニタリング(DDM)ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供メーカーホスト互換性を検証:Juniper製スイッチ/ルーターに対応。MSA基準およびDDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告
LEDダウンライト LC調光 ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト LC調光ODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
住宅から店舗までカバーするハイパワーFHTクラスのベースダウンやわらかな拡散光と連続調光を備えた、ハイパワーの定番ベースダウンライト高いコストパフォーマンスを誇ります
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94アルミダイカスト配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55
ドクターテーブル ニシキ工業ドクターテーブルニシキ工業(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
翌日出荷から22日以内出荷
レイアウトに合わせて右Rタイプと左Lタイプをお選びください。 配線キャップが2コ標準装備されています。
材質(天板)メラミン化粧板(樹脂エッジ巻)、(脚部)スチール
ストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
709税込780
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)25
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60
ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
859税込945
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)32
ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435軸径D(Φmm)50red寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color Redタイプ)タカノ
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
寸法D(Φmm)60材質SUJ2redねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75寸法d1(mm)20寸法d2(mm)13寸法h(mm)21
ポイントドリルチップ ワルターポイントドリルチップワルター
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
用途D4140チップ交換式ドリル用。RoHS指令(10物質対応)対応