カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 医療(1)
  • 電動工具(1)

「1490r」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)リセプタクルハウジング日本モレックス(molex)(14件のレビュー)
499税込549
1パック(10個)
当日出荷
種別ハウジング
ドクターテーブル ニシキ工業ドクターテーブルニシキ工業(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1個
翌日出荷から22日以内出荷
レイアウトに合わせて右Rタイプと左Lタイプをお選びください。 配線キャップが2コ標準装備されています。
材質(天板)メラミン化粧板(樹脂エッジ巻)、(脚部)スチール
ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
859税込945
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)32
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60
ストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
709税込780
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)25
ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435軸径D(Φmm)50red寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color Redタイプ)タカノ
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
寸法D(Φmm)60材質SUJ2redねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75寸法d1(mm)20寸法d2(mm)13寸法h(mm)21
ポイントドリルチップ ワルターポイントドリルチップワルター
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
用途D4140チップ交換式ドリル用。RoHS指令(10物質対応)対応
冷凍機用リブスターベルト 三ツ星ベルト冷凍機用リブスターベルト三ツ星ベルト(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から5日以内出荷
木工用バンドソー SK11木工用バンドソーSK11
29,980税込32,978
1台
欠品中
低騒音で低振動ないろいろな木材、堅い木や竹の切断に最適です。 回転トルクが強いベルト駆動方式採用し、帯状の鋸刃を力強く回転させ、厚い材料を静かに素早くに切断できます。 刃幅が小さいため、円切断や曲線切断も可能で、ノコ刃の種類を変えることで、黒檀や樫、桜、集成材などの堅い木や、竹、樹脂も切断することができます。 刃をひねらない程度の曲線、半径5cm以上の円切断、四角形や六角形を切り出すこともでき、刃のひねりを軽減するベアリング式ブレードガイドは、ガイドへの接触によるノコ刃のダメージを軽減します。 丸鋸やジグソーと比べて、非常に静かで振動が少ないため屋内での使用も快適です。 本体裏面の集塵接続口に集塵機を接続することで、粉塵の少ない快適な作業ができます。
用途木材の切断作業。材質アルミダイキャスト刃数6山/インチ当質量(kg)約18電流(A)3.2電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)300コード長さ(m)2テーブル寸法(mm)300×300切断能力(mm)(45°時)45厚(目安)切断能力(mm)(90°時)90厚(目安)フトコロ奥行寸法(mm)225帯鋸寸法(幅W×長さL)(mm)6.35×1575(装着済み)無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1490/1790適合切断材木材専用(金属・石材・炭・樹脂の切断不可)テーブル傾斜角(°)0~45ノコ刃周速(m/min)635/750本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約720×500×370回転速度(m/min)ブレード:(50Hz)635・(60Hz)750
リブエース レイトウキ BANDO バンドー化学リブエース レイトウキ BANDOバンドー化学
4,498税込4,948
1本
翌日出荷から3日以内出荷
ベルト形PK型
コロミル490チップ(355)1セット(10個入) 490R140408MPLシリーズ サンドビックコロミル490チップ(355)1セット(10個入) 490R140408MPLシリーズサンドビック
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
SFPモジュール/Juniper製品SFP-GE10KT13R14互換/1000BASE-BX10-U準拠 BiDi光トランシーバ/1310nmTx 1490nmRx/DDM StarTech.comSFPモジュール/Juniper製品SFP-GE10KT13R14互換/1000BASE-BX10-U準拠 BiDi光トランシーバ/1310nmTx 1490nmRx/DDMStarTech.com
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
Juniper製SFP-GE10KT13R14 との100%互換性を保証。StarTech.com のライフタイム保証付きSFPモジュール。メーカー仕様とMSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回る設計。1.3W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップに対応
コロミル490 フライス加工用チップ(355)1セット(10個入) 490R140408MPMシリーズ サンドビックコロミル490 フライス加工用チップ(355)1セット(10個入) 490R140408MPMシリーズサンドビック
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
4コーナ肩削りカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。広範囲な加工領域と4コーナチップで工具交換を大幅削減します。正面フライス、肩削り、溝加工用。良好な面粗さが必要な加工に。小型機械での加工に。
勝手左勝手
SFPモジュール/Juniper製品SFP-GE互換/1000BASE-BX-D準拠 BiDi光トランシーバ/DDM StarTech.comSFPモジュール/Juniper製品SFP-GE互換/1000BASE-BX-D準拠 BiDi光トランシーバ/DDMStarTech.com
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
Juniper製スイッチ/ルーターでの使用を想定した、安定した1GbE接続機能を提供する一芯光ファイバー双方向SFP。既存インフラの帯域を増強:2芯ではなく1芯で送受信を行うBiDi伝送、WDM(波長分割多重方式)対応10ギガビットイーサネットSFP+トランシーバ。技術仕様:1000BASE-BX-D | 1Gbps | 10G 双方向ダウンストリーム | シングルモード(SMF)| LCコネクタ | デジタル診断モニタリング(DDM)。ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。メーカーホスト互換性を検証:Juniper製スイッチ/ルーターに対応。MSA基準およびDDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告
DCギアモータ RS Pro 1490 rpm 951Dシリーズ RS PRODCギアモータ RS Pro 1490 rpm 951DシリーズRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 1490 rpm電源電圧 = 6 V dc最大出力トルク = 73 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3許容入力 = 0.46 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 24.25mm幅 = 12mm深さ = 12mm寸法 = 29.25 x 10 x 12 mm許容電流値 = 170 mAコアコンストラクション = 金属シリーズ = 951D12 mmサブミニチュアDCモータ - 951Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 12 mmサブミニチュアスパーギアモータ 青銅出力ベアリング 動作温度範囲: -10 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
フォークオイルシール Φ33 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ33アリート(ariete)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.073。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:DCタイプ 他,CB250RS等 純正品番:[HONDA:51490-473-005/KAWASAKI:92049-1524/SUZUKI:51153-02B00]。タイプ:DCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ33 [33x46x11]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:46。内径:33。フォーク径:Φ33mm。高さ:11。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:GT380/CB250RS材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ33 [33×46×11]高さ(mm)11タイプDCY径(Φmm)フォーク:33外径(mm)46内径(mm)33