カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 電動工具(1)

「1490r1」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)

    リセプタクルハウジング

    日本モレックス(molex)(14件のレビュー)
    529税込582
    1パック(10個)
    当日出荷
    種別ハウジング
  • 冷凍機用リブスターベルト 三ツ星ベルト

    冷凍機用リブスターベルト

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • 木工用バンドソー SK11

    木工用バンドソー

    SK11
    29,980税込32,978
    1台
    欠品中
    低騒音で低振動ないろいろな木材、堅い木や竹の切断に最適です。 回転トルクが強いベルト駆動方式採用し、帯状の鋸刃を力強く回転させ、厚い材料を静かに素早くに切断できます。 刃幅が小さいため、円切断や曲線切断も可能で、ノコ刃の種類を変えることで、黒檀や樫、桜、集成材などの堅い木や、竹、樹脂も切断することができます。 刃をひねらない程度の曲線、半径5cm以上の円切断、四角形や六角形を切り出すこともでき、刃のひねりを軽減するベアリング式ブレードガイドは、ガイドへの接触によるノコ刃のダメージを軽減します。 丸鋸やジグソーと比べて、非常に静かで振動が少ないため屋内での使用も快適です。 本体裏面の集塵接続口に集塵機を接続することで、粉塵の少ない快適な作業ができます。
    用途木材の切断作業。材質アルミダイキャスト刃数6山/インチ当質量(kg)約18電流(A)3.2電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)300コード長さ(m)2テーブル寸法(mm)300×300切断能力(mm)(45°時)45厚(目安)切断能力(mm)(90°時)90厚(目安)フトコロ奥行寸法(mm)225帯鋸寸法(幅W×長さL)(mm)6.35×1575(装着済み)無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1490/1790適合切断材木材専用(金属・石材・炭・樹脂の切断不可)テーブル傾斜角(°)0~45ノコ刃周速(m/min)635/750本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約720×500×370回転速度(m/min)ブレード:(50Hz)635・(60Hz)750
  • リブエース レイトウキ BANDO バンドー化学

    リブエース レイトウキ BANDO

    バンドー化学
    4,498税込4,948
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    ベルト形PK型
  • コロミル490チップ(355)1セット(10個入) 490R140408MPLシリーズ サンドビック

    コロミル490チップ(355)1セット(10個入) 490R140408MPLシリーズ

    サンドビック
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • コロミル490 フライス加工用チップ(355)1セット(10個入) 490R140408MPMシリーズ サンドビック

    コロミル490 フライス加工用チップ(355)1セット(10個入) 490R140408MPMシリーズ

    サンドビック
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    4コーナ肩削りカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。広範囲な加工領域と4コーナチップで工具交換を大幅削減します。正面フライス、肩削り、溝加工用。良好な面粗さが必要な加工に。小型機械での加工に。
    勝手左勝手