カテゴリ
- 農業機械(67)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 作業工具(8)
- メカニカル部品(5)
- 自動車補修部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 制御機器(3)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(65)
- 岩崎電気(19)
- KTC(8)
- THK(4)
- New-Era(ニューエラー)(4)
- KSフィルター(2)
- omron(オムロン)(1)
- ケナメタル(1)
- 椿本チエイン(1)
- TRUSCO(1)
- 日東工業(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士電機(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- スバル(1)
- セルスター(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「14L-B2」の検索結果

ラピノヴァ フロロカーボンショックリーダー
ラパラ・ジャパン¥579税込¥6371個6日以内出荷*納得のクオリティーと抜群のコストパフォーマンス *高強度・高耐久性で、根ズレやターゲットによる端切れなどのラインブレイクを抑制 *ピュアフロロカーボンの特性である水なじみの良さ、高ステルス性、高感度、高結束強度等、ショックリーダーに求められる要素を高次元で実現 *シーバス、ヒラメ、青物、エギ、タイラバ、アジ・メバルなどの五目ゲームにお勧めです用途ピュアフロロカーボン採用の高性能ショックリーダー
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
ディープソケット(ミリ) (6角)
KTC(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷寸法L(mm)50差込角(mm[inch])6.3[1/4]寸法l(mm)42穴角6角差込角(sq.)6.3
バッテリー充電器
セルスター¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷原付、オートバイ、軽・小型自動車のバッテリー充電に最適 DC6V / DC12V専用バッテリー充電器。8段階自動充電制御(リチウムモードは7段階)で最適な充電を行ない、常にベストコンディションを維持します。防塵・防水性能※IP65(本体部のみ) デジタルLEDディスプレイ搭載。充実の安全機能搭載(バッテリー逆接続保護、異常温度保護、ショート保護、異電圧バッテリー接続保護、バッテリー無接続出力OFF、入力保護ヒューズ(内臓)、スパーク防止)。本気で充電できるバッテリー。バッテリー電圧 DC6V / DC12V。バッテリー容量 DC6V:2Ah~12Ah / DC12V:2.3Ah~45Ah。バッテリーの種類。自動車/二輪車用鉛蓄電池。・オープンタイプバッテリー(6Vバッテリーは二輪車用オープンバッテリーに限ります。)。・アイドリングストップ車専用バッテリー ・シールド(V.R.L.A.)バッテリー。・AGM/ドライ/GELバッテリーなど自動車/二輪車用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)※。※BMS(バッテリー・マネージメント・システム)内蔵の12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに限ります。※電気自動車(EV)、電動スクーターなどに装備されている専用バッテリーの充電はできませんので、専用の充電器をご使用ください。適合バッテリー例。*TZ4V、*TX5L-BS、*TZ7S、*TX9-BS、*TX12-BS、*TZ14Sなど。YB4L-B、YB7L-B、*B12AL-A2、*B14L-A2/B2など。6N2(A)-2*(-*)、N4(B)-2A(-*)、6N6-3B(-*)、6N12A-2*など。**B19R/L、**B24R/L、**D20R/L、LN0、K-42/R、M-**/R、N-**/R。※記載の”*”、”**”には、バッテリーメーカーによって数字や記号が入ります。※記載の品番や表示はあくまでも一例です。バッテリーメーカーの適合表などで、充電しようとしているバッテリーの容量を必ずご確認ください。使用温度範囲(℃)-20~+40コード長さ(m)【電源コード】1.8【充電出力コード】1.8本体質量(g)495出力電圧(V)ノーマルモード:DC12/DC6(6バッテリー時)、スノーモード:DC12、アイドリングストップモード:DC12、リチウムモード:DC12最大電流(A)【充電】0.8 / 1.5 / 3 (6Vバッテリー時:0.8のみ)入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×81×49防塵防水性能IP65梱包内容本体、充電クリップコード、丸端子付きコード(コネクターキャップ付)、取扱説明書入力電流(A)1.2適合バッテリーDC6V:2Ah~12Ah、DC12V:2.3Ah~45Ah
コード出力形ロータリースイッチ AC
富士電機(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から52日以内出荷耐電圧AC1500V以上(端子・アース間)定格絶縁電圧(V)AC50/DC25絶縁抵抗(MΩ)端子・アース間:DC500V 5000以上接触抵抗(mΩ)100以下定格通電電流(A)0.5機械的寿命5万回以上電気的寿命5万回以上(定格負荷にて)回転トルク(N・m)0.1~0.2
B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付)
日東工業¥48,980~税込¥53,878~1個翌日出荷から7日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
6.3sq.ディープソケットセット
KTC(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1セット(5個組)ほか当日出荷から9日以内出荷差込角(mm[inch])6.3[1/4]穴角六角差込角(sq.)6.3
6.3sq.ディープソケットレンチセット
KTC¥26,980税込¥29,6781セット(15点)当日出荷仕様21世紀バージョンパワーフィット(5mmは除く)トラスコ品番383-9249セット内容・ディープソケット(六角)(B2L-05、055、06、07、08、10、11、12、13、14)・ラチェットハンドル(BR2E)・スピンナハンドル(BS2E)・エクステンションバー 50(BE2-050)・エクステンションバー 100(BE2-100)・首振りエクステンションバー30(BE2-030JW)・メタルケース(EKB-3)質量(kg)1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)トレイ:264×144×30セット商品数15ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×145×35差込角(sq.)6.3
ケーブルラックレースウェイパンチャー
Panasonic(パナソニック)¥279,800税込¥307,7801台翌日出荷EZ9XRP08、EZ9XRP11、EZ9XR14(パンチダイス)使用可能。軟鋼・ステンレス対応。スタンド固定作業も手持ち作業も可能。ボルト通し穴あけに、バリが出にくい ※メーカー測定条件によるセット内容EZ9K13、パンチダイス11、固定台、補助ハンドル適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ45A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H能力《Φ11穴あけ ケーブルラック 板厚=2.0mm EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約530穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約470穴《Φ8穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP08使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約550穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約490穴《Φ11穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約520穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約460穴《Φ14穴あけ D2(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP14使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約500穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約440穴本体寸法(mm)全長155 × 全高145 × 全幅59本体質量(kg)2.2(本体・パンチダイス11装着時)(固定台1.0最大能力軟鋼SS400相当 Φ14mm、板厚2.0mm/ステンレスSUS304相当 Φ14mm、板厚1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から4日以内出荷純正マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミ無垢材を繊細かつ丁寧な加工で削り出し、コントラストきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。レーザーマーキングロゴ入り。日本製。
精密スチールパラレルセット (9組セット)
VERTEX(バーテックス)¥39,980税込¥43,9781式翌々日出荷セット内容(W×H×L)5×16×100、6×18×100、8×24×100、10×30×100、12×36×150、14×48×150、18×60×150、22×62×150mm 各2本(爪金サイズ A×B×C×L)15×31×2.5×200mm 2本材質S45C質量(kg)11.6硬度HRC50~55精度(mm)±0.01仕上処理総研磨仕上げ
ステンレス ターンバックル アイ式 #5 (ネジ径 M5)
ひめじや¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷L=70mm W=14mm D=4mm d=9mm A=35mm B=60mm L1=120mm L2=165mm ねじ径=M5。使用荷重 130kg用途ロープ、ワイヤー、チェーンの連結や張力調整に。
MAGNUM 軽量・撥水マチWビジネスリュック
平野鞄¥5,998税込¥6,5981本5日以内出荷B4用紙、A4ファイル収納可能。マチ幅拡張タイプ。タブレット収納可能。キャリーバー通し。上部持ち手付。約14L・16L。本体正面:ファスナーポケット×2(下段ファスナーポケット内部:小物ポケット×2、ペン差し)。本体背面:キャリーバー通し。片側面:多用途ポケット。本体内部:緩衝材入りポケット、ファスナーポケット、小物ポケット×2。反射材付チェストハーネス色クロ高さ(mm)380質量(g)約630横(mm)280マチ(mm)130(拡張時150)特性軽量・撥水収納の目安B4サイズ(36.4×25.7cm)が収納可能
ブレーキパッド
brembo¥14,195税込¥15,6151箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 直付形 ハブ寸法22
岩崎電気¥169,800税込¥186,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP22B+EXSWR02-L400+EYB24-22+EYIBF14+EYIL081SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)7.9色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)208.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15800耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 250W相当 直付形 ハブ寸法22
岩崎電気¥139,800税込¥153,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP22B+EXSWR02-L400+EYB24-22+EYIBF14+EYIL031SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)7.9色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)195.9光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)5310耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 400W相当 直付形 ハブ寸法16
岩崎電気¥159,800税込¥175,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP16B+EXSWR02-L400+EYB24-16+EYIBF14+EYIL051SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)7.9色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)209光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)8800耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 直付形 ハブ寸法16
岩崎電気¥169,800税込¥186,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP16B+EXSWR02-L400+EYB24-16+EYIBF14+EYIL081SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)7.9色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)208.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15800耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 400W相当 直付形 ハブ寸法28
岩崎電気¥159,800税込¥175,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP28B+EXSWR02-L400+EYB24-28+EYIBF14+EYIL051SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)7.9色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)209光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)8800耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 400W相当 直付形 ハブ寸法22
岩崎電気¥159,800税込¥175,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP22B+EXSWR02-L400+EYB24-22+EYIBF14+EYIL051SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)7.9色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)209光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)8800耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 直付形 ハブ寸法28
岩崎電気¥179,800税込¥197,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP28B+EXSWR02-L400+EYB24-28+EYIBF14+EYIL081SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)7.9色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)208.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15800耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 250W相当 直付形 ハブ寸法28
岩崎電気¥139,800税込¥153,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP28B+EXSWR02-L400+EYB24-28+EYIBF14+EYIL031SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)7.9色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)195.9光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)5310耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 250W相当 直付形 ハブ寸法16
岩崎電気¥139,800税込¥153,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP16B+EXSWR02-L400+EYB24-16+EYIBF14+EYIL031SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)7.9色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)195.9光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)5310耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 250W相当 直付形 ハブ寸法28
岩崎電気¥169,800税込¥186,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL033SA9B-0+EXP28B+EXSWR02-L400+EYB24-28+EYIBF14(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)8.7色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)190.4光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)5160耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 400W相当 直付形 ハブ寸法16
岩崎電気¥189,800税込¥208,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL053SA9B-0+EXP16B+EXSWR02-L400+EYB24-16+EYIBF14(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)8.7色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)202.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)8510耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) セラミックメタルハライド灯360W相当 直付形 ハブ寸法22
岩崎電気¥199,800税込¥219,7801組欠品中仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL083SA9B-0+EXP22B+EXSWR02-L400+EYB24-22+EYIBF14(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)8.7色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)201.5光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15300耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) セラミックメタルハライド灯360W相当 直付形 ハブ寸法16
岩崎電気¥199,800税込¥219,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL083SA9B-0+EXP16B+EXSWR02-L400+EYB24-16+EYIBF14(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)8.7色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)201.5光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15300耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 250W相当 直付形 ハブ寸法22
岩崎電気¥169,800税込¥186,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL033SA9B-0+EXP22B+EXSWR02-L400+EYB24-22+EYIBF14(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)8.7色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)190.4光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)5160耐雷サージ15kV(コモンモード)