カテゴリ
- 電気材料(5)
- FA用ケーブル(4)
- 海外安全規格対応ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(4)
- 5(1)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(2)
- 10(1)
- 12(2)
- 16(1)
- 20(2)
シース色
カラー(1)
灰(1)
黒(4)
導体公称断面積(mm2)
- 2(3)
- 2.5(1)
- 14(1)
長さ(m)
- 2
- 1.5(1)
- 5(7)
- 10(25)
- 15(6)
- 20(20)
- 25(3)
- 30(22)
- 35(2)
- 40(11)
- 45(2)
- 50(16)
- 60(11)
- 70(10)
- 80(10)
- 90(9)
- 100(28)
- 107(1)
- 200(2)
- 305(4)
- 長さ(m)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 1.9(3)
- 3.5(1)
- 5.7(1)
ブランド
- 大電(3)
- 協和ハーモネット(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
大電・協和ハーモネット・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「14awg」の検索結果

センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 25個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥179,800~税込¥197,780~1袋(25個)7日以内出荷全長(m)2芯数(C)4
UL1015耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻(2m)ほか当日出荷から5日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から27日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有
大電(5件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷から35日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷から25日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)600シース色黒