カテゴリ
- 電気材料(7)
- FA用ケーブル(6)
絞り込み
芯数(C)
- 2(5)
- 3(5)
- 4(5)
- 5(2)
- 6(4)
- 7(2)
- 8(4)
- 10(2)
- 12(3)
- 16(2)
- 20(3)
- 30(1)
シース色
黒(6)
導体外径(Φmm)
- 1.9(3)
- 2.1(1)
- 2.2(1)
- 2.4(1)
- 5.7(1)
導体公称断面積(mm2)
- 2(6)
- 14(1)
長さ(m)
- 5
- 1.5(1)
- 2(5)
- 10(25)
- 15(6)
- 20(20)
- 25(3)
- 30(22)
- 35(2)
- 40(11)
- 45(2)
- 50(16)
- 60(11)
- 70(10)
- 80(10)
- 90(9)
- 100(28)
- 107(1)
- 200(2)
- 305(4)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- 大電(3)
- 倉茂電工(3)
- デンカエレクトロン(1)
大電・倉茂電工・デンカエレクトロン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「14awg」の検索結果

FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(15件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1巻当日出荷から27日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有
大電(5件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1巻当日出荷から35日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
リボンチューブ
デンカエレクトロン(11件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷から5日以内出荷自然形が楕円形になっている特殊PVCチューブです。 一つのサイズで数種の線材をカバーしますので管理費を軽減できます。 リバンド力が強いので細い2mm以下の線材にもしっかり付きます。 また、マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。標準色白内径公差(mm)±0.5
FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷から25日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)600シース色黒
300VUL規格対応可動用ケーブル
倉茂電工¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。E 認証(0.75mm2以上に適用)用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線色黒種類FA用ケーブル
600V 可動電源用ケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本7日以内出荷編組導体・耐屈曲性。シースつや消し用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)色黒種類FA用ケーブル材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物