カテゴリ
- 電気材料(8)
- FA用ケーブル(8)
絞り込み
芯数(C)
- 7
- 1(8)
- 2(25)
- 3(27)
- 4(32)
- 5(6)
- 6(10)
- 8(6)
- 10(5)
- 11(2)
- 12(4)
- 13(2)
- 16(3)
- 20(3)
- 21(3)
- 30(2)
- 31(1)
- 41(1)
シース色
カラー(2)
灰(2)
黒(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.823(1)
- 1.3(1)
- 2(2)
- 2.08(2)
- 3.3(1)
- 5.26(1)
- 14(1)
長さ(m)
- 2(1)
- 5(2)
- 10(6)
- 15(2)
- 20(6)
- 25(1)
- 30(5)
- 35(1)
- 40(5)
- 45(1)
- 50(5)
- 60(4)
- 70(4)
- 80(3)
- 90(2)
- 100(2)
導体外径(Φmm)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 1.9(2)
- 2.07(3)
- 2.4(2)
- 3.1(1)
ブランド
- 大電(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- 倉茂電工(3)
大電・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・倉茂電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「14awg」の検索結果

グローバルケーブル
倉茂電工¥29,980~税込¥32,978~1巻(10m)ほか7日以内出荷CE&CCC(2.5SQ以下)&UL・cUL&E(0.75~4SQ)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル・耐油・耐熱(105℃)・柔軟性用途電気機器内外への配線・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物絶縁体耐熱性ビニル混合物曲げ半径(mm)固定時:ケーブル外径の4倍以上推奨シース色ライトグレー(内部:黒)導体軟銅集合線撚り合線心を円形により合わせテープ5心以上及び6mm2以上はテープを重ね巻きRoHS指令(10物質対応)対応
シ-ルド付グロ-バルケ-ブル
倉茂電工¥56,980~税込¥62,678~1巻(10m)ほか7日以内出荷耐油・耐熱性(Oil resistance, heat resistance)。低伝達インピーダンス (250mQ/m以下at30MHz)( シールド付: CE-362SB)使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、 衝撃・ 屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物絶縁体耐熱性ビニル混合物曲げ半径(mm)固定時 : ケーブル外径の4倍以上推奨シールドすずめっき軟銅線編組シース色ライトグレー(内部:黒)導体軟銅集合線撚り合線心を円形により合わせテープ5心以上及び 6mm(2)以上はテープを重ね巻きRoHS指令(10物質対応)対応
ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか8日以内出荷絶縁体に耐熱PVCを使用。耐油耐熱柔軟性PVCシースを使用。UL VW-1、cULFT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格用途ケーブルトレイ、レースウェイ配線用。北米・EU向けマルチケーブル。定格600V,105℃のUL,cUL共用機器用ケーブル。(カテゴリQPOR、AVLV2、ZKHZ,AVLV8)。CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)。(TUV証明書No.(nx18AWG+1x14AWG)J2051273)。(nx16AWG+1x14AWG)。(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)。(TUV証明書No.(10AWG)J2051252)。リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応絶縁体厚さ(mm)0.85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(15件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1巻当日出荷から27日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
600V 可動電源用ケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1本7日以内出荷編組導体・耐屈曲性。シースつや消し用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)色黒種類FA用ケーブル材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥31,980~税込¥35,178~1巻8日以内出荷導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。用途高速可動のケーブルベア配線に最適。色ダークブルー種類FA用ケーブル定格電圧(V)600絶縁体厚さ(mm)0.85絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000
多関節ロボットケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥51,980~税込¥57,178~1巻(10m)ほか8日以内出荷捻りの加わる多関節部等の配線に最適なケーブル。 ケーブルベア配線にも使用可能。 導体に極細導体、絶縁体に高曲げ弾性・耐熱TPE樹脂を使用。 シースに高耐油・耐熱PVC・高滑性材料を使用。絶縁抵抗(MΩ/km)100以上耐電圧(V/min)2000
電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)シールド付
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥44,980~税込¥49,478~1巻8日以内出荷導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。用途高速可動のケーブルベア配線に最適。色ダークブルー定格電圧(V)600絶縁体厚さ(mm)0.85絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上シース厚(mm)1.7定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000