カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「14pfa」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 共用ソケット 丸形ソケット PFA(表面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 丸形ソケット PFA(表面接続)

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様丸形ソケット
  • リレーソケット omron(オムロン)

    リレーソケット

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • PFAアクセサリー ADVANTEC

    PFAアクセサリー

    ADVANTEC
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    40日以内出荷から45日以内出荷
  • ボールバルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ボールバルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥80,980税込¥89,078
    1個
    翌日出荷から26日以内出荷
    蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
    用途薬品など液体の小分け幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)
  • 給湯用ギア操作式 ダクタイル鋳鉄バタフライバルブ シート材質:PFA 大和バルブ

    給湯用ギア操作式 ダクタイル鋳鉄バタフライバルブ シート材質:PFA

    大和バルブ
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ギア式 給湯用
    材質(本体)FCD-S弁棒50A:SUS420J2、65A-150A:SUS316、200A:SUS329J1、(弁体)50A:PFA、65A以上:SCS14、(シート)PFA使用温度範囲(℃)-20~200接続(管)ウェハー使用流体湯水最高許容圧力(MPa)1.0(連続使用温度範囲:0℃~150℃)バルブ種類バタフライバルブ
  • EXLON PFA チューブ イワセ
    クリア
    ブラック

    EXLON PFA チューブ

    イワセ
    ¥54,980税込¥60,478
    1巻(10m)
    9日以内出荷
    耐熱性・耐薬品性・耐候性・非粘着性・電気絶縁性に優れ、半導体製造装置、化学プラント、理化学機器、食品製造設備、医療機器など様々な分野で使用可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応肉厚公差(mm)±0.08