カテゴリ

  • 電気材料(9)
    • KIV(5)
    • IV(2)
    • 固定用ケーブル(1)
    • CV・CVT(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(2)
  • 0.75(4)
  • 0.9(2)
  • 1.25(7)
  • 2(7)
  • 3.5(7)
  • 5.5(6)
  • 8(6)
  • 14(5)
  • 22(5)
  • 38(4)
  • 60(4)
  • 100(4)
  • 150(3)
  • 200(3)
  • 250(1)
長さ(m)
  • 5(4)
  • 10(5)
  • 15(3)
  • 20(5)
  • 25(2)
  • 30(4)
  • 40(2)
  • 50(5)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(7)
  • 200(3)
  • 300(2)
  • 色カラー(8)
  • 色(7)
導体外径(Φmm)
  • 0.9(2)
  • 1.1(3)
  • 1.2(2)
  • 1.35(2)
  • 1.5(3)
  • 1.8(6)
  • 2.4(3)
  • 2.5(3)
  • 3(3)
  • 3.1(3)
  • 3.6(3)
  • 3.7(3)
  • 4.8(2)
  • 4.9(2)
  • 6(2)
  • 10(2)
  • 13(2)
  • 14.7(2)
  • 16.1(2)
  • 18.2(2)
芯数(C)
  • 1
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 26(1)
  • 30(1)
ブランド
  • エスコ(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • 品川電線(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • KHD(1)
  • フジクラ(1)
エスコ・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・品川電線・フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・KHD・フジクラ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「14sq kiv」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
9,898税込10,888
1巻
当日出荷から94日以内出荷
ビニール絶縁電線[KIV] エスコビニール絶縁電線[KIV]エスコ(6件のレビュー)
3,020税込3,322
1個
当日出荷から翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600
KIV 14SQ 品川電線KIV 14SQ品川電線
77,980税込85,778
1本(100m)
5日以内出荷
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100芯数単芯シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
機器配線用電線(エコタイプ) フジクラ機器配線用電線(エコタイプ)フジクラ(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(10m)
当日出荷
一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。
用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)10JIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品概算質量(kg/km)0.19素線径(mm)0.18素線数50定格電圧(V)600導体公称断面積(mm2)1.25
電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD電気機器用ビニル絶縁電線KIVKHD(8件のレビュー)
7,298税込8,028
1巻(200m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)
67,980税込74,778
1巻
当日出荷から94日以内出荷
導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。
600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。