カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 切削工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「14x20x1.5」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (09168)ガスケット14X20X1.5) スズキ

    (09168)ガスケット14X20X1.5)

    スズキ(74件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
  • ガスケット 14X20X1.5 09168-14015 スズキ

    ガスケット 14X20X1.5 09168-14015

    スズキ(4件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
  • 14x20x1.5mm 銅パッキン (20個) エスコ

    14x20x1.5mm 銅パッキン (20個)

    エスコ
    1,390税込1,529
    1袋(20個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949YT-14B
  • 14x20x1.5mm アルミパッキン (50個) エスコ

    14x20x1.5mm アルミパッキン (50個)

    エスコ(3件のレビュー)
    875税込963
    1袋(50個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949YW-14B
  • ガスケット 14X20X1.5 09168-14011 スズキ

    ガスケット 14X20X1.5 09168-14011

    スズキ(2件のレビュー)
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
  • (09168)ガスケット(14X20X1.5) スズキ

    (09168)ガスケット(14X20X1.5)

    スズキ(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
  • シーリングワッシャ 14X20X1.5T (10個) TAKEGAWA(武川)

    シーリングワッシャ 14X20X1.5T (10個)

    TAKEGAWA(武川)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • 14x18x1.5mm 銅パッキン (20個) エスコ

    14x18x1.5mm 銅パッキン (20個)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,120税込1,232
    1袋(20個)
    当日出荷
    内径(Φmm)14外径(Φmm)18厚さ(mm)1.5エスコ品番EA949YT-14A
  • ボール付ロング六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付ロング六角棒レンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付
  • 六角サラエナットダイス(メートル並目ねじ) TRUSCO

    六角サラエナットダイス(メートル並目ねじ)

    TRUSCO
    53,980税込59,378
    1セット(10個)
    当日出荷
    ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
    用途メートル並目ねじ山の修正トラスコ品番768-1674セット内容TD6-4X0.7、TD6-5X0.8、TD6-6X1.0、TD6-8X1.25、TD6-10X1.5、TD6-12X1.75、TD6-14X2.0、TD6-16X2.0、TD6-20X2.5、TD6-24X3.0材質ダイス:低合金鋼(SKS)厚さ(mm)0質量(kg)1被削材低炭素鋼
  • Banner ケーブルスイッチ Banner

    Banner ケーブルスイッチ

    Banner(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    仕様●シリーズ:RP-LM40D●リセットボタン:なし●最大ロープスパン:6m●電流 Max:10 A @ 24 V ac, 6 A @ 24 V dc●ハウジング材質:アルミ合金ダイキャスト●ケーブルのエントリの数:1●コンジットエントリ:1/2インチ x 14 NPT●ケーブルのエントリのサイズ:M20 x 1.5幅(mm)40構成2NC、NO / NC取付方向ストレートRoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)230最大DC電圧(V)24
  • タップダイスセット SKS TRUSCO

    タップダイスセット SKS

    TRUSCO
    159,800税込175,780
    1セット(19個)
    当日出荷から翌々日出荷
    並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。
    用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
  • 六角サラエナットダイス(メートル細目ねじ) TRUSCO

    六角サラエナットダイス(メートル細目ねじ)

    TRUSCO
    61,980税込68,178
    1セット(10個)
    当日出荷
    ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
    用途メートル細目ねじ山の修正トラスコ品番768-1682セット内容TD6-8X0.75、TD6-8X1.0、TD6-10X1.25、TD6-12X1.5、TD6-14X1.5、TD6-16X1.5、TD6-18X1.5、TD6-20X1.5、TD6-22X1.5、TD6-24X2.0材質ダイス:低合金鋼(SKS)厚さ(mm)0質量(kg)1
  • Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-MAPI WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-MAPI

    WURTH ELEKTRONIK
    199税込219
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 圧着工具 RS PRO RS PRO

    圧着工具 RS PRO

    RS PRO
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
  • Microchip Technology CANコントローラ MICROCHIP

    Microchip Technology CANコントローラ

    MICROCHIP
    2,398税込2,638
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    仕様最大データレート:8Mbit/s 、 トランシーバ数:1 、 パワーダウンモード:スリープ 、 最大供給電流:20 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:14 、 寸法:8.65 x 3.9 x 1.5mm 、 長さ:8.65mm 、 幅:3.9mm 、 高さ:1.5mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • コモンモードチョークコイル SH 1.5 μH 1箱 100個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SH 1.5 μH 1箱 100個入

    KEMET
    34,980税込38,478
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:1.5 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:20mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:12 x 9.5 x 14mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7133-39
  • コモンモードチョークコイル SH 1.5 μH 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SH 1.5 μH 1袋 5個入

    KEMET
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気
  • ウエコミボルト BIGM(丸山製作所)

    ウエコミボルト

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    規格M14X1.5X27X20部品名称ウエコミボルト図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ ワイドタイヤ部品_No.13、SSA-アルフア1005VT リヤアクスル分解-3部品_No.26、SSA-アルフア1005MAT リヤアクスル分解-3部品_No.26、SSA-V1002CT-DX リヤアクスル分解-3部品_No.26