カテゴリ

  • 農業機械(12,362)
  • 制御機器(11,268)
  • メカニカル部品(8,759)
  • オフィス家具(7,123)
  • 空調・照明・電設資材(7,112)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,508)
  • パソコン/周辺機器(6,301)
  • バイク純正部品(6,272)
  • 科学研究・開発用品(4,704)
  • 自動車純正部品(3,884)
  • 機構部品(3,475)
  • 物流用品(3,437)
  • 測定用品(3,031)
  • 配管・水廻り設備部材(2,890)
  • 切削工具(2,521)
  • 作業工具(1,945)
  • バイク部品(1,938)
  • 電気材料(1,773)
  • ねじ・ボルト・釘(1,690)
  • 保管用品(1,339)
  • トラック純正部品(1,112)
  • 建築金物(1,071)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,016)
  • 研磨材(1,014)
  • 卓上消耗品(1,003)
  • 作業服(854)
  • 家電(790)
  • 厨房用品(784)
  • 清掃用品(716)
  • 船舶用品・漁業資材(674)
  • 電動工具(668)
  • 事務用品(662)
  • 店舗什器・備品(655)
  • 油圧機器・油圧ホース(597)
  • 学童・教育用品(578)
  • 農業・園芸資材(572)
  • 塗料(559)
  • 測定関連サービス(534)
  • 医療(503)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(493)
  • 防犯用品(437)
  • テープ(418)
  • 建材・エクステリア(416)
  • カー用品(400)
  • 防災用品(365)
  • 溶接用品(353)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(330)
  • 梱包用品(314)
  • 住設機器(285)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(273)
  • 塗装・養生・内装用品(270)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(261)
  • 自動車補修部品(252)
  • トラック用品・パーツ(248)
  • 安全用品(247)
  • 接着剤・補修材(234)
  • 縫製用品(224)
  • 介護用品(218)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(218)
  • 空圧工具(201)
  • 手袋(186)
  • バッテリー・電装(181)
  • 食品・飲料(170)
  • 日用品(161)
  • 安全標識(141)
  • スプレー・オイル・グリス(140)
  • 自転車部品(134)
  • 測量用品(土木/建設)(132)
  • 安全保護具(123)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(114)
  • ヘルスケア(113)
  • はんだ関連・静電気対策用品(110)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(107)
  • 救急・衛生(101)
  • エンジン工具(100)
  • クリーンルーム用品(85)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(83)
  • 整備工具・収納(82)
  • フォークリフト・産機・建機用品(82)
  • 自動車用オイル・ケミカル(69)
  • 洗剤・除去剤(63)
  • タイヤ・足回り(63)
  • 鈑金・塗装(57)
  • トラック輸送・安全用品(53)
  • 安全靴・作業靴(49)
  • 名入れカレンダー(46)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(45)
  • 洗車・清掃(44)
  • 農具(43)
  • マスク(38)
  • 完成車(37)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(36)
  • 理美容(30)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(26)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(21)
  • ガレージ機器・整備設備(11)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(9)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(7)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「15 20」の検索結果

関連キーワード
120,789件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 火口 1520 日酸TANAKA

    火口 1520

    日酸TANAKA
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    ガウジング火口
    呼称ガウジング用アセチレン火口取付ねじW18-20使用ガスアセチレン使用吹管ガウジング吹管Z火口全長(mm)102
  • 13G ウレタン背抜き フィットスナイパー ユニワールド

    13G ウレタン背抜き フィットスナイパー

    ユニワールド(2件のレビュー)
    259税込285
    1双
    当日出荷
    その指先自由自在の超感覚,伸縮性が良く抜群のフィット感!特殊ウレタンコーティングが素手感覚をさらにUP!背抜きタイプでムレを軽減!爽快軽量で快適性UP!
    用途荷物の取り扱い梱包・軽作業 細かな部品の取り扱いや組立作業 農業、園芸、造園作業 果物・野菜などの摘果、選別作業
  • アングル蝶番 ハイロジック

    アングル蝶番

    ハイロジック(82件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
  • ダイヤモンドカッター用ブッシュ 2個入 TRUSCO

    ダイヤモンドカッター用ブッシュ 2個入

    TRUSCO(22件のレビュー)
    369税込406
    1箱(2個)
    当日出荷
    ダイヤモンドカッター用のΦ20mmをΦ15mmに変換するリングです。
    用途ダイヤモンドカッター用。トラスコ品番409-7637質量(g)21
  • 六角ニップル 樹脂コーティング管継手 吉年

    六角ニップル 樹脂コーティング管継手

    吉年(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
    形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類PTネジ
  • 黒ナイロン車 車のみ ヨコヅナ

    黒ナイロン車 車のみ

    ヨコヅナ(5件のレビュー)
    63税込69
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法c(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 火口 1520L 日酸TANAKA

    火口 1520L

    日酸TANAKA
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    ガウジング火口
    呼称A切用ガウジングアセチレン火口取付ねじW16-20使用ガスアセチレン使用吹管A号切断器Zノバック火口全長(mm)111
  • スペーサー(ステンレス) ノーブランド

    スペーサー(ステンレス)

    ノーブランド(83件のレビュー)
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS303
  • ブレードホース モノタロウ

    ブレードホース

    モノタロウ(133件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    耐圧性に優れ、柔軟性があります。
    用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
  • マイクロフラップ(15×20) イチグチ

    マイクロフラップ(15×20)

    イチグチ(14件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 キズ取り パイプの内面研磨 サビ落とし砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸径×軸長(mm)3×30直径×幅W(mm)15×20適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 1520ケース 用ディバイダーセット PELICAN(ペリカン)

    1520ケース 用ディバイダーセット

    PELICAN(ペリカン)
    39,980税込43,978
    1セット
    9日以内出荷
    トラスコ品番442-4824適合本体1520質量(kg)1.1
  • 1520 バイオエコTCストレッチブルゾン ジーベック

    1520 バイオエコTCストレッチブルゾン

    ジーベック
    5,998税込6,598
    1着
    翌々日出荷
    植物由来のバイオペット素材。のびのびストレッチ。JIST8118帯電防止作業服適合商品。男女ペアシリーズ
    用途一般作業ディープネイビーサイズ3Lエコマーク認定認定胸囲(cm)122混率(%)ポリエステル65/綿35肩幅(cm)51着丈(cm)69機能帯電防止材質(ボタン)樹脂ドットボタン材質(ファスナー)樹脂袖丈60.5エコマーク認定番号24 103 002
  • ガーデンツイスター 15×20 タカギ

    ガーデンツイスター 15×20

    タカギ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減するホースです。スパイラル構造でねじれも防ぎます。
    ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
  • バンド15X20 TRUSCO

    バンド15X20

    TRUSCO(3件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    適合機種GPD-1520種別バンド幅(mm)20砥材A質量(g)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)15×20内径(mm)15
  • 火口 1520S 日酸TANAKA

    火口 1520S

    日酸TANAKA
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    ガウジング火口
    呼称ガウジング用アセチレンストレート火口取付ねじW18-20使用ガスアセチレン使用吹管ガウジング吹管Z火口全長(mm)102
  • 1520 バイオエコTCストレッチブルゾン ジーベック

    1520 バイオエコTCストレッチブルゾン

    ジーベック
    5,998税込6,598
    1着
    3日以内出荷
    植物由来のバイオペット素材。のびのびストレッチ。JIST8118適合商品
    用途運送業、物流作業、建築、軽作業エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65 綿35伸長率(%)0.138材質(ボタン)ドットボタン:樹脂材質(ファスナー)樹脂エコマーク認定番号24 103 002
  • ガーデンすべ 15×20 タカギ

    ガーデンすべ 15×20

    タカギ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減するホースです。
    ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
  • EV・PHEV充電用15・20A200V Panasonic(パナソニック)

    EV・PHEV充電用15・20A200V

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    仕様200V用(15A・20A兼用)タイプ壁面取付タイプ取付方式露出・埋込両用定格AC250V20A設置場所屋外・屋側充電方式コンセントタイプ筐体寸法(mm)H126×W87×D84.6
  • パワーホース 15x20 15mカット 三洋化成

    パワーホース 15x20 15mカット

    三洋化成(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    翌々日出荷
    長年の信頼と実績を誇る耐寒ホースの代表格 ねじれ・折れグセがつきにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.20MPa
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として。材質PVCグリーン長さ(m)15(カット)構造単層管チューブ最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.20適合流体サイズ(mm)15×20
  • SHガゼットホース 15×20 三洋化成

    SHガゼットホース 15×20

    三洋化成
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷
    特殊なニット編み方式により、ねじれにくく水の流れをスムーズにします。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。トラスコ品番652-7489材質ポリ塩化ビニール(PVC)+ポリエステル糸クリアブルー長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.7(環境温度23℃時)許容曲げ半径(mm)79以上外径(mm)20内径(mm)15
  • 15A・20A兼用250Vコンセント Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用250Vコンセント

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    739税込813
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20適合プレートフルカラー3コ用
  • 15A20A兼用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    15A20A兼用埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    仕様送り端子なし形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用適合プレートフルカラー1コ用
  • サンヨーガゼットホース15×20 ブルー 三洋化成

    サンヨーガゼットホース15×20 ブルー

    三洋化成(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ねじれにくいので水の流れがスムーズです。
    用途散水用。種別ガゼットホース材質PVC、ポリエステル糸ブルー使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15内径×外径(Φmm)15×20構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)(環境温度23℃時)0.7(環境温度60℃時)0.5外径(Φmm)20脆化温度(℃)-41
  • さらさらホース アドバンス15x20 20mカット 三洋化成

    さらさらホース アドバンス15x20 20mカット

    三洋化成
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    べとつきを抑える機能つき!さらさら長続きで快適にご利用いただけます 表面がさらっとしてべとつかない 特殊表面処理を施した耐圧防藻ホース 屋外と同等の環境でも、従来品と比較して3倍もさらさら状態が持続します
    用途家庭用給水用や散水用、屋外園芸等に。材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)20(カット)使用温度範囲(℃)0~61サイズ(mm)15×20
  • グラウンドSホース15×20 50mドラム巻 三洋化成

    グラウンドSホース15×20 50mドラム巻

    三洋化成
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    フタル酸エステル系可塑剤を使用していない「人にやさしい」TPVC系ホースです。
    用途散水用、農業用、食品用、飲料水用など仕様ドラム巻きトラスコ品番816-3652材質TPVC(熱可塑性塩化ビニール樹脂)質量(kg)9長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~90内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造単層管ホース最高使用圧力(MPa)(23℃)0.31外径(Φmm)20使用流体水/食品/飲料脆化温度(℃)-38特性耐寒/耐圧/食衛適合
  • とじ針 No.15~20 Clover(クロバー)

    とじ針 No.15~20

    Clover(クロバー)
    379税込417
    1パック(6本)
    当日出荷
    針先が丸く糸割れしません。 毛糸ししゅうをする、肩をはぐ、脇や袖をとじる。毛糸に合わせた針選びが、仕上がりに差をつけます。あみもの始末や毛糸刺しゅうに。
    セット内容No.15(2本)、No.17(1本)、No.18(2本)、No.20(1本)長さ(mm)(No.15)54.6、(No.17)48.5、(No.18)45.5、(No.20)40.0太さ(mm)(No.15)1.35、(No.17)1.24、(No.18)1.07、(No.20)0.89
  • デュアルロッドシリンダ (CXSWM15-20~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSWM15-20~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    ストローク(mm)20作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)15
  • アドバンス15A20A兼用埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンス15A20A兼用埋込接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    619税込681
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • さらさら耐圧ブラウンホース 15×20mm 三洋化成

    さらさら耐圧ブラウンホース 15×20mm

    三洋化成(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    表面がサラっとしてベトつかない 特殊表面処理を施した耐圧防藻ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/1.2MPa、環境温度60℃時/0.6MPa
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸ブラウン長さ(m)5(カット)構造糸入り二重管防藻ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/1.2、環境温度60℃時/0.6適合流体サイズ(mm)15×20
  • 枠材用クリホールダウンⅢ  KHDⅢ-15・20・25 栗山百造

    枠材用クリホールダウンⅢ KHDⅢ-15・20・25

    栗山百造
    529税込582
    1個
    当日出荷
    枠材(30mm・45mm)を介しても25kNまでワンサイズで対応。 枠材(30mm、45mm)を介して柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結する金物です。 ビス5本で25kNまで対応できます。 専用ビス(7×90)を使用することで柱に30mm・45mmの枠材を介しても接合することが出来ます。 M16用のボルト穴をルーズにしてある為、現場での作業性がアップします。
    付属品四角穴付クリ鍋ビス〔7×90(S50)〕5本使用方法【枠材30mm】(1)柱に厚さ30mmの枠材をN75くぎで平打ち(ちどりで150mm間隔)し、アンカーボルト・引き寄せボルト(M16)にクリホールダウンⅢを通し(締めしろは約30mm以上とります)専用ビスクリ鍋ビス(7×90)を枠材の上から5本打込んでください。(2)アンカーボルト・引き寄せボルト(m16)を六角ナット(M16)で固定してください。材質(板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(ボルト受け部)JIS G 3131 SPHC相当表面処理ダクロタイズド試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(08A1815・09A1607)
  • サドル Φ15~20 東京富士商会

    サドル Φ15~20

    東京富士商会
    6,498税込7,148
    1個(10個)
    3日以内出荷
    ケーブルおよび、電線管の取付けに使用します。材質はステンレス鋼(SUS 304)を使用しています。
    適合管径15~20
  • マイクロフラップ No.15 120# 15×20 SK11

    マイクロフラップ No.15 120# 15×20

    SK11
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    超小径サイズのため細かな部分の研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。回転数を変えることによって柔らかいものから硬いものまで研磨できます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが入りません
    用途金属・木材のみがき、仕上げ研磨に。サビ落とし、塗装前の研磨に種別フラップ寸法(mm)直径15、幅20、軸径3研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具電動ドリル
  • 15/20mmx15m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    15/20mmx15m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    3,200税込3,520
    1個
    翌日出荷
    オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
    仕様糸入りエスコ品番EA124DR-6材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)長さ(m)15使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用流体脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
  • ピコット ピンク 15X20 cotta

    ピコット ピンク 15X20

    cotta
    929税込1,022
    1巻
    3日以内出荷
    リボンの両サイドにピコット(小さなループ状の飾り)を付けました。
    材質ナイロン寸法(mm×m)15×20
  • ピコット シロ  15X20 cotta

    ピコット シロ 15X20

    cotta
    929税込1,022
    1巻
    3日以内出荷
    リボンの両サイドにピコット(小さなループ状の飾り)を付けました。
    材質ナイロン寸法(mm×m)15×20
  • 15mmx20m 薄型両面テープ エスコ

    15mmx20m 薄型両面テープ

    エスコ
    560税込616
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944MF-15厚さ薄手主なワークパーツ
  • ワッシャ 15X20X2.2 08211-15204 スズキ

    ワッシャ 15X20X2.2 08211-15204

    スズキ
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
  • 15mmx20m 透明・両面テープ エスコ

    15mmx20m 透明・両面テープ

    エスコ(1件のレビュー)
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    ポスター、壁紙などの貼付け、デザイン用途に。
    エスコ品番EA944MD-42材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)主なワークパーツ
  • ガーデン耐圧 15X20 50巻 タカギ

    ガーデン耐圧 15X20 50巻

    タカギ
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-7403内径(Φmm)15外径(Φmm)20特性耐圧
  • シリコンチューブ15x20 紙ドラム巻 30m 三洋化成

    シリコンチューブ15x20 紙ドラム巻 30m

    三洋化成
    82,980税込91,278
    1巻
    3日以内出荷
    高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
    用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として仕様ドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)材質シリコンゴムクリアーホワイト長さ(m)30内径(Φmm)15構造単層管チューブ外径(Φmm)20使用温度(℃)-30~150適合流体耐寒性脆化温度:-60RoHS指令(10物質対応)対応
...