カテゴリ
- 自動車純正部品(260)
- 農業機械(141)
- 制御機器(90)
- メカニカル部品(52)
- バイク純正部品(50)
- トラック純正部品(39)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 空圧工具(20)
- バイク部品(15)
- 切削工具(14)
- 電気材料(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 作業工具(9)
- 自動車補修部品(8)
- 塗料(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 機構部品(6)
- 事務用品(6)
- 研磨材(4)
- 物流用品(3)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- オフィス家具(2)
- 建築金物(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 学童・教育用品(2)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 食品・飲料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- トヨタ(218)
- 新ダイワ(70)
- BIGM(丸山製作所)(57)
- Panasonic(パナソニック)(47)
- Optibelt(27)
- ホンダ(26)
- MAZDA(マツダ)(25)
- SMC(24)
- 三菱ふそう(23)
- 日本ニューマチック工業(20)
- RS PRO(18)
- Kawasaki(16)
- 共立(12)
- brembo(10)
- 日野自動車(10)
- タカチ電機工業(8)
- いすゞ自動車(7)
- VISHAY(7)
- 東芝ライテック(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「15-204」の検索結果

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R15-204
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷ストローク(mm)204配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)15ポートねじの種類(-) Mねじスイッチレール(-) スイッチレール付
ベーシックスリッパ
テンダイ(21件のレビュー)¥639税込¥7031足当日出荷から6日以内出荷さわやかなカラーのビニールスリッパ。抗菌剤を練りこんだ生地を使用。甲裏もビニール素材なので、水ぶきできてお手入れカンタンです。糸ほつれの心配のない、圧着式製法。足ムレしにくい前あきタイプ。材質(表地・底)PVC 抗菌剤入、(滑り止め部)PVCタイプ前あきタイプ機能抗菌靴タイプスリッパ
ゼットソー硬木250 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(7件のレビュー)¥929税込¥1,0221枚当日出荷用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き仕様替刃無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5776質量(g)68ピッチ(mm)1.75刃長(mm)250板厚(mm)0.50切り幅(mm)0.68刃わたり(mm)250
ソフトコーキングスムース
イノウエ¥459税込¥5051個当日出荷コーキングの充填・仕上げ作業が同時にできるノズルです。先端にソフトな感触のスポンジが付いているので、通常タイプと比べ作業がしやすいです。用途壁面や窓枠などのコーナー部分、平面部分のコーキング充填作業、仕上げ作業。材質本体:エラストマー樹脂高さ(mm)72先端内径(mm)9
リボンヒーター
ヒーターエンジニア(Heater Engineer)¥20,980税込¥23,0781本当日出荷から17日以内出荷ガラス布地に均等かつ整然とニクロム線を配線し、さらにガラス布で包み込んだテープ状のヒーターです。 柔軟性、フレキシブル性にすぐれ、軽量で扱いやすいため、広範囲な用途に活用できます。 配線関係以外はすべてガラス繊維(ガラス布、ガラス糸)で構成されています。
シリーズ315 eSafe カップリング
CEJN(セイン)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から20日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気
アルミサッシケース AUシリーズ
タカチ電機工業¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から3日以内出荷前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、。様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板
ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181箱(5個)当日出荷一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具マイクログラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)3×30
マイクロフラップ(軸径3mm・アランダム)
イチグチ(2件のレビュー)¥669~税込¥736~1本ほか当日出荷から3日以内出荷加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより、柔らかいものから硬いものまで自由な研磨ができます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。用途凹凸面、曲面の研磨。鋳物肌の研磨。細部、狭部の研磨。材質アルミナ砥材軸径(Φmm)3軸長(mm)30対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリゴンバンドミニ
イチグチ(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から3日以内出荷マイクロフラップは線、ポリゴンバンドミニは面で作業を行うため、とにかく速い。作業時間が1/5。 マイクロフラップに比べ、使用後のゴミが驚くほど少ない。廃棄重量が1/5。 小穴ヒゲバリがかんたんにとれる。 鉄・アルミ・ステンレス鋼へ、らくらくヘアライン仕上げができる。用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ幅(mm)20砥材A適合材鉄・アルミ・ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ヒューズ用分岐コード
MTO(5件のレビュー)¥3,294税込¥3,6231袋(10個)当日出荷車内の配線の加工をせずにヒューズボックスから電源を取り出すことが可能。 配線加工によるショートや断線等のリスクを回避できます。 取り出す電源には専用ヒューズを使用できるので安心です。 ETC・カーナビ・オーディオ等の取付やシガーソケットの増設作業に最適です。材質(スリーブ)PVC、(ギボシソケット)真鍮全長(mm)145最大電流(A)20コード長さ(mm)100コード径(Φmm)2.7太さ(sq)0.75(AWG18)使用可能電圧(V)DC12/24
キャリエーター ピクトサイン 女性マーク
光¥1,398税込¥1,5381枚5日以内出荷トイレの案内表示に適しています。用途トイレの案内表示に。材質軟質ビニール厚さ(mm)0.1取付粘着シール表示内容女性マーク
セイルバナー大
P・O・Pプロダクツ¥15,980税込¥17,5781枚5日以内出荷から8日以内出荷ヨットの帆をイメージした曲線のキレイなバナーです。理にかなった形状で巻き上がりを防止します。取付簡単でコンパクト収納可能です。上部のR形状が目を引くおしゃれなバナーは、並べるほどに迫力が増してインパクトが大きくなります。形状的に風を逃がして回転しますので、全てのセイルバナーの向きが揃ってはためいている光景は圧巻です。一般的な薄手の化繊素材です。軽く、薄く、しなやかでインク抜けが良く、販促関連品で最も多く使用しているリーズナブルな素材です。用途店舗など、一般的なのぼり旗とは異なる雰囲気の演出に寸法(幅W×高さH)(mm)900×3320
樹脂・アルミ加工用 超硬ボールエンドミル 2枚刃
LV ENDMILL¥2,116税込¥2,3281本当日出荷から5日以内出荷良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)30
自動旋盤用コレットチャック SJ-15
エーワン精密¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷加工から熱処理まで一貫して自社加工している高精度な自動旋盤用コレットチャックです。用途自動旋盤用。適合機種スター精密SJ-15シャンク径(mm)20
KB かさ歯車
KANA(片山チエン)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷から4日以内出荷種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
...