カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(217)
  • メカニカル部品(177)
  • 制御機器(60)
  • 農業機械(59)
  • 自動車純正部品(30)
  • バイク部品(26)
  • 測定用品(26)
  • 防犯用品(25)
  • 塗料(22)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 自動車補修部品(17)
  • 機構部品(15)
  • 建築金物(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 物流用品(12)
  • 電動工具(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 作業工具(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 切削工具(7)
  • 電気材料(6)
  • 保管用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • オフィス家具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全用品(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15-30b」の検索結果

835件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 惣菜容器 バイオカップ ツブ15-30B リスパック リスパック

    惣菜容器 バイオカップ ツブ15-30B リスパック

    リスパック
    1,198税込1,318
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    サラダに。フルーツに。日配に。環境対応素材。※フタは別売り。ロングセラー容器がついにバイオ化!量目調整に最適なニューサイズ登場。
    材質バイオPET寸法(mm)148×148×30容量(mL)[満杯]350、[首下]280質量(g)8.7
  • トリプルタップ 3個口  コンセント 増設 トラッキング カバー付き ELPA

    トリプルタップ 3個口 コンセント 増設 トラッキング カバー付き

    ELPA(25件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    定格:125V 15A 定格電力:合計1500Wまで 口数:3個 カラー:ホワイト
    材質ボディ、キャップ:ABS樹脂質量(g)40スイッチ×定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×30定格電流(A)15アース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状ストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • 電源タップ 延長コード 10個口 2P マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター 一括スイッチ スイングプラグ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 10個口 2P マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター 一括スイッチ スイングプラグ コンセント

    エレコム(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    上面と側面にそれぞれ5個口ずつ、計10個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。差込口を2面に分けて配置することで、10個口でありながらコンパクトになっています。接続機器をまとめてON/OFFし、待機電力を節約できる一括スイッチが付いています。スイッチはON時、オレンジ色に発光し、ひと目でON/OFFの状態が確認できます。底面には超強力なネオジム磁石を配し、スチール製の家具や事務機などに吸着させて利用できます。接続したプラグが隣の差込口に干渉しにくいよう、差込口の中心間が最短40mmと余裕のある設計になっています。また、上面と側面それぞれの端にある1個口は57mmとさらに離した配置にしているので、大きなACアダプターなどでも利用しやすくなっています。差込口にプラグが差し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。トラッキング現象による火災の防止に有効な絶縁スリーブを装備した2ピン式プラグです。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    スイッチ○(一括スイッチ)プラグ2ピン保証期間1年間ノイズフィルター×マグネット雷ガード
  • 軽量ラック 120kg用 中間棚板 2枚 取付B.N付 モノタロウ

    軽量ラック 120kg用 中間棚板 2枚 取付B.N付

    モノタロウ(13件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1組
    翌々日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。セット内容棚板×2枚、ボルトナット×16個厚さ(mm)35タイプモノタロウ軽量ラック 120kg用塗装色ホワイトグレー
  • 一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤 スリーボンド

    一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤

    スリーボンド(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(150mL)
    当日出荷
    無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。 塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 電気接点障害などの心配もありません。
    用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。成分シリル基含有特殊ポリマー主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM固着時間(分)7(at23℃50%RH)危険物の類別非危険物適合用途耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
  • トヨフィットホースL TOYOX(トヨックス)

    トヨフィットホースL

    TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ねじれにくく、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。柔らかく、使いやすいホースです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。
    用途一般家庭屋外散水用内径(Φmm)15外径(Φmm)20使用圧力(MPa)0~0.7材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)0~60使用流体特性耐キンク性、柔軟性、防藻性、つぶれ強さ
  • トヨライトホース TOYOX(トヨックス)

    トヨライトホース

    TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    手元止水ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 ホース内が見えるクリアなホースです。 ホースの臭いが少ない低臭タイプです。
    用途一般家庭屋外散水用使用圧力(MPa)0~0.7材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)0~60使用流体
  • ターミナル T-1530 サトーパーツ

    ターミナル T-1530

    サトーパーツ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノールパネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.8以下耐電圧(V/min)AC1000
  • バルブ標識 開閉札 アルミ反射 日本緑十字社

    バルブ標識 開閉札 アルミ反射

    日本緑十字社
    779税込857
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。
    種別開閉札材質アルミベース反射シート貼り形状標識厚さ(mm)1寸法(mm)80×68区分バルブ質量(g)18取付方式穴径(Φmm)5穴数1
  • パステホースL TOYOX(トヨックス)

    パステホースL

    TOYOX(トヨックス)
    519税込571
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじれ軽減、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。
    用途一般家庭屋外散水用内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0~0.7使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニールブルー使用流体特性耐キンク性、防藻性
  • ネオホースL TOYOX(トヨックス)

    ネオホースL

    TOYOX(トヨックス)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    流体が見えて、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。
    用途一般家庭屋外散水用使用圧力(MPa)0~0.7
  • ゴムバンド リング SK11

    ゴムバンド リング

    SK11(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    輪状タイプのゴムバンドです。未使用タイヤチューブを採用で、従来品に比べ品質が安定し耐久性に優れています。
    用途トラックのホロ掛けやシート張り、荷物の固定・結束。
  • タンクカバー BAGSTER (バグスター)

    タンクカバー

    BAGSTER (バグスター)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
  • 万能型接着剤一液無溶剤 TB1530 スリーボンド

    万能型接着剤一液無溶剤 TB1530

    スリーボンド
    6,098税込6,708
    1本(430g)
    当日出荷
    無溶剤で臭気も少なく、環境にやさしい製品です。
    用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着トラスコ品番813-0557主成分シリル基含有特殊ポリマー液性ペースト状硬化時間(分)7危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • グリーンミル QuietIV BOXタイプ キンボシ

    グリーンミル QuietIV BOXタイプ

    キンボシ
    66,980税込73,678
    1台
    翌々日出荷
    ギアブレードでパワフル&静音。安全ロック機構。便利な収集ボックスタイプ。大容量の枝も約1/8に粉砕。収集ボックスをロックしないと作動しない安全設計。最大粉砕径は、約Φ35mmです。
    用途園芸用粉砕機。付属品押し込み棒、ゴーグル、手袋質量(kg)約28.5出力(W)1500容量(L)収集ボックス:60電源(V)100・50/60Hz本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×480×930電源コード(m)(本体コード)約10能力(Φmm)粉砕:~35(生木の場合)定格時間連続材質(ブレード)特殊鋼ギア刃安全機構モーター焼損防止機構、安全装置スイッチレバー
  • タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ T10形

    三ツ星ベルト
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    付属品フランジ種類タイミングプーリピッチ(mm)10歯形T10
  • リニアボールスライド(LS形/LSP形/LSC形) THK

    リニアボールスライド(LS形/LSP形/LSC形)

    THK
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ブルゾン(静電気帯電防止素材使用) 日新被服

    ブルゾン(静電気帯電防止素材使用)

    日新被服
    4,380税込4,818
    1着
    翌々日出荷から3日以内出荷
    視認性を高める、光るパイピング仕上げ。動きやすいラグラン袖、ボタンが表に露出しないので商品を傷つけません。T/C綿・ポリ混紡素材。静電気帯電防止素材。制電 JIS T8118適合品
  • (1A12)スイッチ,エアー コン MAZDA(マツダ)

    (1A12)スイッチ,エアー コン

    MAZDA(マツダ)
    4,290税込4,719
    1個
    翌々日出荷
  • (1A13)スイッチ,エアー コン MAZDA(マツダ)

    (1A13)スイッチ,エアー コン

    MAZDA(マツダ)
    4,290税込4,719
    1個
    翌々日出荷
  • ブリーザー (FU) MAZDA(マツダ)

    ブリーザー (FU)

    MAZDA(マツダ)
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
  • スイッチェアーコンディショナー (LB) MAZDA(マツダ)

    スイッチェアーコンディショナー (LB)

    MAZDA(マツダ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
  • スイッチェアーコンディショナー (A0) MAZDA(マツダ)

    スイッチェアーコンディショナー (A0)

    MAZDA(マツダ)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
  • スイッチ アクセルオフ (ZZ) MAZDA(マツダ)

    スイッチ アクセルオフ (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
  • FREQUENTER LIEVE  4輪キャリーフレーム型 FREQUENTER

    FREQUENTER LIEVE 4輪キャリーフレーム型

    FREQUENTER
    30,000税込33,000
    1個(60cm)
    7日以内出荷
    ワンタッチ設計のフレームモデルなら大型スーツケースでも開閉がスムーズ。大切な機材や精密機器の持ち運びにも適した高い剛性を備えながら、軽量仕様で持ち運びも快適。もちろん、静音タイヤはそのままに。他社のフレーム型と比較しても、軽さと使いやすさに優れた”新しい安心”を、あなたの旅に。個性が際立つ充実した装備(ダイヤル式TSAロック / ワンタッチなロックレバー / 本体にぴったり収まる可倒式ハンドル / アルミ製伸縮ハンドル / X型固定ベルトとフック式のディバイダー / ファスナー式ディバイダー / FREQUENTERオリジナルラバーワッペン / 底足 横置き用) 大きくても、軽やかに。ワンタッチでスマート開閉。フレーム構造でワンタッチで開閉できる操作性。重さやサイズを感じさせないスムーズな開け閉めで、旅先でもストレスフリー。まるで浮いてるかのような静かな走行音。周囲への配慮で気分がラクになる世界一の静粛性を誇る特殊構造タイヤ
    用途旅行用 トラベル用 スーツケース キャリーケース材質ポリカーボネート寸法(mm)約420×290×600質量(kg)約4.2容量(L)約65寸法(cm)総外周:約141.5
  • 腰当てS ファイテン アクアチタン ボンフォーム

    腰当てS ファイテン アクアチタン

    ボンフォーム
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    「アクアチタン」とはファイテンの水溶化メタル技術により、チタンをナノレベルで水中に分散したものです。 この技術を用いた製品を使用することで運転中のカラダをリラックス状態へサポートします。 体をしっかり包み込む高密度な低反発ウレタンを採用。
    ブラック材質(本体)(側地)ナイロン・ポリエステル、(中材)低反発ウレタンフォーム質量(g)380タイプ腰当て寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×9×23
  • (1A11)スイッチ,エアー コン MAZDA(マツダ)

    (1A11)スイッチ,エアー コン

    MAZDA(マツダ)
    2,490税込2,739
    1個
    翌々日出荷
  • (1A10)スイッチ,エアー コン MAZDA(マツダ)

    (1A10)スイッチ,エアー コン

    MAZDA(マツダ)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
  • スイッチ,エアーコン MAZDA(マツダ)

    スイッチ,エアーコン

    MAZDA(マツダ)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
  • ドラム.ダイレクト (BV) MAZDA(マツダ)

    ドラム.ダイレクト (BV)

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • H形電灯分電盤自動点滅回路付 内外電機

    H形電灯分電盤自動点滅回路付

    内外電機
    82,980税込91,278
    1面
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
  • (81115)ヘッドランプ ハウジング RH トヨタ

    (81115)ヘッドランプ ハウジング RH

    トヨタ
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
  • H形電灯分電盤非常回路2回路付 内外電機

    H形電灯分電盤非常回路2回路付

    内外電機
    53,980税込59,378
    1面
    3日以内出荷
    種別非常回路:プラグイン小形ブレーカ容量非常回路:PSCB2P1E20A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
  • S形電灯分電盤 内外電機

    S形電灯分電盤

    内外電機
    61,980税込68,178
    1面
    3日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • H形電灯分電盤1次送り遮断器MCCB付 内外電機

    H形電灯分電盤1次送り遮断器MCCB付

    内外電機
    77,980税込85,778
    1面
    3日以内出荷
    種別1次送り:配線用遮断器種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
  • Q形電灯分電盤 内外電機

    Q形電灯分電盤

    内外電機
    52,980税込58,278
    1面
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
  • S形電灯分電盤非常回路2回路付 内外電機

    S形電灯分電盤非常回路2回路付

    内外電機
    74,980税込82,478
    1面
    3日以内出荷
    種別非常回路:コンパクトブレーカ容量非常回路:CMCB2P1E20A種類標準分電盤横(mm)500分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
  • アルミ柱 エクスタイル

    アルミ柱

    エクスタイル
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    材質アルミ(A6063S-T5)
  • ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 コイズミ照明

    ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体

    コイズミ照明
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様適合調光器:別売種類ベース 深型ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売
  • タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ T10形

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
関連キーワード
...